カテゴリ

  • 物流用品(22)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 切削工具(6)
  • 建築金物(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)

「sp-sk」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
用途中径一般用。切刃長さ(mm)12.70勝手左[L]切込み角度(°)75材質(シャンク)オフセットありインサート番号S使用インサート正方形インサート厚さ(mm)4.76適合インサートSN□□1204頂角(°)90逃げ角(°)0FIG1
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
用途中径一般用。切刃長さ(mm)12.70勝手右[R]切込み角度(°)75材質(シャンク)オフセットありインサート番号S使用インサート正方形インサート厚さ(mm)4.76適合インサートSN□□1204頂角(°)90逃げ角(°)0FIG1
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-7S2 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-7S2ELPA
1,043税込1,147
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-7S2 NW-7S2-025
用途◇適合洗濯機: KW-D702 KW-D703 NW-5AV NW-60S NW-60S2 NW-6S2 NW-70H NW-70H2 NW-70M NW-70S3 NW-70Z NW-7P5 NW-7PAM NW-7PAM2 NW-7S NW-7S2 NW-7S3 NW-7SD NW-7V5 NW-80S3 NW-8P5 NW-8PAM NW-8PAM2 NW-8S NW-8S2 NW-8S3 NW-8V5 NW-9S3 NW-C8S NW-E60 NW-M7S NW-M80 NW-RA7 NW-S6 NW-S7P NW-S80PAM2 NW-S8PAM NW-SH6 NW-SJ71 NW-SK71 NW-SP1 NW-SP7 NW-SP70 NW-SV5 NW-TB7 NW-V70 NW-V7S NW-V8S適合機種メーカー日立洗濯機用純正品番NW-7S2
標準ソケット TOKISTAR標準ソケットTOKISTAR
4,998税込5,498
1台
10日以内出荷
マイクロスポットライト専用ソケットです。
セット内容標準ソケット(リード2m付)RoHS指令(10物質対応)対応
分岐水栓   NSP-SKJ8 ナニワ製作所分岐水栓 NSP-SKJ8ナニワ製作所
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
G1/2ネジ接続タイプ
スキーベース イーエス・ウォーターネットスキーベースイーエス・ウォーターネット
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
スチール製のスプリンクラー用のベースです。スキー板のようにベースの先端が少し上を向いています。
型式1" SP-A-SK-1口径1"オスネジ関連資料(0.11MB)
保護フィルム Harmony IPC ハーモニー IPC 用 シュナイダーエレクトリック保護フィルム Harmony IPC ハーモニー IPC 用シュナイダーエレクトリック
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric では、15 インチのスクリーンの産業用 PC 用保護フィルムを取り揃えています。タッチスクリーン保護アクセサリで、埃、汚れ、かき傷からタッチパネルを保護します。保護フィルムは信頼性と安全性に優れています
仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●HMI用途:Harmony IPC (ハーモニー IPC )●コード番号:221-0020アズワン品番65-7331-75
空圧センサ MZ2Qシリーズ SICK空圧センサ MZ2QシリーズSICK
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるC スロットを使用するすべての標準シリンダ、リニアスライド、グリッパーで使用できます。また、アダプタを使用すると、丸型ロッド、タイロッド、プロファイルシリンダで使用できます 上からのドロップイン取り付けにより、取り扱いと組み立てが簡単になります ティーチインプッシュボタンを使用して 2 つのスイッチングポイントを簡単に調整できます 2 つのスイッチングポイントを示す LED 検出範囲は最大 50 mm ストロークですあなたの利点センサ x 1、スイッチングポイント x 2 :試運転時間とコストを削減 最大 50 ゾーンの検出により、最大限の柔軟性を発揮します mm 直感的で精密なため、精密な空圧用途に最適です 2 つのスイッチングポイントの定義 ドロップイン機能により、すばやく簡単に設置してセンサを交換できます センササポート IO-Link 経由で柔軟なセンサ設定、監視、Advanced 診断、可視化(タイプによって異なる)空圧シリンダ、グリッパー、又はキャリッジでは、Sick の MZ2Q 磁気シリンダセンサは、わずか 1 つのセンサで 2 つの終端位置又は中間位置を検出することができます。これを実現するには、1 つのセンサハウジングに、個別に調整可能な 2 つのスイッチングポイントを搭載します。スロットが 1 つしか使用されないため、従来のソリューションよりもはるかに簡単、迅速、コスト効率に優れています。その結果、取り付けやケーブルのオーバーヘッドが半減し、アプリケーションを効率的に解決できます。用途ロボットグリッパーでの部品検出 グリッパー機能の監視 グリップ時の部品の差別化 ロードプレート内の部品の存在と終了位置を確認しています 1 つのセンサは 2 つのスイッチング位置を備え、終端位置を監視できます クランピングシリンダの監視 MZ2Q-C を使用したグリッパーモニタリング 太陽電池ハンドリングにおける 2 つのスイッチング位置の検出注
仕様●メーカーシリーズ:MZ2Q●互換性:Cスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:12 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8647アズワン品番65-7897-76
空圧センサ MZ2Qシリーズ SICK空圧センサ MZ2QシリーズSICK
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるC スロットを使用するすべての標準シリンダ、リニアスライド、グリッパーで使用できます。また、アダプタを使用すると、丸型ロッド、タイロッド、プロファイルシリンダで使用できます 上からのドロップイン取り付けにより、取り扱いと組み立てが簡単になります ティーチインプッシュボタンを使用して 2 つのスイッチングポイントを簡単に調整できます 2 つのスイッチングポイントを示す LED 検出範囲は最大 50 mm ストロークですあなたの利点センサ x 1、スイッチングポイント x 2 :試運転時間とコ
仕様●メーカーシリーズ:MZ2Q●互換性:Cスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:12 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8650アズワン品番65-7891-71
空圧センサ MZ2Qシリーズ SICK空圧センサ MZ2QシリーズSICK
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるC スロットを使用するすべての標準シリンダ、リニアスライド、グリッパーで使用できます。また、アダプタを使用すると、丸型ロッド、タイロッド、プロファイルシリンダで使用できます 上からのドロップイン取り付けにより、取り扱いと組み立てが簡単になります ティーチインプッシュボタンを使用して 2 つのスイッチングポイントを簡単に調整できます 2 つのスイッチングポイントを示す LED 検出範囲は最大 50 mm ストロークですあなたの利点センサ x 1、スイッチングポイント x 2 :試運転時間とコストを削減 最大 50 ゾーンの検出により、最大限の柔軟性を発揮します mm 直感的で精密なため、精密な空圧用途に最適です 2 つのスイッチングポイントの定義 ドロップイン機能により、すばやく簡単に設置してセンサを交換できます センササポート IO-Link 経由で柔軟なセンサ設定、監視、Advanced 診断、可視化(タイプによって異なる)空圧シリンダ、グリッパー、又はキャリッジでは、Sick の MZ2Q 磁気シリンダセンサは、わずか 1 つのセンサで 2 つの終端位置又は中間位置を検出することができます。これを実現するには、1 つのセンサハウジングに、個別に調整可能な 2 つのスイッチングポイントを搭載します。スロットが 1 つしか使用されないため、従来のソリューションよりもはるかに簡単、迅速、コスト効率に優れています。その結果、取り付けやケーブルのオーバーヘッドが半減し、アプリケーションを効率的に解決できます。用途ロボットグリッパーでの部品検出 グリッパー機能の監視 グリップ時の部品の差別化 ロードプレート内の部品の存在と終了位置を確認しています 1 つのセンサは 2 つのスイッチング位置を備え、終端位置を監視できます クランピングシリンダの監視 MZ2Q-C を使用したグリッパーモニタリング 太陽電池ハンドリングにおける 2 つのスイッチング位置の検出注
仕様●メーカーシリーズ:MZ2Q●互換性:Cスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:12 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8658アズワン品番65-7891-54
空圧センサ MZ2Qシリーズ SICK空圧センサ MZ2QシリーズSICK
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるC スロットを使用するすべての標準シリンダ、リニアスライド、グリッパーで使用できます。また、アダプタを使用すると、丸型ロッド、タイロッド、プロファイルシリンダで使用できます 上からのドロップイン取り付けにより、取り扱いと組み立てが簡単になります ティーチインプッシュボタンを使用して 2 つのスイッチングポイントを簡単に調整できます 2 つのスイッチングポイントを示す LED 検出範囲は最大 50 mm ストロークですあなたの利点センサ x 1、スイッチングポイント x 2 :試運転時間とコストを削減 最大 50 ゾーンの検出により、最大限の柔軟性を発揮します mm 直感的で精密なため、精密な空圧用途に最適です 2 つのスイッチングポイントの定義 ドロップイン機能により、すばやく簡単に設置してセンサを交換できます センササポート IO-Link 経由で柔軟なセンサ設定、監視、Advanced 診断、可視化(タイプによって異なる)空圧シリンダ、グリッパー、又はキャリッジでは、Sick の MZ2Q 磁気シリンダセンサは、わずか 1 つのセンサで 2 つの終端位置又は中間位置を検出することができます。これを実現するには、1 つのセンサハウジングに、個別に調整可能な 2 つのスイッチングポイントを搭載します。スロットが 1 つしか使用されないため、従来のソリューションよりもはるかに簡単、迅速、コスト効率に優れています。その結果、取り付けやケーブルのオーバーヘッドが半減し、アプリケーションを効率的に解決できます。用途ロボットグリッパーでの部品検出 グリッパー機能の監視 グリップ時の部品の差別化 ロードプレート内の部品の存在と終了位置を確認しています 1 つのセンサは 2 つのスイッチング位置を備え、終端位置を監視できます クランピングシリンダの監視 MZ2Q-C を使用したグリッパーモニタリング 太陽電池ハンドリングにおける 2 つのスイッチング位置の検出注
仕様●メーカーシリーズ:MZ2Q●互換性:Cスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:12 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8660アズワン品番65-7892-63
スライダーパネル5355  806748 サンコー(三甲)スライダーパネル5355 806748サンコー(三甲)
8,598税込9,458
1枚
当日出荷
コンテナーなどを滑らせて運ぶ為の樹脂製床置きパネルです。コロコンローラーの代わりとなり、設置、撤去が容易にできます。パネルの端部がテーパー形状になっているため、設置面に多少の段差があっても使用に支障ありません。
用途物を移動させたいところに使用工場や倉庫でのコロコン・スノコ・パレットの代わりにトラスコ品番204-6586種別SK-SP5355-BK材質ポリアセタール(POM)長さ(mm)535幅(mm)555厚さ(mm)11ブラック肉厚(mm)11外寸(mm)555×535×11
スパイラルチューブ 内径17mm 5m ナチュラル MCOスパイラルチューブ 内径17mm 5m ナチュラルMCO
899税込989
1個
5日以内出荷
ケーブルの固定や結束に最適 ハサミで切れるやわらか素材
材質PEクリア長さ(m)5内径(Φmm)17
スパイラルチューブ 内径17mm 3m ナチュラル MCOスパイラルチューブ 内径17mm 3m ナチュラルMCO
709税込780
1個
5日以内出荷
ケーブルの固定や結束に最適 ハサミで切れるやわらか素材
材質PEクリア長さ(m)3内径(Φmm)17
スパイラルチューブ MCOスパイラルチューブMCO
489税込538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
パソコンまわり、デスク下、テレビボード裏などのごちゃごちゃした配線がまとまる! 複数のケーブルを巻いて束ねるらせん状のチューブ 必要なケーブルだけチューブの途中から抜き出せる! ハサミやカッターで使いたい長さにカットできる!
材質ポリエチレンクリア長さ(m)1.5
乳首のみ E’Z  和・羊用 スクリュー式 未来のアグリ乳首のみ E’Z 和・羊用 スクリュー式未来のアグリ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
E’Z哺乳瓶用乳首 和牛・羊用E’Z哺乳瓶用の乳首です。
床点検口ニューハッチ NHFシリーズ SPSタイプ ナカ工業床点検口ニューハッチ NHFシリーズ SPSタイプナカ工業
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷
用途室内用床点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/熱感圧延銅板カチオン塗装、補強剤/熱感圧延銅板カチオン塗装、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂取手回転式取扱説明書(0.18MB)
パーキングブロック Pablo(パブロ) Sankaku カツデン(KATZDEN)パーキングブロック Pablo(パブロ) Sankakuカツデン(KATZDEN)
16,980税込18,678
1台
22日以内出荷
自動車を駐めていない時でも美しい駐車場に。シンプルでモダンなデザインが新しい駐車スペースを創ります。パーキングブロック「Pablo(パブロ)」はオシャレな車止めです!
用途駐車場、商業施設、公園、テーマパークの車止めやタイヤ止めに
抗菌樹脂枠 隙間化粧カバー ムクタイプ 城東テクノ抗菌樹脂枠 隙間化粧カバー ムクタイプ城東テクノ
9,998税込10,998
1ケース(3本)
5日以内出荷
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 厚みが有るので幅木をぶつけて納められます。
ホワイト材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
抗菌樹脂枠 隙間化粧カバー L字タイプ 城東テクノ抗菌樹脂枠 隙間化粧カバー L字タイプ城東テクノ
7,998税込8,798
1ケース(3本)
5日以内出荷
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 両面テープ付きで施工が簡単です。
ホワイト材質PVC(両面テープ付)
石膏ピン取付工具 LAMP(スガツネ工業)石膏ピン取付工具LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ハンマーなどを使わずに、安全・簡単に石膏ボードに石膏ピンを押し込めます。 石膏ボード用棚柱固定パーツ SP-SK型、AP-SK型や、 PXBノルディックラバーフックの取り付けに使用できます。
質量(g)8材質取付工具本体、取付工具カバー:ポリプロピレン(PP)グリーン
石膏ボード用棚柱固定パーツ LAMP(スガツネ工業)石膏ボード用棚柱固定パーツLAMP(スガツネ工業)
899税込989
1セット
当日出荷
SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼)グレー種類その他RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱LAMP(スガツネ工業)
619税込681
1本
当日出荷から3日以内出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
ニッケル水素電池 オーム電機ニッケル水素電池オーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(1200mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
定格電圧(V)2.4定格容量1200mAh使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
リモートコントローラー(ON/OFF切替機能のみ) COTEK(コーテック)リモートコントローラー(ON/OFF切替機能のみ)COTEK(コーテック)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
インバータのON/OFFを遠隔操作します。 イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示。 ケーブルの長さは約7.7Mです。
用途・SK-700~SK-3000及びSP700~SP4000にご利用いただけます。適合機種SK700/SK1000/SK1500/SK2000/SK3000/SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000寸法(mm)57×73.5×2.6質量(g)270動作/保管温度(℃)動作:0~40、保管:-30~70入力電圧範囲(V)10.5~60RoHS指令(10物質対応)対応待機電流40mA未満
スライダーパネル550 サンコースライダーパネル550サンコー
7,698税込8,468
1枚
当日出荷
トラスコ品番115-6208材質POM長さ(mm)506幅(mm)506厚さ(mm)8質量(kg)1
ヒューズ ONE GAIN(ワンゲイン)ヒューズONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋
6日以内出荷
インバーターへの過電流を防ぎます。 カーオーディオ用ヒューズとしてもお使いいただけます。 伝導率を良くするために高級素材を使用。 品質管理がとてもよく耐久性にも優れています。 ヒューズホルダーFH-Gに対応(別売)。
使用電圧範囲(V)DC80使用温度範囲(℃)-20~125
ATフルード ATFα ALPHASATフルード ATFαALPHAS(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌日出荷
ATフルード及び一部CVTフルードに使用可能なフルード。日本車のパワーステアリングフルードにも適用可能。
用途ATフルード種類ATFベースオイル部分合成油適合トヨタ/オートフルードタイプT・T-III・T-IV、オートフルードD-II・D-III・オートフルードWS・TC、日産/マチックフルードJ・D・S、ATオイルスペシャル(ピノ用)、N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2、ホンダ/ウルトラATF-II/ATFZ-1、ウルトラHMMF、マツダ/マツダATFD-II・M-III・M-V・F-1、JWS3317、MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンATFSP・SP-IIM、ダイヤクイーンATFSP-II、ダイヤクイーンATFSP-III(AT用/CVT用)、ダイヤクイーンATFII・SK・J-2、ダイヤクイーンATFAW、ダイヤクイーンATF-J3、ダイヤクイーンCVTフルード-J1、スバル/スバルATF・ATF3A・T・ATF5A・T、スバルECVT・i-CVTフルード、スバルi-CVTフルードFG、スズキ/スズキATオイル、スズキATオイルスペシャル、スズキATF5D06・2384K、スズキATF3314・3317、スズキCVTオイル・SCVT、スズキCVTフルードグリーン1(1V)、CVTフルード3320、ダイハツ/アミックスATFD-IIIマルチ、アミックスATFD-3SP、アミックスCVTフルードDC、いすゞ/ベスコATF-II・III、その他/DEXRONII・III・MERCON容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ペーパードラム SK11ペーパードラムSK11(9件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
SK11スピンドルサンダーSWS-330SP用の替えペーパードラムです。木材の曲面の研磨に最適です。木材専用です。
用途スピンドルサンダーSWS-330SP交換部品。材質WA研磨剤長さ(mm)115
カーボンレザー釘袋 SK11カーボンレザー釘袋SK11
5,998税込6,598
1個
当日出荷
カーボンレザー&牛本革を使用した高級感ある素材を使用しています。ベルト通し部分はスリットが入っておりサポートベルトにつけやすくなっています。開口部は補強リベットがあり耐久性アップと型崩れを防止します。
用途釘、ビス、道具の収納。材質カーボンレザー
LEDスポット照明 SP/SKシリーズ 日進電子工業LEDスポット照明 SP/SKシリーズ日進電子工業
139,800税込153,780
1個
24日以内出荷
高輝度パワーLED素子を採用。照明に内蔵された集光用レンズがLEDの光を効果的に集光します。 近距離から広範囲/中範囲を照射するのに適した丸い集光(SPシリーズ)、遠距離から明るく集光照射するのに適した四角い集光(SKシリーズ)の2タイプがあります。光量アップでのご使用も可能です。
消費電力(W)3幅(mm)58高さ(mm)46外径(Φmm)35照光種別集光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状スポット形
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6ELPA(4件のレビュー)
1,043税込1,147
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
プレーンスタイル ペンスタンド角タイプ ナカバヤシプレーンスタイル ペンスタンド角タイプナカバヤシ
338税込372
1個
当日出荷
しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。
材質本体:HIPS/ポリプロピレン質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×103RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
アスマン用三脚 SK-RHG/S用 佐藤計量器製作所アスマン用三脚 SK-RHG/S用佐藤計量器製作所
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
用途アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S) ハイグロステーション(SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR)用の専用三脚です。トラスコ品番805-1167適合機種アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)ハイグロステーション(SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR)
SKシリーズ自在SP付幅広ゴム車 ハンマーキャスターSKシリーズ自在SP付幅広ゴム車ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ自在SP付幅広ゴムB車 ハンマーキャスターSKシリーズ自在SP付幅広ゴムB車ハンマーキャスター
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SKシリーズ自在SP付ゴム車50mm ハンマーキャスター413SKシリーズ自在SP付ゴム車50mmハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪