カテゴリ

  • バイク部品(192)
  • 制御機器(166)
  • 農業機械(149)
  • 切削工具(112)
  • 清掃用品(111)
  • パソコン/周辺機器(88)
  • 科学研究・開発用品(75)
  • 作業工具(52)
  • 洗車・清掃(39)
  • 家電(31)
  • 物流用品(26)
  • メカニカル部品(26)
  • 事務用品(25)
  • 自動車補修部品(23)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 空圧工具(19)
  • 建築金物(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 電動工具(15)
  • 安全用品(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 機構部品(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • オフィス家具(11)
  • 安全標識(11)
  • 測定用品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 電気材料(7)
  • 作業服(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 医療(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 厨房用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 手袋(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「sp005」の検索結果

1,509件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヴォルラース18-6スーパーパンSP5 ヴォルラースヴォルラース18-6スーパーパンSP5ヴォルラース
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
欧米でスチームコンベクション用機器にホテルパンに現場の声を反映してヴォルラース社の技術を結集した、18-6ステンレスのスーパーパンSP5です。さらに、通常のホテルパン互換性がありますので、ウォーマー、サラダバー、ドロワテーブル、サンドイッチテーブル等色々な用途に使用出来ます。(1)コーナーの補強コーナーに凹(パテント)を入れることにより、強度を持たせ折れ曲がり等を防ぎます。(2)スタッキングパン本体の段差加工により保管時の積み重ねによる詰まり込みを防ぎます。(深さ65mm以上)
部品 ディスクグラインダ G10SP5 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ディスクグラインダ G10SP5HiKOKI(ハイコーキ)
689税込758
1個
翌々日出荷
5分配ステレオミニプラグ AAC-SP5/BK MCO5分配ステレオミニプラグ AAC-SP5/BKMCO
979税込1,077
1個
当日出荷
音楽や動画の音声を、最大5人まで同時に共有できる 複数の音源を組み合わせたり、一つの音源を分配したりできる、5分配式のコンパクトなステレオミニプラグです。仲間との音楽の共有や、イヤホンとスピーカーへの同時出力など最大5人まで同時に音楽をの共有が可能です。スマホのスピーカーが使いづらい状況や、周囲が騒がしい場合などに仲間と音楽をシェアできるので大変便利です。 イヤホンとスピーカーへの同時出力も可能 イヤホンやヘッドホン以外にも、3.5mmステレオミニプラグ搭載機器へ出力が可能。スピーカーとイヤホンの両方に出力するなんてこともできます。イヤホンジャックは入力にも対応しているので、お互いが持ち寄った音源を同時に再生し、ミックスして聞くことができます。 ※スピーカーなどへ接続する場合は、別途ケーブルをご用意して頂く必要があります。 Skypeなどのボイスチャットを楽しみながらのゲームプレイも可能 入力と出力を組み合わせることもできるため、ゲームをしながら別の音楽を聞いたり、Skypeやチャットの音声のみを楽しむ使い方もできます。 ※本製品に接続時、マイク付きイヤホンのマイク機能はご利用頂けません。 ※USBマイクなどを別途ご用意いただく必要があります。 入力/出力両対応のジャックを5口搭載 本体から伸びるプラグは入力専用ですが、その他の5つのジャックは入力/出力に対応。最大、5つの音源をミックスして1つのスピーカーから出力したり、逆に1つの音源を5つのスピーカーに出力して楽しむことも可能です。 組み合わせて、様々な使い方が可能
ブラック質量(g)約15寸法(Φ×高さH)(mm)約50×12入力専用:1個プラグΦ3.5mmステレオミニジャックプラグ入力/出力両対応:5個ケーブル長(mm)約150
ヴォラース 18-8 スーパーパンSP5 ヴォラースヴォラース 18-8 スーパーパンSP5ヴォラース
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
板厚(mm)0.8
ヴォルラース 18-6スーパーパンSP5 穴明 ヴォルラースヴォルラース 18-6スーパーパンSP5 穴明ヴォルラース
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
欧米でスチームコンベクション用機器にホテルパンに現場の声を反映してヴォルラース社の技術を結集した、18-6ステンレスのスーパーパンSP5です。さらに、通常のホテルパン互換性がありますので、ウォーマー、サラダバー、ドロワテーブル、サンドイッチテーブル等色々な用途に使用出来ます。(1)コーナーの補強コーナーに凹(パテント)を入れることにより、強度を持たせ折れ曲がり等を防ぎます。イメージ写真2(2)スタッキングパン本体の段差加工により保管時の積み重ねによる詰まり込みを防ぎます。(深さ65mm以上)
#500SP5薄肉ブッシュ オイレス工業#500SP5薄肉ブッシュオイレス工業
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ヴォラース 18-6 スーパーパンSP5 穴明 ヴォラースヴォラース 18-6 スーパーパンSP5 穴明ヴォラース
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
穴径(Φmm)6深さ(mm)150板厚(mm)0.8
SP005 消臭剤 消臭ミサイル  スペースグウッズ 昭和商会SP005 消臭剤 消臭ミサイル スペースグウッズ昭和商会
1,998税込2,198
1本(100mL)
3日以内出荷
スペースグウッズシリーズ 天然植物抽出エキス100%使用 消臭・抗菌グッズ(施工商品)。「天然植物抽出エキス100% フィトンチッド」により、分解消臭、除菌、抗菌効果が得られます。カーエアコンのエバポレーター等に蓄積された嫌な臭いや繁殖している細菌の分解消臭・滅菌・抗菌します
成分天然植物抽出エキス35種類、活性剤使用場所車内危険物の類別非危険物商品タイプ本体効果カーエアコンに対しての分解消臭、抗菌、雑菌の除去、リラクゼーション
SilverStone XE04-SP5 AMD SP5 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE04-SP5B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone XE04-SP5 AMD SP5 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE04-SP5BSILVER STONE(シルバーストーン)
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
5本のΦ8mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。AMD socket SP5ソケット装備
仕様●CPU TDP:400W●メーカー型番:SST-XE04-SP5B (ブラック+ブラック)質量(g)922寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×128×118適合ソケットAMD Socket SP5ファン寸法:92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、回転数:1500~5000RPM、ノイズレベル:43dBAフルスピード、定格電圧:12V、定格電流:0.66A、流量:77.7CFM、風圧:10.67mmH2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):90000時間RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone AMD Socket SP5 ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 SST-XAC-MK-SP5 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone AMD Socket SP5 ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 SST-XAC-MK-SP5SILVER STONE(シルバーストーン)
8,698税込9,568
1台
7日以内出荷
・高剛性、一体型オールアルミニウム製マウントブラケット。・AMD Socket SP5対応。・XE360PDD / XE360シリーズに対応
仕様●ラジエーター:XE360PDD/XE360シリーズをサポート●応用:AMD Socket SP5材質アルミニウム寸法(mm)118 (W) x 29 (H) x 92 (D)質量(g)151型番SST-XAC-MK-SP5RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone CPUクーラー AMD Socket SP5対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー  SST-XE360-SP5 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー AMD Socket SP5対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-SP5SILVER STONE(シルバーストーン)
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12定格電流(A)ポンプ:0.38型番SST-XE360-SP5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10%適合ソケット応用:AMD Socket SP5コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120ノイズレベルファン:46 dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:87.72CFM最大風圧(mmH2O)ファン:3.09ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2800
タペットカバーパッキン(単品) OHNO(大野ゴム工業)タペットカバーパッキン(単品)OHNO(大野ゴム工業)(116件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
クッション性のある軽量スリッパ トライメイトクッション性のある軽量スリッパトライメイト(21件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
EVA製で軽量の厚底スリッパです。クッション性があり、疲労軽減に役立ちます。汚れも拭き取る事が可能です。
用途オフィスでの下履きに材質EVA靴タイプスリッパ
シグマパワークリーンSP 5W-40 SIGMA(シグマ)シグマパワークリーンSP 5W-40SIGMA(シグマ)(264件のレビュー)
3,698税込4,068
1缶(4L)
当日出荷
高粘度指数(VHVI)合成を100%使用し各種添加剤をバランス良く配合されており、熱酸化安定、清浄分散性、耐摩耗性に卓越した高性能品質を有し、真夏の過酷な走行から極寒地での始動性まで、あらゆる条件下での快適なドライブをお約束します。ガソリン車やディーゼル車の両方の規格をクリアしております。
SAE5W-40APISL/CFベースオイルVHVI合成100%容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
SilverStone CPUクーラー 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP5B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP5BSILVER STONE(シルバーストーン)
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
・5本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。・60mm PWMデュアルボールベアリングファン。・AMD SP5 ソケットと互換。・最大400W TDPのCPUをサポートします
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:490定格電圧(V)ファン:12電力(W)CPU TDP:400ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.94型番SST-XE02-SP5B (ブラック+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×64×118適合ソケット応用:AMD Socket SP5コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25ノイズレベルファン: 57.5 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:51.9CFM最大風圧(mmH2O)ファン:30.99ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
タペットカバーパッキンセット OHNO(大野ゴム工業)タペットカバーパッキンセットOHNO(大野ゴム工業)(134件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
キトーユニバーサルプレントロリTS形 KITO(キトー)キトーユニバーサルプレントロリTS形KITO(キトー)(3件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、Iビーム・Hビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
ディスポスポイト TRUSCOディスポスポイトTRUSCO
2,998税込3,298
1箱(500本)
当日出荷
スポイトの先端はヒートシールができるので、サンプルの一時保存や移送にも使用できます。リーズナブルなスポイトですので、コストダウンが可能です。
材質(本体)ポリエチレン(LDPE)
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH クロムメッキ旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品形状丸形 強力級材質ニッケルクロムメッキ
スパークプラグOリング SUNスパークプラグOリングSUN(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
キトーチェーンブロック キトーマイティ KITO(キトー)キトーチェーンブロック キトーマイティKITO(キトー)
56,980税込62,678特価
1個
当日出荷から52日以内出荷
・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
両更クラフトロール CSPシリーズ キングコーポレーション両更クラフトロール CSPシリーズキングコーポレーション
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
定番のクラフト紙の梱包材。一般的な商品の包装・発送や化粧箱の外装に。
材質両更クラフト紙厚さ(mm)0.1長さ(m)30坪量(g/m2)70
ピロー形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ 旭精工ピロー形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ旭精工
8,298税込9,128
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルトロリTS形(マイティ用) KITO(キトー)ユニバーサルトロリTS形(マイティ用)KITO(キトー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SSD USBアダプタ NVMe SATA 両対応 USB3.1 Type-C 10Gbps 8TB対応 直挿し ドック 工具不要 AFF WAREM.2 SSD USBアダプタ NVMe SATA 両対応 USB3.1 Type-C 10Gbps 8TB対応 直挿し ドック 工具不要AFF WARE
3,298税込3,628
1個
当日出荷
NVMe/SATAに両対応したSSD用外付けコンパクトドック。USB3.1(最大10Gbps)の高速通信で、大容量データもスムーズに処理。Windows/Mac対応、工具不要ですぐに使用できます。
ブラック質量(g)27対応機種Windows、Mac対応8TB寸法(cm)6×3.5×1.3コード長さ(cm)15インターフェイスPC接続側 : USB3.1 Type-C / ドライブ側 : NVMe、SATA伝送速度10Gbps(理論値)
シムプレート ステンレス 岩田製作所シムプレート ステンレス岩田製作所
9,698税込10,668
1パック(5個)
翌々日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
幅W(mm)150長さL(mm)500材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナダブル分波器 ケーブル4本付属 ホーリックアンテナダブル分波器 ケーブル4本付属ホーリック(3件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
PT2・チューナーボードに最適!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応。 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を2台の機器へ効率良く分波します。 【S-4C-FB】ケーブル4本付きで簡単に分波可能。 コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型入力周波数(MHz)47~3224
パラフィンシート SPシリーズ フィフティ・ヴィジョナリーパラフィンシート SPシリーズフィフティ・ヴィジョナリー
25,980税込28,578
1ケース(400枚)
5日以内出荷
●発汗を促す大判ビニールシート●裁断なしですぐに使える●伸縮性がありカサカサしない
サイズW180×D200cm
キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形) KITO(キトー)キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形)KITO(キトー)
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
タイプTSP形プレントロリ結合形
ハイスペックルーマードリル ADR-SP ATOM(サイトウ製作所)ハイスペックルーマードリル ADR-SPATOM(サイトウ製作所)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
SP-5 LEATHER GLOVE Alpinestars(アルパインスターズ)SP-5 LEATHER GLOVEAlpinestars(アルパインスターズ)
15,980税込17,578
1双
6日以内出荷
ロングセラーの定番ショートタイプグローブ。保護動き快適性及び高いフィット感を提供します。
材質(甲)レザー色(掌部)レザーカテゴリーSport Riding
SUSクリーンピロー ハウジングノミ FYH(日本ピローブロック)SUSクリーンピロー ハウジングノミFYH(日本ピローブロック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NBT-80 トリマー用替刃 NobbyNBT-80 トリマー用替刃Nobby
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
NBT80用替刃です。
適合品番NBT80
分光用プリズム(生徒用)SP-5 ナリカ分光用プリズム(生徒用)SP-5ナリカ
12,000税込13,200
1セット
5日以内出荷
お求めやすい価格の分光用プリズム。お手頃価格でグループ実験に最適な分光用プリズムです。
付属品収納ケース材質光学ガラス(白板ガラス)型式SP-5寸法(mm)1辺30×20数量(個)5
正直たわし 高砂正直たわし高砂
249税込274
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
繰り返し・詰め替え対応
ユニボールONE P 0.5mm UMN-SP-05 uni(三菱鉛筆)ユニボールONE P 0.5mm UMN-SP-05uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
ユニボール ワン P ころんと可愛い、手に収まる上質感となめらかな書き味 日常の中で癒やしを感じられる、ぽてっと愛おしい軸形状 短寸ながらも持ちやすく書きやすい、最適形状を目指しました。 小さくて愛おしい、日常に溶け込む軸デザイン 日々の生活やインテリアの中に溶けこみ、時にはアクセントになる。ふとした時に一言書き残したい。そんなときに持ち運びやすく、可愛らしいデザインを追求しました。 軸色名は小さくて可愛いキャンディから着想を得て、ポケットを意味するuni-ball one Pという商品名を採用しています。 短いながらも書きやすい最適形状 ”ぽてっところん”とした可愛らしさだけでなく、手に収まることでの書きやすさも追求した最適形状を目指しました。 ノック部分は丸みがある広い面でノックしやすく、クリップは短い軸にぴったりの幅広/短寸形状を採用しています。 また、金属製の口金(スタビライザー機構)を搭載。安定したなめらかな書き味を実現しています。 替芯はuni-ball oneシリーズ共通のUMR-38S/UMR-05Sを搭載。自分好みの1本をぜひ探してみてください。
シリーズユニボール ワン方式ノック式芯径(mm)0.5インク色先端ボール径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
ナプコインテリア シングルロールスクリーン フルーレ プル式 ナプコインテリアナプコインテリア シングルロールスクリーン フルーレ プル式ナプコインテリア
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
ロール径が20mm(一般的なロールスクリーンの太さより半分程度しかありません!)で、小さな窓にもすっきりと取付けられます。 ロール径が細いので、製品自体も軽く、コンパクトです。 ロールスクリーンはドライバー1本で取付けられます。 電動ドライバーがあればさらに楽々。 <取付方法の種類とサイズの測り方> 1窓枠天井付け(窓枠の内側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法から-10mm以下でご指定下さい。 ※生地の高さは引き代を残す為、+200mmで製作致します。 2窓枠正面付け(窓枠の正面の外側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法+30mm以上でのサイズがおすすめです。(窓全体が覆え、光漏れを防ぐことができます)
高さ(mm)900クリームホワイトシリーズフルーレ付属品取付用ブラケット(3~4個 ※サイズにより異なる)、取付ビス(3~4本)タイプ無地
...