用途電線の結束、破線の湾曲部、扉への渡り線、盤間渡り線、伸縮部の保護に。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量1500VA
定格入力電流(A)12/10.9/10.4/10
付属品ラック取付金具、ラックガイドレール
種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ
形状カバー付き
規格VCCI ClassA、UL1778準拠
入力容量1500W以下
本体質量(kg)(本体)16
定格入力電圧(V)AC100/110/115/120
バッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510
定格出力電力(W)1050
入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC
定格出力電圧(V)AC100/110/115/120
入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC
停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度
停電保持時間5分以上(800W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
用途UPS1010SP/1510SP用増設バッテリ装置
タイプUPS1010SP/1510SP用増設バッテリ装置
本体質量(kg)(本体)20
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510
バックアップ時間UPS1010SP/約30分(700W負荷時)、UPS1510SP/約20分(900W負荷時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
16日以内出荷
用途UPS1510SP用バッテリパック
適合UPS1510SP
タイプUPS1510SP用バッテリパック
本体質量(kg)(本体)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
RS232C及びSIGNALポートを追加できるSuper Power、Super Toworシリーズ専用ボード
用途SP、STシリーズ対応RS232C・接点オプションボード
適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HS
タイプSuper Power、Super Tower用
本体質量(kg)(本体)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質SUS304
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
用途ご使用のコンピュータとUPSを、このSIGNALインターフェースケーブルで接続することで、WindowsNT/標準UPS監視ソフトを使用することができ、これにより不意な停電からコンピュータを安全にシャットダウンします。
適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HS
タイプSP、STシリーズ対応
本体質量(kg)(本体)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
用途USBおよびSIGNALポートを追加できるSuperPowerシリーズ、SuperTowerシリーズ専用のボードです。
適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HS
タイプSuper Power、Super Tower用
本体質量(kg)(本体)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
関連キーワード