カテゴリ
- バイク部品(61)
- 制御機器(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 農業機械(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- GALESPEED(ゲイルスピード)(59)
- エレコム(7)
- MICROCHIP(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ノーブランド(4)
- PISCO(ピスコ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- 日本ニューマチック工業(1)
- Haier(ハイアール)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- プロト(1)
- IKA(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Panaracer(パナレーサー)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- ミラー(ウエルドクラフト)(1)
- 報商製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sp25-f」の検索結果

JA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準)
ノーブランド(23件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm長さ445mm(最大約500mm)
Surface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 強化ガラス 10H 保護フィルム 高透明 指紋防止 気泡防止
エレコム¥3,398税込¥3,7381個当日出荷なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。画面を傷や汚れから守る、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。端末にガイドフレームを取り付け、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 。万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。 。フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器の体積を、社内基準製品より20%以上小型化した製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(10H、高透明タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1、ガイドフレーム×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET、ガイドフレーム:ABS寸法(幅W×高さH)(mm)約270.23×約185.69対応機種Surface Pro 12 インチ表面硬度10H対応インチサイズ12
スポットエアコン延長ダクト
Haier(ハイアール)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷ハイアール スポットエアコン延長用冷風ダクト 3m ホワイト JA-ESP25F用途スポットエアコンに3m の延長用冷風ダクト(JA-ESP25F)をご 用意。作業場所に製品を設置できない時でも、延長ダクトを装着いただ くことで、離れた場所から冷風を送ることができます。色ホワイト長さ(m)3
Surface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 保護フィルム 反射防止 指紋防止 気泡防止
エレコム¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷気泡がキレイに抜けるエアーレスタイプ。画面を傷や汚れから守り、さらさらした快適な操作を実現する、反射防止タイプの画面保護フィルムです。用途画面を傷や汚れから守る、反射防止タイプの画面保護フィルムです。 。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。摩擦を軽減した表面仕上げで、さらさらした快適な操作を実現します。 。指紋汚れが目立ちにくい指紋軽減加工を施しています。 。フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器の体積を、社内基準製品より20%以上小型化した製品です。適合12インチセット内容画面保護フィルム(エアーレス・反射防止タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)約270.23×約185.69対応機種Surface Pro 12 インチ表面硬度3Hフィルター厚さ(mm)約0.15(他保護シート約0.08
Surface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 保護フィルム 超透明 気泡防止
エレコム¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷気泡がキレイに抜けるエアーレスタイプ。画面を傷や汚れから守る、超透明タイプの画面保護フィルムです。用途画面を傷や汚れから守る、超透明タイプの画面保護フィルムです。 。つやのある超透明加工により、画像の輪郭がくっきり見えます。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器の体積を、社内基準製品より20%以上小型化した製品です。適合12インチセット内容画面保護フィルム(エアーレス・超透明タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)約270.23×約185.69対応機種Surface Pro 12 インチ表面硬度3Hフィルター厚さ(mm)約0.15(他保護シート約0.08
Surface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 紙のような描き心地 上質紙タイプ 保護フィルム 反射防止
エレコム¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。特殊表面形状デザインにより、上質紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。用途画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。 。特殊表面形状デザインにより、上質紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。 。ペン先が滑りすぎないため、しっかり線画が描きやすいです。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 。フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器の体積を、社内基準製品より20%以上小型化した製品です。適合12インチセット内容画面保護フィルム(紙心地・反射防止・上質紙タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)約270.23×約185.69対応機種Surface Pro 12 インチ表面硬度3Hフィルター厚さ(mm)約0.175(他保護シート約0.08
Dサブコネクタ(ピン)
PISCO(ピスコ)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷形状ピン耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )材質(シース)軟質ビニール絶縁体構成/0.25mm材質(絶縁体)半硬質ビニール外観ライトグレーシース厚(mm)1シース色黒導体構成(本/mm)60/0.08導体外径(Φmm)0.72絶縁体外径(mm)1.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7導体サイズ(mm)0.3
Surface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 紙のような描き心地 ケント紙タイプ 保護フィルム
エレコム¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。特殊表面形状デザインにより、ケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。用途画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。 。特殊表面形状デザインにより、ケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。 。ペン先の磨耗を70%低減させるため、タッチペンを長く使用できます。 ※メーカー製品 FLAPLシリーズと比較。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 。フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器の体積を、社内基準製品より20%以上小型化した製品です。適合12インチセット内容画面保護フィルム(紙心地・反射防止・ケント紙タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)約270.23×約185.69対応機種Surface Pro 12 インチ表面硬度3Hフィルター厚さ(mm)約0.175(他保護シート約0.08
Surface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 保護フィルム 高透明 ブルーライトカット 指紋防止
エレコム¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷画面を見続ける機会が多い現代人の目を考えて開発!画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を大幅にカットする、高透明タイプの画面保護フィルムです。用途画面を見続ける機会が多い現代人の目を考えて開発。画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を大幅にカットする、高透明タイプの画面保護フィルムです。 。画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約35%カットするブルーライトカットタイプです。 。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 。ブルーライトを効率的にカットするだけでなく、色調をできるだけ変えずに自然に見えるようフィルムを設計しています。 。つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器の体積を、社内基準製品より20%以上小型化した製品です。仕様抗菌加工:抗菌適合12インチセット内容画面保護フィルム(ブルーライトカット・高透明タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)約270.23×約185.69対応機種Surface Pro 12 インチ表面硬度3Hブルーライトカット率0.35フィルター厚さ(mm)約0.15(他保護シート約0.08
Surface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 保護フィルム 反射防止 鮮明表示 指紋防止 気泡防止
エレコム¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷特殊加工で反射防止特有のちらつきを防止し画像を鮮明に再現。気泡が目立たなくなるエアーレスタイプ。画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高精細・反射防止タイプの画面保護フィルムです。用途画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高精細・反射防止タイプの画面保護フィルムです。 。ナノテクノロジー高精細加工により光の映り込みを抑え、反射防止フィルム特有のちらつきを防止することで見やすい画面を実現しています。 。摩擦を軽減した表面仕上げで、指滑りを向上することで快適な操作を実現します。 。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器の体積を、社内基準製品より20%以上小型化した製品です。仕様抗菌加工:抗菌適合12インチセット内容画面保護フィルム(エアーレス・指紋防止・高精細・反射防止タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)約270.23×約185.69対応機種Surface Pro 12 インチ表面硬度3H
フェルールSP柔軟フッ素スプリングホース
TRUSCO¥139,800~税込¥153,780~1本11日以内出荷内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。ポンプの吸い込み(負担)でも圧送でも使用できます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン、ステンレス鋼線色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/保形性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1263
Microchip マイコン, 28-Pin PDIP PIC18F25K22-I/SP
MICROCHIP¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB●最大周波数: 64MHz●RAMサイズ: 1.536 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 23●SPIチャンネル数: 2●CANチャンネル数: 0●ADCユニット数: 1mm●PIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18F25K50-I/SP
MICROCHIP¥8,998税込¥9,8981セット(15個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: SPDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB●最大周波数: 48MHz●RAMサイズ: 2.048 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●最大イーサネットチャンネル数: 0インチ●PIC18F2xK50 / 4xK50 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18F25J11-I/SP
MICROCHIP¥8,998税込¥9,8981セット(15個)7日以内出荷PIC18F2xJ11 / 4xJ11 8ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 48MHzRAMサイズ = 3.776 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2UARTチャンネル数 = 0イーサネットチャンネル数 = 0mmPIC18F2xJ11 / 4xJ11 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
フェルール継手 PFAライニング スーパー柔軟フッ素スプリングホース E-SJSPシリーズ
八興販売¥239,800~税込¥263,780~1本45日以内出荷から47日以内出荷ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品や、溶剤の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・有機溶剤・塗料などの移送配管。材質ホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEEFK1E101SP
Panasonic(パナソニック)¥839税込¥9231袋(20個)7日以内出荷仕様FKSタイプV高温リフローシリーズ. PanasonicのFKS-Vアルミ電解コンデンサは、低インピーダンスで長寿命の、信頼性の高いソリューションです。 アルミホイル電解紙がアルミケースに収まっており、寿命は+105 ℃で2000時間です。 FKS-Vアルミ電解コンデンサはPanasonicのFKシリーズよりひとまわり小型です。 従来のコンデンサと性能は同じですが、ケースサイズが小さいので基板設計を小型化できます。. 特長. 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 AEC-Q200認定 低ESR 先進のフォイル技術 標準品は最大10 G、耐振動構造品は最大30 Gの衝撃に対応 環境に配慮. 製品用途の情報. FKS-Vアルミ電解コンデンサは電源での使用に最適です。 AEC-Q200認定で、車載用品での使用にも推奨されます。 主な用途にインバータ、整流回路、DC / DCコンバータなどがあります。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3奥行(mm)5.8電圧(V)25dc寿命2000h許容差±20%静電容量100μF誘電正接0.14%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
大口径アルミナガスレンズノズル WP-17,9,12,27用
ミラー(ウエルドクラフト)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷適合CS125、CS310、CS200、CS300、CS410、WP-9、WP-9P、WP-9F、WP-R9F、WP-20、WP-20P、WP-22、WP-23、WP-25、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SP、WP-18P、WP-27AAC、WP-27、ヘッド9-70、9-90、9P、1726、1726P材質アルミナセラミック全長(mm)47.5外径(Φmm)30.5
H11 電源ケーブル
IKA¥6,498税込¥7,1481台欠品中IKA製品専用ケーブルです。PSE認証済み対応機種RCT 5 digital S004 / RCT digital S004 / C-MAG HS7 control S004 / RET control-visc S004 / RET control-visc white S004 / RCT basic / RET basic / C-MAG HS4 digital / C-MAG HS7 digital / C-MAG HS10 digital / RT5 / RT10 / RT15 / I-MAG S004 / C-MAG MS4 / C-MAG MS7 / C-MAG MS10 / Midi MR 1 digital / Maxi MR 1 digital / Ministar 20 control S004 / / Ministar 40 control S004 / Ministar 80 control S004 / Ministar 20 digital S004 / Ministar 40 digital S004 / Ministar 80 digital S004 / MTS2/4 digital S004 / KS130 basic S004 / KS130 control S004 / KS260 basic S004 / KS260 control S004 / KS 501 digital S004 / HS260 basic S004 / HS260 control S004 / HS501 digital S004 / KS3000 i control S004 / KS3000 ic control S004 / IKA MATRIX orbital S004 / IKA MATRIX orbital Delta FP S004 / IKA MATRIX orbital Delta F0.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F1.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F2.0 S004 / IKA MATRIX Delta Plus S004 / IKA MATRIX orbital Delta Plus S004 / Multi Drive basic S004 / Multi Drive control S004 / MF10 basic S004 / Tube mill control S004 / Tube mill 100 control S004 / C-MAG HP4 S027 / C-MAG HP7 S027 / C-MAG HP10 S027 / INC125 F digital S004 / INC125 FS digital SP20 S004 / INC125 FS digital SP25 S004 / IKA G-L S004 / RC2 lite S004 / RC2 basic S004 / RC2 control S004 / RC2 GREEN basic S004 / RC2 GEEN control S004 / HRC2 lite S004 / ICC100 lite S004 / ICC150 lite S004 / ICC basic S004 / ICC control S004 / RV3 V (Japan NS29/42) S004 / RV3 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV3 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV8 V (Japan NS29/42) S004 / RV8 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV8 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto FLEX (Japan NS29/42) S004アズワン品番68-5387-44
耐振ショートホース R1/4
日本ニューマチック工業¥3,198税込¥3,5181本当日出荷振動工具(インパクトレンチ、フラックスハンマ、チッパ、グラインダ)などで発生する衝撃から製品接続部を守ります。用途製品と耐振ショートホースを接続した後、コンプレッサーから手元まできている配管に。トラスコ品番668-3125適合機種NF-00/0/1SH/25F、NFB-25H、NBH-400/600A、AA-0SP/00SP 他材質エア用ゴムホース SBR全長(mm)460ホース内径(Φmm)9.5取付ねじR1/4ホース長さ(mm)400
BIKE COVER 厚手
DAYTONA(デイトナ)¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷から4日以内出荷本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
バイク用シールチェーン
プロト(4件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本4日以内出荷チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
レーシングブレーキパッド
SUNSTAR(サンスター)¥14,980税込¥16,4781セット3日以内出荷から14日以内出荷本製品はサーキットでの使用を前提としたレース専用品です。上記製品特徴は、ブレーキに負荷のかかるサーキット走行やレースで使用した場合に、性能が発揮されるように設計されています。
フルサークルスプリンクラー
報商製作所¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷フルサークルスプリンクラーは、水流ではねたハンマー(反動かん)がスプリンクラー本体をたたいて回るインパクト式スプリンクラーです。360°回転しながら散水します。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
ゴムキャップ
BIGM(丸山製作所)¥559税込¥6151個8日以内出荷部品名称ゴムキヤツプ図解NoMS057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)01部品_No.8、MBS320-4F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.15、SD058-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ゴムキャップ_No.5、JAS058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.4、MS058R-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MBS3000T エンジン キャブレタ部品_No.10、MBS265SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.5、JAS058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.4、MK058-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MK058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MBS2640D エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.4、MK058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MK057E エンジン キャブレータなど
フクロナット
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(10個)8日以内出荷規格M63ガタ図解NoJAS058SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.39、MK058SP-25 本体部品_No.39、SD058SP-25 本体部品 フクロナット_No.39、KBM-55DX スイッチボックス部品_No.18、MS058SP-20 本体部品_No.39、SD058-25 本体部品 フクロナット_No.40、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.25、SSA-S610 -1 カバー部品_No.フクロナツト、MS058SP-25 本体部品_No.39、SSA-F616(4)-1 カバー部品_No.31、SSA-F616MAT カバー部品_No.9、SSA-S611VT カバー部品_No.17、SSA-S611 カバー部品_No.17、MS058-20 本体部品_No.40、SSA-F617VT-1 カバー部品_No.3、GS15EMA 本体 スロットルレバー 各部取付部品 フクロナット_No.18、GS20EM 本体、スロットルレバー、各部取付部品 フクロナット_No.22、SSA-S610VT -1 カバー部品_No.フクロナツトなど
ケーブルアジヤスタ
BIGM(丸山製作所)¥649税込¥7141個8日以内出荷図解NoJAS058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.32、GS23E エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ケーブルアジヤスタ_No.25、MBS260-4F エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.34、MBS2630T エンジン キャブレタ部品_No.33、MS046K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.25、MBS2630F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.34、MBS235SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.32、MBS325R エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MK058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.33、MS057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.31、SD057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ケーブルアジヤスタ_No.31、MS046 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.25、MBS3030 エンジン キャブレタなど
ヒツパリコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811個8日以内出荷規格2.0-25.6L図解NoDB21D-1C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、ML23SJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、MB200-1G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、GS23E エンジン クランクケース、シリンダ部品 ヒツパリコイルバネ_No.57、NK23S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.28、MS057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品_No.31、BC30M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル、リコイルスタータ部品_No.31、DB263 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、GS51EMR-20 エンジン クランクケース シリンダ部品 ヒツパリコイルバネ_No.30、MBV2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MBS260-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、JAS058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、MB200-1L-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37など
クラッチケースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥5,698税込¥6,2681個8日以内出荷部品名称クラツチケースマトメ図解NoDB-S320-3C 本体部品_No.20、MBS3000T 本体部品_No.19、MBS235SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS3000 本体部品_No.19、MBS260-4F 本体部品_No.20、MBS320-4F 本体部品_No.20、MBS2630F 本体部品_No.19、MBS2330 本体部品_No.19、MBS2600 本体部品_No.19、MBS320-3F 本体部品_No.20、MBS265R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS265SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.28、MBS305R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS260-3F 本体部品_No.20、MBS320-3T 本体部品_No.25、MBS2300 本体部品_No.19、MBS2630 本体部品_No.19、MBS305SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.28、MBS2640D 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.28、MBS2600T 本体部品_No.19、MBS320-3C 本体部品_No.20、MBS3030T 本体部品_No.19、MBS2320 本体部品_No.19、MBS2630T 本体部品_No.19、MBS235R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS260-3C 本体部品_No.20、MBS3030 本体部品_No.19