カテゴリ

  • バイク部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp360」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP360ヨウヒョウジュンケース DAYTONA(デイトナ)SP360ヨウヒョウジュンケースDAYTONA(デイトナ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
SP366オプション
材質Kodak PIXPRO SP360用
アクションカメラセットSP360-DTN DAYTONA(デイトナ)アクションカメラセットSP360-DTNDAYTONA(デイトナ)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
SP360ヨウヘルメットマウントA DAYTONA(デイトナ)SP360ヨウヘルメットマウントADAYTONA(デイトナ)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
SP367オプション
SP360ヨウヘルメットマウントB DAYTONA(デイトナ)SP360ヨウヘルメットマウントBDAYTONA(デイトナ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
SP368オプション
パーツボックス リングスターパーツボックスリングスター(7件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
彩り豊かにパーツの整理。 部品の移動を防ぐ丈夫なクッション 取り出しやすいアール加工
仕様クッション付材質スチールブルー高さ(mm)54奥行(mm)205外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×205×54外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×205×54内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×204×53入数10RoHS指令(10物質対応)対応特性カラーで仕分けて収納できます内寸(幅×奥行×高さ)(mm)204×360×53
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
9,098税込10,008
1個
当日出荷から92日以内出荷
PPS スペーサー(六角) / ASP 廣杉計器PPS スペーサー(六角) / ASP廣杉計器
4,898税込5,388特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
スポーク36本入UCP アサヒサイクルスポーク36本入UCPアサヒサイクル
619税込681
1セット(36本)
4日以内出荷から6日以内出荷
スポーク36本(ニップル付)
用途スポークUCP
360°×4Kアクションカメラ コダック360°×4Kアクションカメラコダック
59,980税込65,978
1台
当日出荷
水平方向360°垂直方向235°の全方位4K撮影(約800万画素)が可能な 4K360°アクションカメラ。 4Kエンジン採用でアクションカメラはさらに高画質に! 4K最大55分撮影可能 専用編集ソフトで360°を自由自在に操れる スマートフォンで遠隔操作確認しながら撮影可能 11通りのビューからセレクトできる webカメラモードを搭載
記録メディア内蔵メモリ:なし 、microSD/microSDHC/microSDXCカード(128GBまでサポート) 、MMCカード対応不可防塵防水性能JIS/IEC保護等級6級(IP6X)、JIS/IEC保護等級IPX5(本体)仕様(レベルゲージ)3-軸、NFC通信あり、リモートビューファインダーあり(スマートデバイスを通して)付属品充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、AC アダプター、Micro USBケーブル、かんたん操作ガイド、保証書、レンズカバー、防護カバー、レンズリング、携帯ケース、クリーニングクロス外形寸法(mm)48×50×52.5(レンズカバーを除く)電源充電式 Li-ion電池 LB-080、3.6V 1250mAh、本体装填で充電可本体質量(g)102有効画素数約1240万画素インターフェース(外部)USB 2.0 (Micro 5pin USB)、HDMI(Type D)総画素数約1276万画素ズームなし(固定焦点)動作範囲温度:10~40℃、湿度:0~90%(結露しないこと)焦点距離(mm)0.85耐衝撃性高さ2mまで(レンズカバー付)レンズ構成7郡9枚撮影枚数【静止画】約160ショット、【動画】約55分(3840×2160/30fps)(Wi-Fiオン)撮像素子1/2.3 BSI CMOSホワイトバランス自動(AWB)、晴れ、曇り空、蛍光灯、白熱電球、水中モード撮影距離(m)電子式(EIS)記録ファイル形式【静止画】Exif 2.3(JPEG)、【動画】MP4 [Image:H.264、Audio:AAC(ステレオ)]測光方式AiAE撮影距離(cm)50~∞露出制御プログラムAEF値2.8ISO感度設定自動調整(100~800)連写モードあり撮影モードWi-動画、エンドレス録画、タイムラプス録画、高速録画、静止画、連写言語表示英語モニタ1型の液晶モニター耐寒温度(℃)-10記録画素数【静止画】8M:2880×2880(1:1)、4M:2304×1728(4:3)、2M:1920×1080(16:9)【動画】2880×2880:30fps、2048×2048:30fps、1440×1440:60fps/30fps、1072×1072:60fps/30fps、3840×2160:30fps、1920×1080:60fps/30fps、1280×720:60fps/30fps、848×480:60fps(HighSpeedMovie)720×720:120fps、1280×720:120fps、848×480:240fpsWi-Fi802.11b/g/n
スペーサー(PSSスペーサー) BSP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) BSP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
5,998税込6,598特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PSSスペーサー) BSP-300PWシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) BSP-300PWシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
5,998税込6,598特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
自由押え金<左 細幅> スイセイ自由押え金<左 細幅>スイセイ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
パイプサポートL 360SP アサダパイプサポートL 360SPアサダ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
200V・2500W 大型パワフルモータを搭載し、大口径切断でもパワフルかつスピーディーな切断!
付属品ビーバーSAW サーメットB165、パイプサポート(大1個・小2個)、工具類(六角棒レンチ5mm×1本、2mm×1本、スパナ1本)、保護メガネ、ショルダーバッグ質量(kg)17.3肉厚(mm)鉄管:20/ステンレス管:10/プラスチック管:39.2使用率(%)25モーター(W)2500回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/ 高速:2850切断能力(Φmm)75~360(65~350A)モーター電圧(V)単相200切断幅(mm)のこ刃:2
無機凝集剤『水夢』(品番:SP-3602GP) | 水性塗料廃水(成分複雑)・水溶性切削廃水(成分複雑)処理用 アクト無機凝集剤『水夢』(品番:SP-3602GP) | 水性塗料廃水(成分複雑)・水溶性切削廃水(成分複雑)処理用アクト
2,498税込2,748
1個(1kg)
5日以内出荷
水夢(品番:SP-3602GP)は、水性塗料廃水(成分複雑)、水溶性切削廃水(成分複雑)を凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。水夢シリーズ中で最も汎用性の高い品番です。【特長】■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
用途○水性塗料廃水(成分複雑) ○水溶性切削廃水(成分複雑) ○工事濁水(成分複雑) ○製造廃水(成分複雑)の凝集・浄化※製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料水夢「SP-3602GP」のSDS(安全データシート)(0.35MB)
ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアーダブルアクションサンダーエス・ピー・エアー
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
・使い易くソフトな感触の樹脂ボディを採用。・コーナー、曲面など、狭い場所での研磨作業に最適です。パットサイズ125mm。
タイプMタイプ(マジック)
スペーサー(PSSスペーサー) NSP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) NSP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
6,698税込7,368
1袋(50個)
9日以内出荷
ねじ径M3種別両オネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PSSスペーサー) BSP-300WEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) BSP-300WEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PSSスペーサー) NSP-300WEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) NSP-300WEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
6,698税込7,368
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M3種別両オネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
集塵ノズル付カバー(ビーバーSAW360SP用) アサダ集塵ノズル付カバー(ビーバーSAW360SP用)アサダ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
1本針 針送りミシン用 自由押え金 スイセイ1本針 針送りミシン用 自由押え金スイセイ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RJ45 モジュラーコネクタ Bel-StewartRJ45 モジュラーコネクタBel-Stewart
1,398税込1,538
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノカムスライダー(ミニハンマーシリーズ)タカノ
19,980税込21,978
1セット
8日以内出荷から14日以内出荷
TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
ストローク(mm)10形状角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
スロアウェイドリル DFSP ケナメタルスロアウェイドリル DFSPケナメタル
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
カムスライダー(丸パンチ専用タイプ) タカノカムスライダー(丸パンチ専用タイプ)タカノ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
14日以内出荷
TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
形状シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80関連資料寸法図カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
GZ360EZ-16SP_H00 ゼノアGZ360EZ-16SP_H00ゼノア
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
雑木の処理から薪づくりまで、幅広く使える農家向けのチェンソーです。お求めやすいジャストシリーズとして新登場し、軽量ながらクラストップの切れ味を誇ります。
質量(kg)本体乾燥:3.7ピッチ1/4"長さ(cm)バー:40チェンタイプH00全長(cm)42燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK CMR6H全高(cm)25.5排気量35.2 cm3長さ(inch)バー:16 in全幅(cm)23.5オイルタンク容量(L)0.2
LガタヘルメットマウントR DAYTONA(デイトナ)LガタヘルメットマウントRDAYTONA(デイトナ)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
SP360オプション
バーマウントA(ハウジングマウント) DAYTONA(デイトナ)バーマウントA(ハウジングマウント)DAYTONA(デイトナ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
SP360オプション
ヘルメットフロントマウント DAYTONA(デイトナ)ヘルメットフロントマウントDAYTONA(デイトナ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
SP360オプション
LガタヘルメットマウントF DAYTONA(デイトナ)LガタヘルメットマウントFDAYTONA(デイトナ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
SP360オプション
ヘルメットマウントC DAYTONA(デイトナ)ヘルメットマウントCDAYTONA(デイトナ)
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
SP360オプション
SilverStone CPUクーラー AMD Socket SP5対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー  SST-XE360-SP5 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー AMD Socket SP5対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-SP5SILVER STONE(シルバーストーン)
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック・ラジエーターに統合されたポンプ水・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化・3相・6極モーター設計採用・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12定格電流(A)ポンプ:0.38型番SST-XE360-SP5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10%適合ソケット応用:AMD Socket SP5コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120ノイズレベルファン:46 dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:87.72CFM最大風圧(mmH2O)ファン:3.09ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2800
SilverStone AMD Socket SP5 ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 SST-XAC-MK-SP5 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone AMD Socket SP5 ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 SST-XAC-MK-SP5SILVER STONE(シルバーストーン)
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
・高剛性、一体型オールアルミニウム製マウントブラケット・AMD Socket SP5対応・XE360PDD / XE360シリーズに対応
仕様●ラジエーター:XE360PDD/XE360シリーズをサポート●応用:AMD Socket SP5材質アルミニウム寸法(mm)118 (W) x 29 (H) x 92 (D)質量(g)151型番SST-XAC-MK-SP5RoHS指令(10物質対応)対応
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(828件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
SilverStone AMD sTR5/SP6/sWRX9/sWRX8/sTRX4/TR4/SP3ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone AMD sTR5/SP6/sWRX9/sWRX8/sTRX4/TR4/SP3ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用SILVER STONE(シルバーストーン)
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
・高剛性、一体型オールアルミニウム製マウントブラケット・AMD Socket sTR5 / SP6 / sWRX9 / sWRX8 / sTRX4 / TR4 / SP3対応・XE360PDD / XE360シリーズに対応
仕様●ラジエーター:XE360PDD/XE360シリーズをサポート●応用:AMD Socket sTR5 / SP6 / sWRX9 / sWRX8 / sTRX4 / TR4 / SP3材質アルミニウム寸法(mm)119 (W) x 26 (H) x 79 (D)質量(g)91型番SST-XAC-MK-TR5RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-TR5 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-TR5SILVER STONE(シルバーストーン)
63,980税込70,378
1台
7日以内出荷
・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック・ラジエーターに統合されたポンプ水・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化・3相・6極モーター設計採用・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12定格電流(A)ポンプ:0.38型番SST-XE360-TR5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10%適合ソケット応用:AMD Socket sTR5/SP6コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120ノイズレベルファン: 46 dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:87.72CFM最大風圧(mmH2O)ファン:3.09ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2800
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CC-500L 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CC-500L 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★プリンターGT-X980GT-X830GT-F740E-100E-100PE-150E-150GE-200E-300E-300LE-330E-330SGE-330SPE-330SWE-340PE-340SE-350GE-350PE-350WE-360PE-360WE-370PE-370WE-500E-520E-530CE-530PE-530SE-600E-700E-720E-800E-810E-820E-830E-840E-850EC-01EM-900CEM-900CNEM-930CEP-10VAEP-301EP-302EP-306EP-30VAEP-315EP-4004EP-50VEP-702AEP-703AEP-704AEP-705AEP-706AEP-707AEP-708AEP-709AEP-710AEP-711AEP-712AEP-713AEP-714AEP-715AEP-716AEP-774AEP-775AEP-775AWEP-776AEP-777AEP-801AEP-802AEP-803AEP-803AWEP-804AEP-804AREP-804AWEP-805AEP-805AREP-805AWEP-806ABEP-806AREP-806AWEP-807ABEP-807AREP-807AWEP-808ABEP-808AREP-808AWEP-810ABEP-810AWEP-811ABEP-811AW/ABEP-811AWEP-812AEP-813AEP-814AEP-815AEP-816AEP-879ABEP-879AREP-879AWEP-880ABEP-880ANEP-880AREP-880AWEP-881ABEP-881ANEP-881AREP-881AWEP-882ABEP-882AREP-882AWEP-883ABEP-883AREP-883AWEP-884ABEP-884AREP-884AWEP-885ABEP-885AREP-885AWEP-886ABEP-886AREP-886AWEP-901AEP-901FEP-902AEP-903AEP-903FEP-904AEP-904FEP-905AEP-905FEP-906FEP-907FEP-976A3EP-977A3EP-978A3EP-979A3EP-982A3EP-M476TEP-M552TEP-M553TEP-M570TES-2000ES-2200ES-7000HES-8500ES-10000GES-D200ES-D350ES-D400ES-G11000ES-H300ES-H7200ES-H7292EW-052AEW-452AEW-M530FEW-M5071FTEW-M5610FTEW-M571TEW-M571T/TWEW-M571TWEW-M630TBEW-M630TB/TWEW-M630TWEW-M634TEW-M660FTEW-M670FTEW-M670FT/FTWEW-M670FTWEW-M674FTEW-M752TEW-M752TBEW-M754TWEW-M754TBEW-M770TEW-M770T/TWEW-M770TWEW-M873TEW-M970A3TEW-M973A3TCC-500LCC-550LCC-570LCC-600PXCL-750CL-760CW-C4020GCW-C4020MCW-C6020ACW-C6020AGCW-C6020AMCW-C6020PCW-C6020PGCW-C6020PMCW-C6020シリーズCW-C6520AGCW-C6520AMCW-C6520PGCW-C6520PMCW-C6520シリーズDS-30DS-40DS-50000DS-510DS-5500DS-560DS-60000DS-6500DS-70000DS-7500DS-860DS-G20000DS-G200H5DS-G30000F-3200GP-700GP-710GP-730GP-730/GP-730WGP-730/WGP-730WGT-6600UGT-6600USGT-6700UGT-7000UGT-7000WINUGT-7200UGT-7300UGT-7400UGT-7600UGT-7600UBGT-7600UFGT-7600UPGT-7700UGT-8200UGT-8200UFGT-8300UFGT-8400UGT-8400UFGT-8700GT-8700FGT-9300UFGT-9300UFSGT-9400UFGT-9700FGT-9800FGT-D1000GT-F500GT-F520GT-F550GT-F570GT-F600GT-F650GT-F670GT-F700GT-F720GT-F730GT-S600GT-S620GT-S630GT-S640GT-X700GT-X750GT-X770GT-X800GT-X820GT-X900GT-X970などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
鋏ケース B3 近正鋏ケース B3近正(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
軽くて丈夫なポリエステル素材。ベルトをしていない方も付けやすいカラビナ付き。
全長(mm)210刃長(mm)0適合B-300 / B-300S / B-300SF / B-300SP / B-300SU / B-500S / B-500SF / B-500SL / B-500SLF / B-500SLMF / B-500H / B-200EX / CRI-360SFP / CRI-360SFY / CRI-360SFB / CRI-360SFW / CRI-360SFV / CRI-360SFBK / CRIL-360SFP / CRI-160SP / FG-1500 / FB-200質量(g)120
ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660) M5StackESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660)M5Stack
3,898税込4,288
1台
当日出荷
300万画素の高解像度イメージセンサを使用した、カメラ付きESP32マイコンモジュールです。140mAhのバッテリーとリアルタイムクロック(RTC)を内蔵するため、スリープ機能とタイマーによる起動を組み合わせることで、待機電力を最小限に抑えてタイムラプス映像の撮影などを行うことができます。LEGO互換ブロック連結用アダプタと、壁面用アタッチメント付き。【セット内容】Timer Camera X本体LEGOアダプタ壁面用アタッチメント(Wall/1515)USBケーブル(Type A-C/20cm)
仕様【リアルタイムクロック(RTC)】BM8563寸法(mm)48(L)×24(W)×15(H)電源DC5V(USB Type-Cコネクタ)SoccorexESP32視野角66.5°内蔵RAM520KB RAM + 8MB PSRAM画素数300万出力形式RAW/RGB/YCbCrBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)イメージセンサーOV3660メモリ容量(MB)(フラッシュメモリ)4
エンジンチェーンソー ゼノアエンジンチェーンソーゼノア
55,980税込61,578
1台
当日出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。軽量ながらクラストップの切れ味です。環境にやさしい低燃費タイプです。軽量スプロケットバー、EZスタートの始動方式を搭載しています。排ガス対応「ストラト・チャージド[[R上]]エンジン」搭載です。高性能で低価格のお手頃タイプです。雑木の処理から薪づくりまで、幅広く活用可能です。バランスの良いチェンソーです。
用途玉切り伐倒枝払いトラスコ品番696-1592長さ(mm)820幅(mm)240高さ(mm)255使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1燃料タンク容量(L)0.3点火方式デジタル制御CDIマグネト(自動進角付き)動力2サイクルエンジンソーチェーンH00-84E排気量(cc)35.2ガイドバー長さ(mm)400