カテゴリ

  • 農業機械(97)
  • 制御機器(66)
  • 切削工具(34)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 自転車部品(20)
  • メカニカル部品(16)
  • 物流用品(15)
  • 清掃用品(14)
  • 事務用品(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • バイク部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 家電(10)
  • 機構部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 作業工具(8)
  • 測定用品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 研磨材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電気材料(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 塗料(3)
  • 建築金物(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp40」の検索結果

492件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60098501 ロードシフトケーブルセット ブラック SP40 SHIMANO(シマノ)60098501 ロードシフトケーブルセット ブラック SP40SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
ロード用スチール製シフトケーブルのセット
寸法(mm)ケーブル/2100×Φ1.2、アウターケーシング/1700×Φ4セット内容ケーブル2本、アウターケーシング1本、インナーエンドキャップ2個、アウターキャップ6個長さ(mm)2100-1700アズワン品番64-9567-46
アウターキャップ シフト用 SIS-SP40 プラスチック 200個入 SHIMANO(シマノ)アウターキャップ シフト用 SIS-SP40 プラスチック 200個入SHIMANO(シマノ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アズワン品番64-9594-75
空気圧シリンダ 10Z-3SP40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SP40NParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
アウターキャップ シフト用 SIS-SP40 シールド アルミニウム 1個入 SHIMANO(シマノ)アウターキャップ シフト用 SIS-SP40 シールド アルミニウム 1個入SHIMANO(シマノ)
199税込219
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-9566-08
アウターキャップ シフト用 SIS-SP40 シールド プラスチック 100個入 SHIMANO(シマノ)アウターキャップ シフト用 SIS-SP40 シールド プラスチック 100個入SHIMANO(シマノ)
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
アウターキャップ シフト用 SIS-SP40 シールド プラスチック 200個入 SHIMANO(シマノ)アウターキャップ シフト用 SIS-SP40 シールド プラスチック 200個入SHIMANO(シマノ)
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷
Pクリップ(オールステンレス) JCSPクリップ(オールステンレス)JCS(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品]マグネット付ドレンプラグ(パッキン付)BRIDGE[自動車用品](90件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに材質スチール、クロームメッキ磁力300mT
SP-40 カナル型イヤホン ICOM(アイコム)SP-40 カナル型イヤホンICOM(アイコム)
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
対応スピーカーマイクロホンやアダプタとつないで使うシンプルなイヤホン
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50、(受信機)IC-R6/IC-R15インピーダンス180Ωケーブル長(mm)1000イヤホン形状インナーイヤープラグ径(Φmm)ストレート :3.5
ステンレス製ピンセット TRUSCOステンレス製ピンセットTRUSCO(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。先端形状先曲/ギザ付材質SUS430
すぱっとドリル NACHI(不二越)すぱっとドリルNACHI(不二越)(27件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
ステンレスステッカー ピタックステンレスステッカーピタック(13件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(40個)
当日出荷
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
材質ステンレスシルバー
スポークセットCP アサヒサイクルスポークセットCPアサヒサイクル(79件のレビュー)
729税込802特価
1セット(36本)
当日出荷から4日以内出荷
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(639件のレビュー)
959税込1,055
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
双輪キャスター プレート式 モノタロウ双輪キャスター プレート式モノタロウ(39件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質(車輪)6ナイロン寸法F(mm)5寸法D(mm)38寸法E(mm)25車輪タイプ双輪
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)MAC8(マックエイト)
8,898税込9,788
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
シーリングプラグ SPシリーズ タカチ電機工業シーリングプラグ SPシリーズタカチ電機工業
579税込637
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
使用しないケーブルグランドの穴を塞ぐシーリングプラグです。 ケーブルグランドのゴムブッシュに差込み、キャップを締付ける事で防水する事が可能です。
材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスチャイム フラッシュ受信機 ELPAワイヤレスチャイム フラッシュ受信機ELPA
4,748税込5,223
1個
当日出荷
受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。 報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。 目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。 受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 音量を3段階に調節できます。
電源タイプ電池式質量(g)約206(電池除く)電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス適合プラグ外径Φ5.5mm内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)電池寿命約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。音量(dB)約88/50cm※音量大時電波到達距離(m)約120(見通し)周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約163×55×90(最大値)付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)仕様IDコード:約25万通り
ミスターパーツケース リングスターミスターパーツケースリングスター(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
細かいものもカラーで仕切れができるすぐれもの。動かない小箱スタッキング加工 安全設計、スーパーロック方式。高耐衝撃性ABS樹脂使用で完全プロ仕様です。
ブルー本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)424×375×72色(フタ)クリア材質(フタ)高耐衝撃性ABS材質(ボックス)高耐衝撃性ポリプロピレン外寸(幅×奥行×高さ)(mm)424×375×72
SPドライヤー40 スペア テラモトSPドライヤー40 スペアテラモト
599税込659
1個
当日出荷
床に溜まった水や、掃除した後の洗浄水などを集めて除去します。
用途スペア幅W(mm)約400トラスコ品番781-8106材質頭:スチールに電着塗装、先ゴム:クロロプレンゴム
ポリエチレン管用継手 川西水道機器ポリエチレン管用継手川西水道機器(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管ポリエチレン管
ペールコック AQUASYSTEM(アクアシステム)ペールコックAQUASYSTEM(アクアシステム)
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。幅(mm)Φ50使用温度範囲(℃)0~60間口(mm)Φ13(流路径)接続口径(Φmm)40.8危険物の類別非危険物
フィッツ差込式キャスター CSP-40 TENMA(天馬)フィッツ差込式キャスター CSP-40TENMA(天馬)
1,098税込1,208
1個(4個)
当日出荷から3日以内出荷
フィッツケースFC40シリーズの専用キャスターです。差し込むだけで簡単に取り付けられます。
用途各種収納に。
無機凝集剤『水夢』(品番:SP-4004V) | 水性塗料廃水(成分単純or低濃度)処理用 アクト無機凝集剤『水夢』(品番:SP-4004V) | 水性塗料廃水(成分単純or低濃度)処理用アクト(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(1kg)
当日出荷
水夢(品番:SP-4004V)は、水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。【特長】。■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
用途○水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化。※成分の複雑な水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(品番:SP-3602GP)を推奨。※高濃度の水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(品番:SP-40014MB)を推奨主成分硫酸バンド付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
Pクリップ(鉄) JCSPクリップ(鉄)JCS(1件のレビュー)
688税込757
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質(バンド)スチール/亜鉛メッキ、(ゴムライナー)TPEゴムRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト)岩田製作所(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた 八州電工プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた八州電工
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子なし
スパークプラグOリング SUNスパークプラグOリングSUN(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
スパークプラグOリング K.PガスケットスパークプラグOリングK.Pガスケット(10件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
シリコニット発熱体(複ら管型・バンド式) シリコニットシリコニット発熱体(複ら管型・バンド式)シリコニット
87,980税込96,778特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
警報用 SP4ヒューズ 大東通信機警報用 SP4ヒューズ大東通信機
989税込1,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線サイズ(mm)32×10×35
ミニコネクター アラムミニコネクターアラム
349税込384
1組(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質PP規格食品衛生法、RoHS規制、REACH規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
シングルプロトラクター 丸井計器シングルプロトラクター丸井計器(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
副尺板採用で詳細な読み取りが可能です。 任意の角度でロックするクランプハンドルです。
仕様360°の範囲を10′単位で計測トラスコ品番311-0176質量(g)160器差±10′サイズ(mm)100×70×16
スーパーポンプ 直付 灯油専用 給油ポンプ センタックスーパーポンプ 直付 灯油専用 給油ポンプセンタック(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ポリタンクに取り付けて使用するる直付型です。給油が終わると自動停止します。カートリッジ式タンク専用(一体型の場合使用不可)。高さ内寸430mm以上のベランダコンテナに収納できます。
用途給油に。センタック 給油ポンプ スーパーポンプ 直付 単一電池使用 電動式 灯油ポンプ 自動停止質量(kg)0.27口径(Φmm)【灯油タンク(ネジ部)】50長さ(cm)【吸入管】40吐出量(L/min)約9.5(JIS S2037 流量試験方法による)使用液灯油(JIS 号灯油)使用乾電池単一形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体ボックス部】15×8×5ホース長さ(cm)【給油ホース】60(ノズル含む)
仕上げ用耐水サンドペーパー TRUSCO仕上げ用耐水サンドペーパーTRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1袋(5枚)
当日出荷
高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙長さ(mm)114幅(mm)93質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 1312
廃液吸引ポンプ(サクションポンプ) ハイテック[科学研究・開発用品]廃液吸引ポンプ(サクションポンプ)ハイテック[科学研究・開発用品]
139,800税込153,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
細胞培養の培地交換などに適した吸引ポンプです。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ可能です。
電源AC100V・50/60Hz寸法(mm)390×175×280付属品シリコンチューブ(45/130/500cm)各1、吸引ボトル
窓・網戸楽絞りワイパー24スペア アズマ工業窓・網戸楽絞りワイパー24スペアアズマ工業(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
「窓・網戸楽絞りワイパー24F AZ580」用取り替えモップ。スペアのみ。柄は別売りです。スペア番号40番が取り付け可能なワイパーであれば「窓・網戸楽絞りワイパー24F AZ580」以外にも取り付けられます。モップに「マイクロファイバー(極細繊維)」を使用。繊維1本1本が多角形構造になっているため、洗剤を使わずに汚れをかき取ることができます。マイクロファイバーとブラシ繊維が網戸の目に入り込むので、網戸の汚れはもちろん、窓ガラスについた皮脂・泥などの汚れもキレイにかき取ります。
材質ポリエステル、ナイロン質量(g)約30寸法(cm)約25×6×3繰り返し・詰め替え対応
ミニコネクター S型パネルタイプ 三商ミニコネクター S型パネルタイプ三商
349税込384
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
食品衛生法に適合したポリプロピレンを使用。REACH規制に適合しています。2方同径です。日本製。
3Sワイヤー SHIMANO(シマノ)3SワイヤーSHIMANO(シマノ)(106件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途シフト用
...
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
"sp40" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷