カテゴリ

  • 農業機械(52)
  • 切削工具(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 自転車部品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • バイク部品(11)
  • 制御機器(7)
  • バイク純正部品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「sp41」の検索結果

209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Galfer / ガルファー ブレーキキャリパーアダプター | SP041B GALFER(ガルファー)Galfer / ガルファー ブレーキキャリパーアダプター | SP041BGALFER(ガルファー)
24,980税込27,478
1個
15日以内出荷
Drag Specialties T-SIGNAL FORK CLAMP 41MM | 12-6049-41BC114 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties T-SIGNAL FORK CLAMP 41MM | 12-6049-41BC114DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
フード アドクリーンフードアドクリーン
1,698税込1,868
1枚
9日以内出荷
材質ポリエステル 100%ホワイトサイズFRoHS指令(10物質対応)対応
POPスペーサー 大阪魂POPスペーサー大阪魂
667税込734
1セット(3個)
翌日出荷
空圧・油圧プレスによる圧入方式で簡単に取り付けられ、カシメと同時に高さの表示ができるスペーサー。 簡単な基盤支柱として最適。
ヒロスギPPSスペーサー 大阪魂ヒロスギPPSスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
スピーカーパッケージ YAMAHA(ヤマハ)スピーカーパッケージYAMAHA(ヤマハ)
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
長時間でも聴き疲れしないバランスの取れたサウンドを実現した、コンパクトなボディの5.1chスピーカーパッケージ統一感のあるデザイン性も追求した、スタイリッシュなシアタースピーカーパッケージコンパクトなボディによる、自由でフレキシブルな配置が可能サイズを超えた重低音再生を可能にする独創のA-YSTⅡ方式クリアな重低音を生み出す独自技術、ツイステッドフレアポート壁掛けなど、すっきり&フレキシブルな設置が可能
付属品サブウーファー用ピンケーブル(5m) 、スピーカーケーブル(24.5m) 、滑止めパッド×24個/1シート、取扱説明書 フロント、センター、サラウンドスピーカー用に5本に切ってお使いください。型式フロントスピーカー:フルレンジバスレフ型(非防磁)、センタースピーカー:フルレンジ密閉型(非防磁)、サラウンドスピーカー:フルレンジバスレフ型(非防磁)、サブウーファー:アドバンスド・ヤマハ・アクティブサーボ・テクノロジーII(A-YST II)質量(kg)フロントスピーカー:0.59、センタースピーカー:0.73、サラウンドスピーカー:0.59、サブウーファー:8.5ブラック出力(W)サブウーファー:50(5Ω、100Hz、10%T.H.D)消費電力(W)サブウーファー:30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロントスピーカー:112×176×116 、センタースピーカー:276×111×118 、サラウンドスピーカー:112×176×116 、サブウーファー:291×292×341インピーダンスフロントスピーカー:6Ω、センタースピーカー:6Ω、サラウンドスピーカー:6Ω入力端子フロントスピーカー:プッシュ型、センタースピーカー:プッシュ型、サラウンドスピーカー:プッシュ型、サブウーファー:RCAピンジャック再生周波数帯域(Hz)フロントスピーカー:50~25000 (-10dB)、~45000(-30dB)、センタースピーカー:70~25000(-10dB)、~45000(-30d)、サラウンドスピーカー:50~25000(-10dB)、~45000(-30dB)、サブウーファー:28~200音圧レベル(dB)出力:フロントスピーカー:83/2.83V,1m、出力:センタースピーカー:84/2.83V,1m、出力:サラウンドスピーカー:83/2.83V,1mスピーカーユニットフロントスピーカー:7cmコーン型フルレンジ、センタースピーカー:7cmコーン型フルレンジ、サラウンドスピーカー:7cmコーン型フルレンジ、サブウーファー:20cmコーン型(非防磁)最大入力(W)フロントスピーカー:100、センタースピーカー:100、サラウンドスピーカー:100許容入力(W)フロントスピーカー:30、センタースピーカー:30、サラウンドスピーカー:30
難削材用スパイラルタップ PM-SP P4 1-12UNF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用スパイラルタップ PM-SP P4 1-12UNFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。トラスコ品番596-5693溝数3
リアスチールスプロケット 520-41 44203-41 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-41 44203-41AFAM(アファム)
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:44203-41販売備考:スチールスプロケット適合情報:カジバ[CAGIVA] 125MITO [ミト] 90-91/04-08 ・ EV 92-93 ・ SP525 09-10アプリリア[APRILIA] TUONO125 [トゥオーノ] 04-07カジバ[CAGIVA] 600RIVER [リバー] 95-99カジバ[CAGIVA] 125Planet [プラネット] 00-03 ・3spokes 97-98カジバ[CAGIVA] 125Raptor [ラプター] 04-09カジバ[CAGIVA] 125SuperCity [スーパーシティ] 91-99取り付け穴径:8.5歯数[丁数]:41チェーンサイズ:520色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:108mm取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)歯数41Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)108チェーンサイズ520
リアスチールスプロケット 520-41 50602-41 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-41 50602-41AFAM(アファム)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:50602-41販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番51602-41)適合情報:ドゥカティ[DUCATI] 900SS 90-97ドゥカティ[DUCATI] 851 [ストラーダ/スポルト] 89-91ドゥカティ[DUCATI] 888SP3/SP4/SP5/SPS [ストラーダ] 92-94ドゥカティ[DUCATI] 907PASO ie [907パゾie] 90-92ドゥカティ[DUCATI] MONSTER696 [モンスター] 08-11ドゥカティ[DUCATI] MONSTER800 [モンスター] IE 03ドゥカティ[DUCATI] MONSTER900 [モンスター] 93-02ドゥカティ[DUCATI] 750SS ie 99-02ドゥカティ[DUCATI] 900SS ie 98-02取り付け穴径:11歯数[丁数]:41チェーンサイズ:520色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:124mm取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数41Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)11寸法PCD(mm)124チェーンサイズ520
フォークオイルシール Φ41 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ41アリート(ariete)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.056通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93等 純正品番:[KAWASAKI:92049-1356, 92049-1043/SUZUKI:51153-44B00, 51153-05A00, 51153-06C00/WP:455052/YAMAHA:3SP-23145-L0, 4FM-23145-40]タイプ:TCY色[カラー]:ブラックサイズ:Φ41 [41x53x8/9.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:53内径:41フォーク径:Φ41mm高さ:8 to 9.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ZX10/GSXR1100/GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ41 [41×53×8/9.5]高さ(mm)8 to 9.5タイプTCY径(Φmm)フォーク:41外径(mm)53内径(mm)41
小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付 ラクテム小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付ラクテム
449税込494
1個
5日以内出荷
小径ローレットノブの先端に樹脂パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に樹脂パッドが当たり固定することができます。また、樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは真鍮素材もラインナップがございます。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質【先端パッド】POM(白)【本体・ねじ】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SUSスピ-ドナット 大阪魂SUSスピ-ドナット大阪魂
667税込734
1袋(83個)
翌日出荷
電気錠用操作プレート GOAL(ゴール)電気錠用操作プレートGOAL(ゴール)
7,198税込7,918
1組
5日以内出荷
最大4個まで並列接続できます。
仕様解除保持機能付
油圧ホース用ガードスプリング(密着) ノーブランド油圧ホース用ガードスプリング(密着)ノーブランド
8,398税込9,238
1本
3日以内出荷
用途油圧ホースなどの保護材質SWRH52A表面処理亜鉛メッキ+三価クロメート被膜
マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン PDIP 0.4 x 0.28 x 0.195インチ MICROCHIPマイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン PDIP 0.4 x 0.28 x 0.195インチMICROCHIP
8,898税込9,788
1セット(60個)
7日以内出荷
MCP413x/415x/423x/425xデジタルポテンショメータ. Microchip MCP413x、MCP415x、MCP423x及びMCP425xシリーズのデバイスは、SPIインターフェイスを備えたデジタルポテンショメータです。 不揮発性のRAMメモリを搭載しています。 7ビット(129ステップ)及び8ビット(257ステップ)のタイプには、5 → 100 kΩの多様なRAB抵抗オプションが用意されています。 さらに、可変抵抗器とポテンショメータのピン配置も用意しており、シングル / デュアル抵抗器ネットワークのオプションも用意しています。. 特長. ゼロスケール-フルスケールのワイパー動作 低ワイパー抵抗: 75 Ω (標準) 低い温度係数: アブソリュート(可変抵抗器) 50 ppm、レシオメトリック(ポテンショメータ) 15 ppm (標準) SPIシリアルインターフェイス 抵抗ネットワーク端子切断機能 ブラウンアウトリセット保護: 1.5 V (標準) シリアルインターフェイス非動作時電流: 2.5 uA (標準) 高電圧許容デジタル入力: 最大12.5 V レールスプリット用途に対応 すべてのデジタル入力に対する内部プルアップ抵抗が弱い 幅広い動作電圧: 1.8 → 5.5 V 広帯域幅(-3 dB)の動作: 5.0 kΩデバイスの場合は2 MHz (標準). モデルによって異なる. ポテンショメータワイパーの構成: MCP4131、MCP4151、MCP4231、MCP4251 可変抵抗器ワイパーの構成: MCP4132、MCP4152、MCP4232、MCP4252 シングル抵抗ネットワーク: MCP4131、MCP4132、MCP4151、MCP4152 デュアル抵抗ネットワーク: MCP4231、MCP4232、MCP4251、MCP4252 7ビット、128抵抗器(129ステップ): MCP4131、MCP4132、MCP4231、MCP4232 8ビット、256抵抗器(257ステップ): MCP4151、MCP4152、MCP4251、MCP4252
仕様コントロールインターフェイス = シリアル-SPI抵抗値 = 10kΩポジション数 = 257テーパータイプ = リニアメモリタイプ = 揮発性1パッケージ当たりのポット数 = 1実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 1.8 → 5.5 V寸法 = 0.4 x 0.28 x 0.195インチ高さ = 4.95mm長さ = 10.16mmRoHS指令(10物質対応)対応
【カット品】スプリングホース 32×41mm E-SP-32シリーズ 八興【カット品】スプリングホース 32×41mm E-SP-32シリーズ八興
1,550税込1,705
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
ボールスプライン 円筒形 SSP SSP4-1-200 NB(日本ベアリング)ボールスプライン 円筒形 SSP SSP4-1-200NB(日本ベアリング)
15,960税込17,556
1個
60日以内出荷
・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:200サイズ4タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)16基本動定格荷重(kN)C:0.86寸法L1(mm)6寸法t(mm)1.2寸法D(mm)10寸法b(mm)2定格トルク(N・m)・基本動CT:0.74・基本静C0:1.05寸法Ds(mm)4外筒有無個数:1
ボールスプライン 円筒形 SSP SSP4-1-300 NB(日本ベアリング)ボールスプライン 円筒形 SSP SSP4-1-300NB(日本ベアリング)
20,615税込22,677
1個
60日以内出荷
・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:300サイズ4タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)16基本動定格荷重(kN)C:0.86寸法L1(mm)6寸法t(mm)1.2寸法D(mm)10寸法b(mm)2定格トルク(N・m)・基本動CT:0.74・基本静C0:1.05寸法Ds(mm)4外筒有無個数:1
ボールスプライン 円筒形 SSP SSP4-1-100 NB(日本ベアリング)ボールスプライン 円筒形 SSP SSP4-1-100NB(日本ベアリング)
11,210税込12,331
1個
60日以内出荷
・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:100サイズ4タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)16基本動定格荷重(kN)C:0.86寸法L1(mm)6寸法t(mm)1.2寸法D(mm)10寸法b(mm)2定格トルク(N・m)・基本動CT:0.74・基本静C0:1.05寸法Ds(mm)4外筒有無個数:1
ボールスプライン 円筒形 SSP SSP4-1-150 NB(日本ベアリング)ボールスプライン 円筒形 SSP SSP4-1-150NB(日本ベアリング)
13,680税込15,048
1個
60日以内出荷
・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:150サイズ4タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)16基本動定格荷重(kN)C:0.86寸法L1(mm)6寸法t(mm)1.2寸法D(mm)10寸法b(mm)2定格トルク(N・m)・基本動CT:0.74・基本静C0:1.05寸法Ds(mm)4外筒有無個数:1
ボールスプライン用シャフト(SSP形) NB(日本ベアリング)ボールスプライン用シャフト(SSP形)NB(日本ベアリング)
5,698税込6,268
1個
60日以内出荷
ボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されています。
二層スパッターチューブSP4 潤工社二層スパッターチューブSP4潤工社
7,294税込8,023
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。
用途スポット溶接ロボットの空気・水ライン用空気圧機器用材質特殊難燃樹脂使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
接続式端子台 スクリュー UTD 6シリーズ 41A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 スクリュー UTD 6シリーズ 41A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
71,980税込79,178
1袋(50個)
7日以内出荷
定格電圧 1000 V、短絡電流 0.72 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/15、NS 32 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●シリーズ:UTD 6●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電流:41A●モデル番号:UTD 6/SP●コード番号:201-4199アズワン品番65-7761-43
二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ潤工社
6,798税込7,478
1巻
5日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用空気圧機器用
仕様●色:白●外径(mm):10●内径(mm):7.5●最小曲げ半径(mm):35●全長(m):20●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5142アズワン品番67-2253-01
二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ潤工社
44,980税込49,478
1巻
5日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用空気圧機器用
二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ潤工社
6,798税込7,478
1巻
5日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用空気圧機器用
二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ潤工社
8,998税込9,898
1巻
5日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用空気圧機器用
二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ潤工社
8,998税込9,898
1巻
5日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用空気圧機器用
仕様●色:黒●外径(mm):12●内径(mm):9●最小曲げ半径(mm):45●全長(m):20●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●コード番号:383-5131アズワン品番67-2252-64
ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用 SIEMENSラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用SIEMENS
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC41 色分けラベルです。 12 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 20 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2727アズワン品番65-7341-38
二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ潤工社
6,798税込7,478
1巻
5日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には
二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ潤工社
8,998税込9,898
1巻
5日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には
二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ潤工社
44,980税込49,478
1巻
5日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使
仕様●色:黄●外径(mm):12●内径(mm):9●最小曲げ半径(mm):45●全長(m):100●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5127アズワン品番67-2251-57
二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ潤工社
8,998税込9,898
1巻
5日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使
仕様●色:青●外径(mm):12●内径(mm):9●最小曲げ半径(mm):45●全長(m):20●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5123アズワン品番67-2252-65
二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ潤工社
8,998税込9,898
1巻
5日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使
仕様●色:緑●外径(mm):12●内径(mm):9●最小曲げ半径(mm):45●全長(m):20●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5118アズワン品番67-2252-66
二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ潤工社
44,980税込49,478
1巻
5日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使
仕様●色:薄赤●外径(mm):12●内径(mm):9●最小曲げ半径(mm):45●全長(m):100●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5117アズワン品番67-2251-54
スパイラルマシンリーマー SP-MR 大洋ツールスパイラルマシンリーマー SP-MR大洋ツール
73,980税込81,378
1本
翌々日出荷
ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルハンドリーマー SP-HR 大洋ツールスパイラルハンドリーマー SP-HR大洋ツール
65,980税込72,578
1本
翌々日出荷
穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
GoProマウント&スプラインポストセット(全長91.4cmタフポール) 1&1.5インチボール ラムマウントGoProマウント&スプラインポストセット(全長91.4cmタフポール) 1&1.5インチボールラムマウント
16,980税込18,678
1個
92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:ボール無重量[グラム]:698g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール無
GoProマウント&スプラインポストセット(全長68.5cmタフポール) 1&1.5インチボール ラムマウントGoProマウント&スプラインポストセット(全長68.5cmタフポール) 1&1.5インチボールラムマウント
12,980税込14,278
1個
92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:ボール無重量[グラム]:721g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール無
二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ潤工社
6,798税込7,478
1巻
5日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用空気圧機器用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら