カテゴリ

  • 農業機械(56)
  • メカニカル部品(45)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(7)
  • 研磨材(5)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • オフィス家具(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spa-3」の検索結果

170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブッシングプーリー SPA-3 エバオン

    ブッシングプーリー SPA-3

    エバオン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数3適合ベルトA、SPA
  • イソメックSPプーリー SPA-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPA-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)50
  • 鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルパック 5本入

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(5本)
    当日出荷
    表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
  • 責任者表示ステッカー トーグ安全工業

    責任者表示ステッカー

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
    取付方式シール/ステッカー材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)寸法(横×縦)(mm)80×200
  • スパークディスク(エコノミータイプ) ヤナセ(柳瀬)

    スパークディスク(エコノミータイプ)

    ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
    239税込263
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
    研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPA-W 樹脂ねじ(RENY/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPA-W 樹脂ねじ(RENY/ワッシャ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質RENYタイプワッシャ頭部形状六角
  • 責任者表示マグネット トーグ安全工業

    責任者表示マグネット

    トーグ安全工業
    3,398税込3,738
    1セット(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
    取付方式マグネット材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)寸法(横×縦)(mm)80×200
  • イソメックSPプーリー SPA-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPA-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリー
  • ブッシングプーリー SPA-1 エバオン

    ブッシングプーリー SPA-1

    エバオン(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
    用途ベルト伝導による変速に。寸法W(mm)20種類ブッシングプーリー溝数1適合ベルトA、SPA
  • イソメックSPプーリー SPA-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPA-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)20
  • 空研ぎペーパー228X280 5枚入 TRUSCO

    空研ぎペーパー228X280 5枚入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    419税込461
    1袋(5枚)
    当日出荷
    目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。長さ(mm)280幅(mm)228
  • ディスクペーパー”スパークディスク” ヤナセ(柳瀬)

    ディスクペーパー”スパークディスク”

    ヤナセ(柳瀬)
    1,898税込2,088
    1箱(10枚)
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。
    トラスコ品番812-2504粒度40(#)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • ブッシングプーリー SPA-2 エバオン

    ブッシングプーリー SPA-2

    エバオン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法W(mm)35種類ブッシングプーリー溝数2適合ベルトA、SPA
  • TATスタンプインキ 速乾 プラ用A 大瓶 シヤチハタ

    TATスタンプインキ 速乾 プラ用A 大瓶

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本(330mL)
    当日出荷
    プラスチックなどの樹脂に対してしっかりと印影を残せます ※旧商品STSP-1N-K・STSP-3N-Kのインキとの互換性があり、混ぜても問題ありません。
    用途硬質塩ビ・アクリル・ポリエステル・ナイロン・発泡スチロール製品などに好適です(速乾タイプ)成分油性染料インキ容量(mL)330シリーズTATインク色RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • スロット滑車 TMEHジャパン

    スロット滑車

    TMEHジャパン
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • NSパス 東リ

    NSパス

    東リ
    16,980税込18,678
    1巻(20m)
    当日出荷から4日以内出荷
    エアコンからの排水をスムーズに流すための部材。マンションのバルコニーや、廊下などに使用。
    材質塩化ビニル寸法全厚3.7mm(凸部)、2.5mm(端部)、45mm(幅)×20m(長さ)
  • 複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ 相原電機

    複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ

    相原電機
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子
  • スチール製パーツケース浅型 大阪製罐

    スチール製パーツケース浅型

    大阪製罐
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    多品種、少量の収納・管理に最適のストロングタイプです。 スチール製の引出しで衝撃に強く丈夫です。 引出しは浅型・深型の2種類です。 仕切板各2枚付で収納物がまざりません。 引出しの仕切りは30mm間隔で区切ることができ、小物部品の収納に便利です。 見出し紙(シール式)付きです。
    材質(本体)スチール奥行(mm)238寸法(幅W×高さH)(mm)【仕切板】109×33仕切板(PADS)2枚付色(本体)グレー有効内寸法・間口(mm)104有効内寸法・奥行(mm)212有効内寸法・高さ(mm)39
  • スタパウチ 桜井

    スタパウチ

    桜井
    43,980税込48,378
    1冊(100枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    クリーンルーム内の書類および掲示物の静電気対策に適しています。 市販のラミネート機でラミネートが可能です。 ブルー色で一般パウチ材との識別が容易です。
    材質PETフィルム・PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1表面抵抗(Ω)107~108Ω
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
  • 空研ぎペーパー228X280 100枚入り TRUSCO

    空研ぎペーパー228X280 100枚入り

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1箱(500枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。長さ(mm)280幅(mm)228
  • ライブセンター スタンダードタイプ オイルシール付 NAKANE

    ライブセンター スタンダードタイプ オイルシール付

    NAKANE
    77,980税込85,778
    1本
    5日以内出荷
    主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付 オイルシール付
    用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
  • スパークディスク ヤナセ(柳瀬)

    スパークディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    1,898税込2,088
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。一般研削・研磨用で、バリ取り作業にも向いています。砥石と比べ、低振動・低騒音で快適にご使用いただけます。
    用途鉄・ステンレスの研削・研磨、溶接ビード取り、面取り、バリ取り、表面の研磨等。粒度40砥材アルミナ穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレス
  • プラグヒーター 油用ステンレスシース 八光電機

    プラグヒーター 油用ステンレスシース

    八光電機
    86,980税込95,678
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
    タイプ油温 max160℃タイプ材質(キャップ)SPCC(塗装)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1)材質(プラグ)SUS304(ステンレス)電解研磨材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)表面容量:2.5サイズ(Φmm)保護管:10用
  • プラグアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(100本)ほか
    6日以内出荷から28日以内出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
  • SPA32 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SPA32

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
  • GEKKO シルバーラベル プラス ピクトリコ

    GEKKO シルバーラベル プラス

    ピクトリコ
    6,898税込7,588
    1個(15枚)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    銀塩バライタ調のベース紙を使用した、厚手半光沢写真用紙 バランスの良い光沢感と面質をさらに追求し、より銀塩プリントに近い味わいを再現
    坪量(g/m2)340表面半光沢
  • Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    Vプーリー用溝ゲージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。 ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間が設けてあります。 伝動効率のために早期交換をお奨めします。
    材質(本体)SUS304
  • TE Connectivity SPA32 トグルスイッチ凡例シート TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SPA32 トグルスイッチ凡例シート

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    シルバー種類オン / オフ規格プレートRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品トグルスイッチ
  • ベルトパーツボックスミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ベルトパーツボックスミニ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    ワンタッチオープンシステム。 フタのマークを横にスライドすると、フタが開く!。 閉じるときはフタを押さえるだけ。ケースは、新色のブラック。透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて。 収納・保管・入れ替えできる。透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を。 固定され、動かない。ケースのフタが引っ掛かったりして、不用意に。 開かないロック機構。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
    用途フタのマークを横にスライドすると、フタが開く!ワンタッチオープンシステムセット内容ベルトパーツボックスミニ(ケース) 1個・スケルトンミニ小箱(透明) 14個材質ケース:PP質量(kg)1.38ブラック質量(g)【スケルトンミニ小箱】40本体寸法(mm)375×63×316寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スケルトンミニ小箱】86×68.5×55.5
  • セパアンカー サンコーテクノ

    セパアンカー

    サンコーテクノ
    11,980税込13,178
    1箱
    4日以内出荷
    コンクリート増し打ち時の型枠止めに最適
    材質スチール製全長L(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製排水用ピット 奥岡製作所

    ステンレス製排水用ピット

    奥岡製作所
    5,398税込5,938
    1枚
    8日以内出荷
    ステンレス製排水用ピット
  • 木地 賞状額 イワタ

    木地 賞状額

    イワタ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    仕様吊紐&吊金具付材質【前面】PET材質(フレーム)樹脂製
  • Vベルトプーリー 1歯 ボア48mm Optibelt

    Vベルトプーリー 1歯 ボア48mm

    Optibelt
    18,680税込20,548
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6677アズワン品番65-8044-31
  • Vベルトプーリー 1歯 ボア48mm Optibelt

    Vベルトプーリー 1歯 ボア48mm

    Optibelt
    23,280税込25,608
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6684アズワン品番65-8042-78
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア55mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア55mm

    Optibelt
    39,680税込43,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6681アズワン品番65-8045-67