曜日別特売

セパアンカー

セパアンカー - サンコーテクノ

コンクリート増し打ち時の型枠止めに最適

材質
スチール製
全長L(mm)
100
表面処理
三価クロメート処理
適合材
コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
長さL(mm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83050531SPA-3010H21.7【スリーブ】602260W3/8
¥14,250
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050960SPA-2510H17.3【スリーブ】501850W5/16
¥18,500
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする