カテゴリ

  • メカニカル部品(79)
  • 農業機械(73)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • バイク純正部品(10)
  • 切削工具(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 制御機器(7)
  • トラック純正部品(6)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spa2」の検索結果

296件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 目視検査用LED照明 スポットエース SPA2-10シリーズ ハヤシレピック

    目視検査用LED照明 スポットエース SPA2-10シリーズ

    ハヤシレピック
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に。 ちらつきによる目の疲れがありません。 ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らしません。 フレキシブルアームですので、照射角度を自由に変えることができます。
    寸法(mm)67×85×286.5※スタンド部除く色黒質量(g)約800(ACアダプター除く)電源(V)DC15(AC100~240(50/60Hz)ACアダプター付属)消費電力(W)12照度(Lx)30000光源色白色アズワン品番1-2328-12LED寿命(時間)約20000アームフレキシブル調光方式調光ボリュームによる連続調光照射範囲Φ200mm電球の種類LED調光の可否可
  • 目視検査用LED照明 スポットエース SPA2-10シリーズ ハヤシレピック
    オレンジ
    ホワイト

    目視検査用LED照明 スポットエース SPA2-10シリーズ

    ハヤシレピック
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    6日以内出荷から48日以内出荷
    製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に。 ちらつきによる目の疲れがありません。 ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らしません。 フレキシブルアームですので、照射角度を自由に変えることができます。
    使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)12定格入力電圧(V)DC12冷却方式ファンレス自然放熱AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60HzDC電源アダプタ(V)出力:12 1.0ALED寿命(時間)約20000アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否前面ボリュームによる連続調光使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
  • ブッシングプーリー SPA-2 エバオン

    ブッシングプーリー SPA-2

    エバオン
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数2寸法W(mm)35適合ベルトA、SPA
  • 鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルパック 5本入

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(5本)
    当日出荷
    表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
  • イソメックSPプーリー SPA-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPA-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリー
  • 責任者表示ステッカー トーグ安全工業

    責任者表示ステッカー

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(10枚)
    当日出荷
    作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
    材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)取付方式シール/ステッカー寸法(横×縦)(mm)80×200
  • EVN ブッシングプーリー SPA 224mm 溝数2 エバオン

    EVN ブッシングプーリー SPA 224mm 溝数2

    エバオン
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    6日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシングは2517です。
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4868材質ねずみ鋳鉄質量(kg)6.7溝数2番号(図面)10適合ベルトA、SPA適合ブッシング2517データム径(mm)224
  • EVN ブッシングプーリー SPA 212mm 溝数2 エバオン

    EVN ブッシングプーリー SPA 212mm 溝数2

    エバオン
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    6日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシングは2517です。
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4850材質ねずみ鋳鉄質量(kg)6.1溝数2番号(図面)10適合ベルトA、SPA適合ブッシング2517データム径(mm)212
  • ピンスパナ ParkTool(パークツール)

    ピンスパナ

    ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。 ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。
    全長(mm)約170
  • 責任者表示マグネット トーグ安全工業

    責任者表示マグネット

    トーグ安全工業
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
    材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)取付方式マグネット寸法(横×縦)(mm)80×200
  • アルミニウムスペーサー Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    アルミニウムスペーサー

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌日出荷
    通常の12.5mm×12.5mmセルホルダーで使用できます。
  • GNSS用アダプター マイゾックス

    GNSS用アダプター

    マイゾックス
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    整準台とGNSS受信機の間のスペーサーに。RTKポールでの高さ追加にも使用可能。
    素材アルミニウム
  • 産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製)

    東芝キヤリア(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ブッシングプーリー SPA-1 エバオン

    ブッシングプーリー SPA-1

    エバオン(6件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
    用途ベルト伝導による変速に。種類ブッシングプーリー溝数1寸法W(mm)20適合ベルトA、SPA
  • イソメックSPプーリー SPA-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPA-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)20
  • デザインポストタイプ(SPA) サンキン

    デザインポストタイプ(SPA)

    サンキン
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    公園、歴史的建造物、美観地区など景観を向上させる優れたデザイン 材質で様々な風合いに仕上げます
    仕様フック付材質鋼管+アルミ鋳物色青銅寸法(Φmm)76.3×H960
  • スチール製パーツケース浅型 大阪製罐

    スチール製パーツケース浅型

    大阪製罐
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    多品種、少量の収納・管理に最適のストロングタイプです。 スチール製の引出しで衝撃に強く丈夫です。 引出しは浅型・深型の2種類です。 仕切板各2枚付で収納物がまざりません。 引出しの仕切りは30mm間隔で区切ることができ、小物部品の収納に便利です。 見出し紙(シール式)付きです。
    材質(本体)スチール奥行(mm)238寸法(幅W×高さH)(mm)【仕切板】109×33仕切板(PADS)2枚付色(本体)グレー有効内寸法・間口(mm)104有効内寸法・奥行(mm)212有効内寸法・高さ(mm)39
  • 複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ 相原電機

    複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ

    相原電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子有
  • 空研ぎペーパー228X280 5枚入 TRUSCO

    空研ぎペーパー228X280 5枚入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1袋(5枚)
    当日出荷
    目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。長さ(mm)280幅(mm)228
  • イソメックSPプーリー SPA-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPA-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)50
  • 大型スポットエアコン 日動工業

    大型スポットエアコン

    日動工業
    ¥1,698,000税込¥1,867,800
    1台
    翌々日出荷
    高さ170cm、質量310kgの大型スポットエアコンです。三相200V専用で、屋内・屋外の両方でご使用いただけます。最大50m先まで風が届くパワフルな性能を持ち、夏は冷風、冬は温風と1台で2役をこなします。
    付属品風向可変ダクト(SPA-240DUCT)、カメハメハ(SPA-JNKM)、カメハメハ固定用ボルト(M8×30mm)×8本、排水口、入力電線10m仕様アースありその他【ODP値】0セット内容ドレンタンク85L質量(kg)310タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50 / 60消費電力(W)50Hz冷風:弱 / 4205、中 / 4450、強 / 4790、温風:弱 / 2859、中 / 2818、強 / 2915・60Hz冷風:弱 / 5075、中 / 5380、強 / 5735、温風:弱 / 3380、中 / 3240、強 / 3245回転数(min-1[r.p.m])50Hz冷風:弱 / 900、中 / 1200、強 / 1490rpm、温風:弱 / 800、中 / 990、強 / 1200・60Hz冷風:弱 / 900、中 / 1200、強 / 1490rpm、温風:弱 / 800、中 / 990、強 / 1200定格電圧(V)三相200タンク容量(L)ドレンタンク85定格電流(A)50Hz冷風:弱 / 17.38、中 / 17.98、強 / 18.59、温風:弱 / 16.35、中 / 15.86、強 / 16.00・60Hz冷風:弱 / 16.74A、中 / 17.60、強 / 18.64、温風:弱 / 15.87、中 / 14.60、強 / 13.47定格出力(kW)【圧縮機】(50Hz)4.18 / (60Hz)4.18風量(m3/min)50Hz冷風:弱39、中55、強72、温風:弱39、中55、強68 / 60Hz冷風:弱39、中55、強72、温風:弱39、中55、強68首振角度(°)上下手動:35 / 左右手動:35保護等級IPX3冷媒の種類R32電線長さ(m)10風量【冷風】強・中・弱【温風】強・中・弱先端部電源側 / M6丸端子、本体側 / M4丸端子電線仕様-種別VCT5.5mm2×4心風速(m/min)50Hz冷風:弱487、中755、強1020、温風:弱454、中580、強725・60Hz冷風:弱487、中755、強1020、温風:弱454、中580、強725運転音(dB)78使用環境温度(℃)冷風 / 18~43、温風 / 8~22スイング(振り)なし保護機能サーマルプロテクター、オーバーロードリレー、過熱保護圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz / 136.0、60Hz / 136.0冷媒封入量(g)3000タイマーOFF(24時間)入力電圧範囲(V)AC180~220地球温暖化係数(GWP)675冷房能力(kW)(50Hz)冷風:19.3 / 温風:11.8、(60Hz)冷風:24.1 / 温風:13.1
  • ブッシングプーリー SPA-3 エバオン

    ブッシングプーリー SPA-3

    エバオン
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数3適合ベルトA、SPA
  • 空研ぎペーパー228X280 100枚入り TRUSCO

    空研ぎペーパー228X280 100枚入り

    TRUSCO
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(500枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。長さ(mm)280幅(mm)228
  • ライブセンター スタンダードタイプ オイルシール付 NAKANE

    ライブセンター スタンダードタイプ オイルシール付

    NAKANE
    ¥66,980税込¥73,678
    1本
    5日以内出荷
    主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付 オイルシール付
    用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
  • プラグアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(15本)
    6日以内出荷から28日以内出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
  • GEKKO シルバーラベル プラス ピクトリコ

    GEKKO シルバーラベル プラス

    ピクトリコ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個(10枚)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    銀塩バライタ調のベース紙を使用した、厚手半光沢写真用紙 バランスの良い光沢感と面質をさらに追求し、より銀塩プリントに近い味わいを再現
    坪量(g/m2)340表面半光沢
  • 耐食シリーズ UCSPA-S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCSPA-S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ピロー形
  • 動物柄置き配ステッカー グリーンクロス

    動物柄置き配ステッカー

    グリーンクロス
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    動物柄置き配ステッカーは、シンプルで分かりやすく可愛らしいデザインです。ステッカータイプなので簡単にご使用いただけます。豊富なカラーバリエーションとデザインは視認性にも優れています。ラミネート加工が施されており、耐久性があります。
    用途荷物の置き配の指定に。厚さ(mm)0.1取付方式ステッカー縦(mm)120
  • セパアンカー サンコーテクノ

    セパアンカー

    サンコーテクノ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱
    4日以内出荷
    コンクリート増し打ち時の型枠止めに最適
    材質スチール製全長L(mm)100表面処理三価クロメート処理適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスピロー ハウジングノミ FYH(日本ピローブロック)

    ステンレスピロー ハウジングノミ

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FYH インサート軸受ユニット ステンレス狭幅ピロー形 UCSPA-H1S6(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    FYH インサート軸受ユニット ステンレス狭幅ピロー形 UCSPA-H1S6(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    UCSPAは取り付け用のねじ穴を有するステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニットです。薄肉でコンパクトなデザインで限られたスペースと正確な取り付け位置を設定できる。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
    形状ステンレス狭幅ピロー形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCSPA-S6
  • HW1Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    HW1Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    品名鍵付セレクタスイッチ種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式各位置停止保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)-定格通電電流(A)10使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6操作部形状鍵操作形耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2500・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 目視検査用LED照明 ケニス

    目視検査用LED照明

    ケニス
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    製品表面のキズ・汚れ・異物等の目視検査に最適なLED照明です。従来のハロゲン光源からの置き替えに最適な電球色タイプ、キズをより鮮明に映し出す高輝度LEDタイプの2種類があります。 連続点灯時のチラツキがないため、目視検査時の眼の負担を軽減し、作業効率が向上します。
    寸法(mm)67×85×90消費電力(W)12入力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ステンレスピロー 狭幅ピロー UCSPAシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ステンレスピロー 狭幅ピロー UCSPAシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐食シリーズステンレス狭幅ピローユニット、円筒穴(止めねじ付き)
  • SPA-240用 風向可変ダクト 日動工業

    SPA-240用 風向可変ダクト

    日動工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    大型スポットエアコンSPA-240用風向可変ダクトです。
    適合機種SPA-240
  • 耐雷USB充電器APD2m ELPA

    耐雷USB充電器APD2m

    ELPA
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    3日以内出荷
    USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。USB-Aポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用
    色ブラック出力【PPS】5-11V/1.8A最大出力(W)20ケーブル長(m)2入力AC100-240V、50Hz/60Hz適合機器Type-C充電端子搭載機器 / スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
  • ステンレスピロー FYH(日本ピローブロック)

    ステンレスピロー

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応