黒床皮ペンチ差し 7インチ用

黒床皮ペンチ差し 7インチ用 - コヅチ黒床皮ペンチ差し 7インチ用 - コヅチ黒床皮ペンチ差し 7インチ用 - コヅチ黒床皮ペンチ差し 7インチ用 - コヅチ黒床皮ペンチ差し 7インチ用 - コヅチ黒床皮ペンチ差し 7インチ用 - コヅチ黒床皮ペンチ差し 7インチ用 - コヅチ

国産品で、耐久性、耐摩耗性に優れています。
使い込むほど道具になじむ牛皮製です。

材質
牛黒床皮
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※・ぬれ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
形状
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06778839SP-A31個216-0521黒床皮ペンチ差し7インチ用3丁入130145
¥1,980
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
06780537SP-A21箱(6個)205-92622丁入90140
¥8,400
¥6,498
¥7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
06780616SP-A41個216-0517黒床皮ペンチ差し7インチ用4丁入180165
¥2,810
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
06780966SP-A51個216-0459黒床皮ペンチ差し7インチ用5丁入220165
¥3,510
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする