親綱支柱
支柱に10度の角度を設ける事で、通路幅が広くなり歩行がスムーズに行えます。
アルミ製で軽量です。
安全ブロックの直付け使用が可能です。
- 用途
- 安全ブロックの直付け用。
- 材質
- アルミ製
- 幅(mm)
- 125
- 奥行(mm)
- 159
- クランプ範囲(mm)
- 0~57
- 最大負荷能力(kg)
- 100
- 内容量
- 1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
周辺器具 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ






























![トラペズ カラビナアルミロックS TOWA[清掃用品、安全保護具] トラペズ カラビナアルミロックS TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818477-261023-02.jpg)
![オブリーク カラビナ TOWA[清掃用品、安全保護具] オブリーク カラビナ TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818441-261023-02.jpg)
![トリニティカラビナ アルミ TOWA[清掃用品、安全保護具] トリニティカラビナ アルミ TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818459-261023-02.jpg)