カテゴリ

  • バイク純正部品(202)
  • 切削工具(36)
  • メカニカル部品(30)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 電動工具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 制御機器(6)
  • 建築金物(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「spc-3」の検索結果

381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドミル 超硬付 多刃 SPC3 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬付 多刃 SPC3DIJET(ダイジェット工業)
31,980税込35,178
1本
7日以内出荷
シャンク径(Φmm)16刃数3
ミニプラスチックバット サンコープラスチックミニプラスチックバットサンコープラスチック
769税込846
1個
当日出荷
材質PPホワイト
GIVI SPキャリア CB400SF-SPC3 GIVI(ジビ)GIVI SPキャリア CB400SF-SPC3GIVI(ジビ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。トップケース用フィッティング適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種CB400SF/SB(H-VTEC3・04-08)
先端クローセット KTC先端クローセットKTC(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(10個組)
当日出荷
クローは特殊工具鋼で独自の熱処理により強く、逆テーパの先端形状で、作業中スナップリングを落としにくく、狭い場所での作業にも適しています。
質量(g)40適合スナップリングプライヤ:SCP-171、1715、SOP-171、1715、172、173材質特殊工具鋼
SPC-W 樹脂ねじ(PC/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-W 樹脂ねじ(PC/ワッシャ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
599税込659
1パック(100個)
当日出荷から3日以内出荷
ハンガーサドル ステンレス SUS 南電機ハンガーサドル ステンレス SUS南電機(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(20組)
当日出荷から3日以内出荷
用途屋外用。
静音樹脂台車 アズワン静音樹脂台車アズワン
20,400税込22,440
1台
当日出荷
静音キャスターを採用した樹脂台車です。
チップソー切断機 グローバルソーカッター モトユキチップソー切断機 グローバルソーカッターモトユキ
199,800税込219,780
1台
当日出荷
電子制御方式により、切断時の回転が落ちにくく切断スピードが従来機より25%向上しました。作業疲労を軽減できます。 チップ耐欠損性が従来機より50%向上しました。高剛性化によりガタツキが少ないので、チップ欠けが減少し、チップソーが長持ちします。 チップソーにあわせて3段変速できます。今まで難しかったアルミ・非鉄材や樹脂、軽天材の切断が可能になりました。 高剛性アルミダイカストベッド。アジャスター機構。ワンタッチバイス機構。LEDライト。補助バイス。ソフトスタート・ブレーキ機能。過負荷保護機能。
用途低速:一般鉄鋼材・ステンレス鋼材など。 中速:軽天材・ハンガーレールなど。 高速:アルミ・非鉄金属/樹脂など。付属品GLA-355K(鉄・ステンレス兼用グローバルソー)、保護メガネ、T型レンチ、片口スパナ、補助バイス質量(kg)17.8(本体のみ)定格電流(A)15
スポンジ付きクランプ TRUSCOスポンジ付きクランプTRUSCO
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
スポンジ付きのため、フラットケーブルを傷つけず、やさしく保持・固定します。 上下に入れたスポンジでケーブルを包み、衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。 ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単です。 両面テープ付です。
材質66ナイロン、ウレタンフォーム乳白色奥行(mm)19.2
VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
4,063税込4,469特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
MAS-PCコンビネーションコネクター ネオフレックスMAS-PCコンビネーションコネクターネオフレックス
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
HSS SPセンター 120° イワタツールHSS SPセンター 120°イワタツール
729税込802
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理ノンコート
S型プラグ カナレ電気S型プラグカナレ電気
22,980税込25,278
1箱
翌々日出荷
NTT仕様(仕2063号)に準拠した国内伝送ネットワークシステム特有の同軸コネクタです。VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下と高性能です。NTT仕様(仕2063号)に準拠しています。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。
入数20個
超硬 SPセンター 120° イワタツール超硬 SPセンター 120°イワタツール
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理ノンコート
柄付傘型カッター FKD(フクダ精工)柄付傘型カッターFKD(フクダ精工)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
材質HSS外径公差(mm)0~+0.5角度公差±15°
柄付傘型カッター FKD(フクダ精工)柄付傘型カッターFKD(フクダ精工)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
傘形カッター SPC FKD(フクダ精工)傘形カッター SPCFKD(フクダ精工)
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
産業用カメラ CameraLink CMOS モデル omron(オムロン)産業用カメラ CameraLink CMOS モデルomron(オムロン)
159,800税込175,780
1個
翌日出荷から41日以内出荷
超硬 SPセンター 120° ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 120° ALDコーティングイワタツール
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 3750mm SK Optibeltプーリー ベルト 幅 22mm 長さ 3750mm SKOptibelt
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT SPC ファミリの Blue Power ウェッジベルトは、長さ 3750 で、アームコードを備えています。主にプーリー、テンショナー、スプロケット、ギアを使用するさまざまな産業用動力伝達用途で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:3750mm●内径長さ:3667mm●トップ幅:22mm●高さ:18mm●ベルト部:SPC●シリーズ:SK●コード番号:204-2985アズワン品番65-7994-91
クランプ&ストッパー 6ポジションクランプ MBSPC MBSPC3035F イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 6ポジションクランプ MBSPC MBSPC3035Fイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)30・31・32・33・34・35質量(g)290タイプフェノール樹脂製許容締付力(N)88クランプ力(N)17000
平台車 隠しキャスター 花台 YAMAZEN(山善)平台車 隠しキャスター 花台YAMAZEN(山善)
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
観葉植物や家電など、家の中の重いモノの移動に便利な平台車インテリアになじむ木目調の板のようなデザイン見えにくいすっきりした低床キャスター使用(ストッパーなし)水にも強い塩化ビニル樹脂シート中央がくぼんだデザイン
用途鉢植えや家電、ファンヒーターなどの移動。そのままファンヒーター置きや花台としても。植物台 置き台 平台車 台車 花台ファンヒーター置き 台車 荷物移動材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)ブレーキ有無なし耐荷重(kg)40床面高さ(mm)45特性防水、中央がくぼんだデザイン材質(荷台)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
HSS SPセンター 120° TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 120° TiCNコーティングイワタツール
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCN
クランプ&ストッパー 6ポジションクランプ MBSPC MBSPC3035S イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 6ポジションクランプ MBSPC MBSPC3035Sイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)30・31・32・33・34・35質量(g)285タイプフェノール樹脂製許容締付力(N)88クランプ力(N)17000
スライドドア用デザインラッチハンドル(パイプ) LAMP(スガツネ工業)スライドドア用デザインラッチハンドル(パイプ)LAMP(スガツネ工業)
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
ハンドルを引くと同時にラッチが解除される、ワンアクションタイプです。ブラケットとパイプを自由に組み合わせできます。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインでラッチのない、デザインハンドル MDH型もあります。
耐荷重(N)490RoHS指令(10物質対応)対応
HSS SPセンター 120° ロングタイプ TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 120° ロングタイプ TiCNコーティングイワタツール
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCN刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
分離形多チャンネル流量センサコントローラFSU コガネイ分離形多チャンネル流量センサコントローラFSUコガネイ
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。圧力センサで検出できないワーク吸着検出を流量センサで検出。1台のコントローラで4点同時検出。パソコンとの接続可能。微差圧対応タイプの4モード。
MBSPC 6ポジションクランプ イマオコーポレーションMBSPC 6ポジションクランプイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
クランプ力(kN)17許容締付トルク(N・m)88
超硬 SPセンター 120° ロングタイプ ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 120° ロングタイプ ALDコーティングイワタツール
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
材質HSS表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
Vベルトプーリー 3歯 ボア70mm OptibeltVベルトプーリー 3歯 ボア70mmOptibelt
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:70mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6870アズワン品番65-8045-52
Vベルトプーリー 2歯 OptibeltVベルトプーリー 2歯Optibelt
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●材質:鋳鉄●コード番号:238-6855アズワン品番65-8042-45
Vベルトプーリー 5歯 ボア65mm OptibeltVベルトプーリー 5歯 ボア65mmOptibelt
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Vベルトプーリー 6歯 ボア75mm OptibeltVベルトプーリー 6歯 ボア75mmOptibelt
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:6●ボア:75mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6872アズワン品番65-8041-88
Vベルトプーリー 6歯 OptibeltVベルトプーリー 6歯Optibelt
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Vベルトプーリー 4歯 ボア70mm OptibeltVベルトプーリー 4歯 ボア70mmOptibelt
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:70mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6871アズワン品番65-8045-53
Vベルトプーリー 4歯 ボア75mm OptibeltVベルトプーリー 4歯 ボア75mmOptibelt
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:75mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6860アズワン品番65-8045-41
Vベルトプーリー 4歯 OptibeltVベルトプーリー 4歯Optibelt
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●材質:鋳鉄●コード番号:238-6856アズワン品番65-8041-77
Vベルトプーリー 5歯 OptibeltVベルトプーリー 5歯Optibelt
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●材質:鋳鉄●コード番号:238-6857アズワン品番65-8047-75