カテゴリ
- 切削工具(35)
- 科学研究・開発用品(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 電動工具(7)
- 建築金物(6)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(4)
- 作業工具(4)
- 電気材料(3)
- 自動車補修部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 防犯用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- イワタツール(31)
- 三商(15)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- CKD(9)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KTC(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- 城東テクノ(3)
- omron(オムロン)(2)
- CONTEC(コンテック)(2)
- 佐原(2)
- Visual(2)
- SecuSTATION(2)
- イマオコーポレーション(1)
- キングジム(1)
- コガネイ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「spc-3」の検索結果

GIVI SPキャリア CB400SF-SPC3
GIVI(ジビ)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。主な適合車種CB400SF/SB(H-VTEC3・04-08)
チップソー切断機 グローバルソーカッター
モトユキ¥199,800税込¥219,7801台当日出荷電子制御方式により、切断時の回転が落ちにくく切断スピードが従来機より25%向上しました。作業疲労を軽減できます。 チップ耐欠損性が従来機より50%向上しました。高剛性化によりガタツキが少ないので、チップ欠けが減少し、チップソーが長持ちします。 チップソーにあわせて3段変速できます。今まで難しかったアルミ・非鉄材や樹脂、軽天材の切断が可能になりました。 高剛性アルミダイカストベッド。アジャスター機構。ワンタッチバイス機構。LEDライト。補助バイス。ソフトスタート・ブレーキ機能。過負荷保護機能。用途低速:一般鉄鋼材・ステンレス鋼材など。 中速:軽天材・ハンガーレールなど。 高速:アルミ・非鉄金属/樹脂など。付属品GLA-355K(鉄・ステンレス兼用グローバルソー)、保護メガネ、T型レンチ、片口スパナ、補助バイス質量(kg)17.8(本体のみ)定格電流(A)15
スポンジ付きクランプ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷から9日以内出荷スポンジ付きのため、フラットケーブルを傷つけず、やさしく保持・固定します。 上下に入れたスポンジでケーブルを包み、衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。 ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単です。 両面テープ付です。材質66ナイロン、ウレタンフォーム色乳白色奥行(mm)19.2
シートパッキン
三桂製作所¥399~税込¥439~1箱(20個)翌々日出荷から10日以内出荷汎用のCTG/CTC及びG5ねじ用シートパッキンです。各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。色調黒色
MAS-PCコンビネーションコネクター
ネオフレックス¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から46日以内出荷MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
MBSPC 6ポジションクランプ
イマオコーポレーション¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。クランプ力(kN)17許容締付トルク(N・m)88
スライドドア用デザインラッチハンドル(パイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷ハンドルを引くと同時にラッチが解除される、ワンアクションタイプです。ブラケットとパイプを自由に組み合わせできます。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインでラッチのない、デザインハンドル MDH型もあります。耐荷重(N)490RoHS指令(10物質対応)対応
分離形多チャンネル流量センサコントローラFSU
コガネイ¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。圧力センサで検出できないワーク吸着検出を流量センサで検出。1台のコントローラで4点同時検出。パソコンとの接続可能。微差圧対応タイプの4モード。
ストレート形止水栓
TBC(タブチ)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷トラスコ品番728-2090流体水道水タイプコンパクトバルブシリーズ呼び径(mm)13温度(℃)5~80凍結不可最高使用圧力(MPa)0.75二面幅(mm)24ねじサイズG1/2
HSS SPセンター 60°ロングタイプ TiCNコーティング
イワタツール¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。干渉物がある場合の加工に最適です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング
HSS SPセンター 90°ロングタイプ TiCNコーティング
イワタツール¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。干渉物がある場合の加工に最適です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)90表面処理TiCNコーティング
PACシリーズ コンパクト CODESYS EtherCATマスタ
CONTEC(コンテック)¥149,800税込¥164,7801枚7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
VSP-R※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット(VSP~)
CKD¥3,125~税込¥3,438~1個13日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR(低抵抗タイプ)