カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「spc-31」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 先端クローセット KTC

    先端クローセット

    KTC(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(10個組)
    当日出荷
    クローは特殊工具鋼で独自の熱処理により強く、逆テーパの先端形状で、作業中スナップリングを落としにくく、狭い場所での作業にも適しています。
    適合スナップリングプライヤ:SCP-171、1715、SOP-171、1715、172、173材質特殊工具鋼質量(g)40
  • ハンガーサドル ステンレス SUS 南電機

    ハンガーサドル ステンレス SUS

    南電機(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(20組)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途屋外用。
  • シートパッキン 三桂製作所

    シートパッキン

    三桂製作所
    399税込439
    1箱(20個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    汎用のCTG/CTC及びG5ねじ用シートパッキンです。各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。
    色調黒色
  • イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPC-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • 【リサイクル】リサイクルトナー リコー C310Hシリーズカラー(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクルトナー リコー C310Hシリーズカラー(クイック式)

    ノーブランド
    7,498税込8,248
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
    適合IPSiO SP-C310/C301SF/C320/C241/C241SF/C251SF RICOH SP-C251/C251SF/C341/C342/C342M種別クイック式タイプトナーカートリッジC310適合機種メーカーRICOH印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000適合メーカーリコー対応サービス分類リサイクル・リビルト
  • S型プラグ カナレ電気

    S型プラグ

    カナレ電気
    22,980税込25,278
    1箱
    3日以内出荷
    NTT仕様(仕2063号)に準拠した国内伝送ネットワークシステム特有の同軸コネクタです。VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下と高性能です。NTT仕様(仕2063号)に準拠しています。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。
    入数20個
  • カメラリンク カメラ オムロンセンテック

    カメラリンク カメラ

    オムロンセンテック
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から95日以内出荷
    種類カメラ本体
  • Vベルトプーリー 4歯 ボア75mm Optibelt

    Vベルトプーリー 4歯 ボア75mm

    Optibelt
    83,980税込92,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:75mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6860アズワン品番65-8045-41
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア70mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア70mm

    Optibelt
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
  • エンドミル 超硬付 多刃 SPC3 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬付 多刃 SPC3

    DIJET(ダイジェット工業)
    31,980税込35,178
    1本
    5日以内出荷
    刃数3シャンク径(Φmm)16
  • Vベルトプーリー 8歯 Optibelt

    Vベルトプーリー 8歯

    Optibelt
    150,980税込166,078
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 5歯 ボア80mm Optibelt

    Vベルトプーリー 5歯 ボア80mm

    Optibelt
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:80mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6861アズワン品番65-8042-39
  • Vベルトプーリー 6歯 ボア85mm Optibelt

    Vベルトプーリー 6歯 ボア85mm

    Optibelt
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:85mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6862アズワン品番65-8042-41
  • マントルヒーター温度コントローラーセンサー 測温抵抗体シースタイプ Pt100Ω トレンドサイン

    マントルヒーター温度コントローラーセンサー 測温抵抗体シースタイプ Pt100Ω

    トレンドサイン
    28,980税込31,878
    1個
    15日以内出荷
    マントルヒーター温度管理の必需品。
    用途マントルヒーター温度調整コントローラー用センサーです。端末仕様切りっぱなし被覆材テフロン
  • 圧力計 接続ネジG AT3/8-75X1MPA 山本計器

    圧力計 接続ネジG AT3/8-75X1MPA

    山本計器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています この圧力計は圧力の瞬時変化の割合が、1秒間あたりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます 製作につきましてはJISB7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    仕様●大きさ:75Φ●ケース外観形状:縦型ツバ無●接続部:G3/8B●精度:±1.6%FS●圧力レンジ:0~1.0Mpa●外装:ケース及びカバーSPC(黒塗装)●メーカー型番:S-31●コード番号:119-0164404アズワン品番67-4835-75
  • ステンレス ハンガーサドル 南電機

    ステンレス ハンガーサドル

    南電機
    5,898税込6,488
    1箱(20個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 産業用カメラ CameraLink CMOS モデル omron(オムロン)

    産業用カメラ CameraLink CMOS モデル

    omron(オムロン)
    199,800税込219,780
    1個
    61日以内出荷から81日以内出荷
  • キャビネットベンチCB4R-LC ミヅシマ工業

    キャビネットベンチCB4R-LC

    ミヅシマ工業
    139,800税込153,780
    1台
    15日以内出荷
    通常使用可能なベンチだけでなく、簡易防水のついた収納庫としても使用可能なベンチです。収納スペース1300MM×300MM×高さ320MM
    仕様ベンチ、再生樹脂使用、アジャスター付、アンカープレート付、グリーン購入法適合品、無鉛化対策品、お客組み立て品、座板(表面被):ASA、座板(内部):ABS発泡(再生100%)、脚:95%再生樹脂(PP・PE)、補強フレーム:SPC(粉体塗装)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生20%)、重量:座板部:約31KG・脚部:約54KG、収納部は強度のあるスチール製の箱型形状で広い収納スペースを確保しています。収納スペース:1300x300xH320mm(開口部:1300x260mm)、簡易防水加工を施しています(完全な防水を保障しておりません)、収納品は付属しておりません。収納物に対するイタズラ防止に星型ネジによる座板部の固定形式を採用しています。取り出し時に必要なトルクレンチは1個標準で付属していますので管理上でも安心です。アンカー固定設置をお願いします。質量(kg)85高さ(mm)本体(厚さ):476タイプ背なし奥行(mm)本体:412本体幅(mm)1800グリーン購入法適合