曜日別特売

キャビネットベンチCB4R-LC

キャビネットベンチCB4R-LC - ミヅシマ工業キャビネットベンチCB4R-LC - ミヅシマ工業キャビネットベンチCB4R-LC - ミヅシマ工業キャビネットベンチCB4R-LC - ミヅシマ工業キャビネットベンチCB4R-LC - ミヅシマ工業キャビネットベンチCB4R-LC - ミヅシマ工業キャビネットベンチCB4R-LC - ミヅシマ工業

通常使用可能なベンチだけでなく、簡易防水のついた収納庫としても使用可能なベンチです。
収納スペース1300MM×300MM×高さ320MM

仕様
ベンチ、再生樹脂使用、アジャスター付、アンカープレート付、グリーン購入法適合品、無鉛化対策品、お客組み立て品、座板(表面被):ASA、座板(内部):ABS発泡(再生100%)、脚:95%再生樹脂(PP・PE)、補強フレーム:SPC(粉体塗装)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生20%)、重量:座板部:約31KG・脚部:約54KG、収納部は強度のあるスチール製の箱型形状で広い収納スペースを確保しています。収納スペース:1300x300xH320mm(開口部:1300x260mm)、簡易防水加工を施しています(完全な防水を保障しておりません)、収納品は付属しておりません。収納物に対するイタズラ防止に星型ネジによる座板部の固定形式を採用しています。取り出し時に必要なトルクレンチは1個標準で付属していますので管理上でも安心です。アンカー固定設置をお願いします。
質量(kg)
85
高さ(mm)
本体(厚さ):476
タイプ
背なし
奥行(mm)
本体:412
本体幅(mm)
1800
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
246-0060 8081922980819229246-0060ダークオーク
¥215,000
¥139,800
¥153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
246-0061 8081924780819247246-0061ライトオーク
¥215,000
¥139,800
¥153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする