4,106件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,099 税込7,809
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
ゴム止外径(Φmm)7
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷


1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 公定分析用
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス 型式300mm 下部(SPC)SPC-15 上部摺合18/9透明すり ゴム止外径(Φmm)8
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPC二口丸底フラスコ
2ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。 接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス 口数2
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC分岐管 4本足
・片側が中央から30°または20°の角度で4ヶ所(四又)に分岐した、SPC規格の連結管です。 ・片側1ヶ所はCコーン形で、反対側の4ヶ所はTチップ形の接続口となります。
材質ほうけい酸ガラス 角度(°)20 下部(SPC)SPC-15
1個
27,980 税込30,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全ての接続部は互換性のあるSPC規格で統一されており、中心から枝分かれした部分に邪魔板付きの簡易的な分留管があります。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。
角度(°)60 材質ほうけい酸ガラス
1個
19,980 税込21,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC排出管 PTFEコック付
上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。PTFE製のコックが付属しているので、排出調節が可能です。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)70 寸法b(mm)137 摺合せSPC-19 寸法c(mm)8
1個
9,498 税込10,448
15日以内出荷

・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・側管の先端がΦ8mmのゴム止めがあり、トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・トラップ球内部には上部からの曲管、よって下部Cコーン形接続部から直接の逆流を防止します。 ・硫化水素発生装置用に使用されています。
材質ほうけい酸ガラス 型式SPC-19 寸法a(mm)100 寸法b(mm)100 下部(SPC)SPC-19 吸入口外径(Φmm)8
1個
20,980 税込23,078
33日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPC連結管 減圧用曲管
120°の角度に曲がったガラス側面から、Φ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は、SPC規格のSソケット形とTチップ形の接続口になります。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)70 角度(°)120 吸入口外径(Φmm)8
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC連結管 コの字形
両端の接続部がSPC規格のCコーン形で、60°-120°または75°-105°の角度でコの字形に曲がったガラス製の連結管です。
用途分留用 材質ほうけい酸ガラス
1個
特価
8,598 税込9,458
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

1個
5,399 税込5,939
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

クデルナダニッシュ濃縮装置に使用可能です。 目盛範囲の最少は0.4mLです。
材質ほうけい酸ガラス 上部(SPC)SPC-19
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC15 試験管 目盛なし
・SPC規格の接続口を持ったガラス容器です。 ・目盛りなし
材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)20 外径(Φmm)19 上部(SPC)SPC-15
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 空冷式
冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス タイプ空冷式
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC分留頭 枝管付
下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製分留頭です。上部のSソケット形と下部のCコーン形に側面から斜め下方に枝分かれしたTチップ形の接続口によって分留します。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)100 上部(SPC)SPC-15
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。SCRによる高精度なコントロールが可能です。
測定温度範囲(℃)0~1000 校正証明書一般校正
1個
179,800 税込197,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
カラム長さ(mm)300 足径(Φmm)8
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

カウンタ専用ドライバを商用電源に直接接続して使用することができます。
1本
7,498 税込8,248
翌日出荷

1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷


1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

両面テープで簡単貼り付けできる、充電機能付きマウント。自動車のダッシュボードなどにご利用できます。アームとボールヘッドを採用しているので、お好みの角度にスマートフォンを調整できます。オートバイと自動車をともに所有する方にお勧めです。ワイヤレス充電器を内蔵
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷

簡単!便利!時短で美味しく本格料理。。自動メニュー。白米、煮豆、ローストビーフ、イワシ煮、肉じゃが、角煮、ブリ大根、カレー、ポトフ、無水調理、スロー調理。。レシピブック付き。毎日のおかずからおやつまで、34メニューのレシピを掲載。。おまかせ調理。セットしたら、完成までほったらかし。火を使わないので安心・安全に調理できます。。簡単スピード調理。圧力をかけて沸点が上がるので、時間のかかる煮込み料理も時間短縮できます。。予約調理可能(2~12時間まで)。食事の時間に合わせて予約調理を設定。いつもできたて料理が楽しめる。。調理容量:1.6L、炊飯容量:3.5合。内なべの調理容量は1.6L。3~4人家族にちょうどいいサイズ。。電気代の節約にも。時間のかかる煮込み料理も調理時間の短縮により電気代も節約。
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

中型ソックスレー抽出器用の球入冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス 下部摺合透明摺合45
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

はめ合い面積を25%強くしたSPC+マウントを採用したオールインワンセット。 取り付けに必要なパイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、ウェザーカバーが全て入っているので、すぐに使用できます。 航空機に使用されるアルミ合金からCNC切削加工で削り出したマウントには、SP CONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。 付属のアタッチメント(Φ22.2 / 25.4 / 28.6 / 31.7mm)で、様々な径のハンドルに取り付けが可能。 ハンドル外径(22.2/25.4/28.6/31.7mm)に対応したマウントは、アルミ合金CNC切削加工品で上質なハンドルまわりを演出 90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能を搭載。 SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル 40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。 MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。 新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
付属品両面テープ貼り付けマウント、GoProマウント用アダプター、スタンドツール、六角レンチ
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


専用ケースが発売されていないスマートフォン用の汎用貼り付けアダプター 90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。 SPC+になって25%強くリニューアル 新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
適合ユニバーサルインターフェース セット内容汎用貼り付けアダプター×1
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

1個
19,199 税込21,119
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
19,499 税込21,449
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)