・SPC規格のCコーン形に接続可能な、採取管付きのアダプターです。
・逆流止めが付いているので、採取液が逆流して戻るのを防止します。
材質ほうけい酸ガラス
型式SPC-15
寸法a(mm)335
寸法b(mm)19
上部(SPC)SPC-15
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。上部の一方が、側面から20°の角度で枝分かれした形になっています。
材質ほうけい酸ガラス
角度(°)20
SPCジョイント付きガラス器具 Grease-free SPC Joint Glasswares・摺合せ部のまったくない透明の接手で、グリース無し~10-3Hgの真空に耐えます。従来の透明摺合せ接手とはまったく製法を異にしており、特に仕上精度にすぐれております。
SPC15
TGK品番371-13-50-21
高さ(mm)57
全高(mm)51
最大外径(mm)20
1個
¥2,970
税込¥3,267
3日以内出荷
・60°と120°の角度でSPC-15と球面透明すり合わせ規格接続がついたガラス製トラップです。
・トラップ下端のゴム止めにより、トラップされた液体を抜き取ることが可能です。
上部(SPC)SPC-15
外径(Φmm)30
・フッ素イオン水蒸気蒸留装置用のガラス製連結導入管です。
・上下両端にはSPC規格の接続部、側管部共通球面透明すり合わせ
材質ほうけい酸ガラス
型式SPC-19-29-18/9
寸法a(mm)105
角度(°)120
寸法b(mm)190
下部(SPC)SPC-29
上部(SPC)SPC-19
側管18/9
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
iPhone 13 mini/12 mini用 フォンケース
新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。
SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル
40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。
MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。
新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
適合iPhone 13 mini/12 mini
セット内容フォンケース×1、変換アダプター×1
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。
SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。メスキャップタイプは試薬の出し入れなどのハンドリングに優れています。
材質ほうけい酸ガラス-1
・ジムロート冷却器の外側にも冷却水が流れるように二重管構造をもつ冷却器です。
・下部SPC規格の接続部から上昇する蒸気は、中央のジムロート部と二重管部の両方に流れる冷却水によって効率の良い冷却が可能です。
ゴム止外径(Φmm)8
材質ほうけい酸ガラス
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
タイプグラハム(じゃ管)
材質ほうけい酸ガラス
分類 = 評価ボード。キット名 = Discovery。テクノロジー = MCU。デバイスコア = e200z0h。プロセッサファミリ名 = SPC56B。プロセッサ品番 = SPC560B54L5。プロセッサ種類 = MCU。SPC560B54L5マイクロコントローラ用ディスカバリキット. SPC 560B-DIS ディスカバリボードは、自動車車体用途向けのPower ArchitectureRコアマイクロコントローラの32ビットSPC56 Bラインを搭載し、産業用安全指向設計にも適合しています。SPC560B-DISキットには、フル機能、コード制限あり(128 KB)のPLSデバッグソフトウェア永久ライセンスが含まれます。. 48 MHz SPC560B54L5 32ビットe200z0h MCU (768 KBプログラムECCフラッシュメモリ、64 KB ECC SRAMを搭載). スタンドアロンのJTAGデバッガを使用するオンボードUSB-JTAG PLSデバッガ及びHW選択モード. オンボードL5300AH7 +5 V dcレギュレータ. 電源オンLED、リセットLED、PLSデバッガLED x 3. ユーザーLED x 2. 押ボタン x 2 (リセット及びユーザー). A/Dコンバータ入力用のユーザーポテンショメータ. 4つの36ピン拡張ヘッダですべてのデバイスピンにアクセス可能. 7ピンJTAGコネクタ x 2. USB mini-Bコネクタ. 電源: 外部+12 V dc (バレルジャック経由) / +5 V (USB接続から). 寸法: 100 x 55mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。
材質ほうけい酸ガラス-1
・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。
・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。
・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。
・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。
側管(球面)18/9
材質ほうけい酸ガラス
口元が細く、首の長さの長い球状をしたガラス製のフラスコです。口元に同じSPCガラス接手管規格のT形、C形が接続可能です。
材質ほうけい酸ガラス
高さ(mm)280
摺合せSPC-24
iPhone 12/12 Pro用 フォンケース
新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。
SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル
40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。
MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。
新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
適合iPhone 12/12 Pro
セット内容フォンケース×1、変換アダプター×1
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
ベルトやポケット、バックパックに簡単に取り付けることが可能。
日常使いに便利です。
用途SPC+フォンケース用
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
フォンケースの形状に合わせて交換するマウントヘッド。
SPCのマウントをSPC+に対応させるための交換マウントヘッド。
ヘッドの補修部品としても使用できます。
材質アルミ合金
SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
異物がびんの中に入り込み難いオーバーキャップが付属されているので、試験検査の一時保存等に便利です。
防振とワイヤレス充電が一体に。スマホカメラの振動ダメージを軽減するアンチバイブレーションモジュールに、ワイヤレスチャージャーが付いた一体型モデル。各マウントのフォンケース装着部を交換して取り付けるオプション品。最大15Wの急速充電に対応し、USB-AからUSB-Cへの変換ケーブル付属。独自開発の振動軽減ラバーが振動を最大60%まで抑制、最新のスマートフォンに搭載されるカメラなど、繊細な電子機器へのダメージを軽減します。最新のスマートフォン(特にiPhone10以降のモデル)をご使用する場合は、チャージングアンチバイブレーションモジュールの装着を推奨します。IP65の防水設計
用途SPC+フォンケース用オプション品
適合SPC+フォンケース用
色クロームメッキ
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
衛生試験法等を参考に製作しているガス液体捕集用のSPCインピンジャーです。
Galaxy S21Ultra用 フォンケース
新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。
SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル
40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。
MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。
新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
適合Galaxy S21Ultra
セット内容フォンケース×1、変換アダプター×1
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
Galaxy S21用 フォンケース
新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。
SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル
40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。
MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。
新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
適合Galaxy S21
セット内容フォンケース×1、変換アダプター×1
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
iPhone 13 ProMax/12 ProMax用 フォンケース
新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。
SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル
40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。
MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。
新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
適合iPhone 13 ProMax/12 ProMax
セット内容フォンケース×1、変換アダプター×1
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
iPhone 11 ProMax/XS Max用 フォンケース
新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。
SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル
40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。
MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。
新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
適合iPhone 11 ProMax/XS Max
セット内容フォンケース×1、変換アダプター×1
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。【SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル】。・40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。・MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。・新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
用途新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属。MagSafe対応で、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能。90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能
適合機種iPhone16e
セット内容フォンケース×1、変換アダプター×1
1個
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
SPC+を更に使いやすくするMag-alignアダプター。マグネットで簡単・素早くマウントが可能。既存のマウントのSPC+ヘッドに後付けするタイプ。工具不要で簡単にヘッドの取り付け可能。マウントの外周にマグネットリングを内蔵。位置合わせのしにくかったマウントにマグネットが内蔵された事で、位置合わせのストレスが大幅に軽減。メーカー取り扱いのモトマウントシリーズに対応。
用途SP CONNECT(エスピーコネクト)用。マグネットで簡単・素早くマウントが可能。SPC+が更に使いやすい。搭載されたマグネットの磁力で固定位置へ誘導。フォンケースの装着がスムーズに。既存のマウントのSPC+ヘッドに後付けするタイプ。工具不要で簡単にヘッドの取付が可能
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
オフィスや自宅で充電しながら使える充電パッド。
MagSafe対応の最大15Wワイヤレス充電。
折りたたみ式リングで角度調整可能。
フォンケースをマグネットで固定。
USBケーブル付属。
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
カーエアコンの吹き出し口に差し込むことで、スマートフォンの取り付けができるマウント。
フォンケースをマグネットで固定。
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
自転車・オートバイ・車などで幅広く使用できるワイヤレスチャージャー。
各マウントのヘッド部分に装着するオプション品。
MagSafe対応で最大15Wの急速充電に対応。
雨でも使えるIP65防水仕様。
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
iPhone 11/XR用 フォンケース
新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。
SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル
40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。
MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。
新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
適合iPhone 11/XR
セット内容フォンケース×1、変換アダプター×1
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
iPhone SE2/8/7/6s/6用 フォンケース
新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。
SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル
40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。
MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。
新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
適合iPhone SE2/8/7/6s/6
セット内容フォンケース×1、変換アダプター×1
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。【SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル】。・40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。・マグネットリング内蔵。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。・新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
用途新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属。マグネットリング内蔵で、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能。90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能
セット内容フォンケース×1、変換アダプター×1
Galaxy S22Ultra用 フォンケース
新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。
SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル
40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。
MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。
新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
適合Galaxy S22Ultra
セット内容フォンケース×1、変換アダプター×1
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ