カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(84)
  • 機構部品(42)
  • 建築金物(18)
  • 制御機器(11)
  • 建材・エクステリア(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 測定用品(4)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(3)
  • 防犯用品(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spcc 1.6」の検索結果

関連キーワード
201件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(53件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄パンチングメタル TRUSCO

    鉄パンチングメタル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
    用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質鉄(SPCC)長さ(mm)450幅(mm)450
  • 【オーダー】SPCC-SD 冷感圧延鋼板ダル仕上げ TETSUKO

    【オーダー】SPCC-SD 冷感圧延鋼板ダル仕上げ

    TETSUKO
    ¥2,025税込¥2,228
    1枚
    5日以内出荷
    SPCC‐SD 冷間圧延鋼板 ダル仕上げ SPCC-SD JISG3141:2017 冷間圧延鋼板及び鋼帯 SPCC(冷間圧延鋼板)は熱延鋼板とくらべ、冷間圧延をすることで、より板厚の精度が高くなります。 仕上げの手法でSDはダル肌(ザラザラした肌、梨地とも呼ばれます。)、SBはブライト肌(つるつるした肌)を示します。 加工性に優れ、絞り成型にも多用され、穴あけ加工や曲げ加工、一般的なプレス加工も可能です。 SPCCは、表面は滑らかで見栄えがよいですが、オイルなどにより一時的に錆び難くしているだけのため、加工後は塗装やめっき処理を行わないとほぼ確実に錆びていきます。 一般的な成形性を求められるプレス加工から、絞り加工(深絞りには不向き)まで幅広く使うことができます。 ミガキ、コールド、ミガキ鋼板とも呼ばれることもあります。
    用途パイプ・鋼製家具・弱電・自動車・ドラム缶・建機・農機具(後塗装)・住宅の一部質量(kg)0.1~45.22板厚(mm)0.3~6.0サービス分類オーダー・加工
  • みがき鋼板 エスコ

    みがき鋼板

    エスコ(24件のレビュー)
    ¥2,450~税込¥2,695~
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
  • スチール平板 光

    スチール平板

    光(12件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
  • ステンレス平板 光

    ステンレス平板

    光(85件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1枚
    当日出荷
    一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
    用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
  • 【オーダー】鉄 平板ブラケット 穴なし(切り板) ノーブランド

    【オーダー】鉄 平板ブラケット 穴なし(切り板)

    ノーブランド
    ¥657~税込¥723~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状平板・平プレート穴数0材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • 黒鉄板 MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    黒鉄板

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄板厚(mm)1.5
  • シムプレート(定尺) 岩田製作所

    シムプレート(定尺)

    岩田製作所
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板 TETSUKO

    【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板

    TETSUKO
    ¥2,560税込¥2,816
    1枚
    5日以内出荷
    SECC(SEHC)電気亜鉛メッキ鋼板は、電気メッキによって鋼板の表面に亜鉛をつけたもの。 鋼板に亜鉛メッキをつけることで、鋼の大きな弱点でもあった錆や腐食等を軽減することができるようになり、亜鉛メッキ鋼板が普及することになりました。 鋼板の耐食性を向上させるためのメッキには、亜鉛メッキ以外にもありますが、加工性が優れている点、廉価である点、条件が整えば大量生産が可能等の理由から、広く産業・工業用途に使われるようになっています。 また、錆に対する強さや耐食性だけでなく、各メーカーが製造・販売している電気亜鉛メッキには、様々な付加価値が付与されたものが多く見受けられます。 例えば、プレス成形性のよさや溶接性のよさに加え、気がつきにくい耐疵付き性、熱反射性、耐熱性、燃料透過遮断性、指紋がつきにくくする耐指紋性や防汚性能といった具合です。 ボンデ鋼板、シルバートップ、ジンクライト、エクセライト、ジンコートなどの各社の商品名でも知られます。 なお、電気亜鉛めっき鋼板は下記の元素材の板厚によってSECCかSEHCかが決まります。 SECC:SPCC冷間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの SEHC:SPHC熱間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
    質量(kg)0.1~45.22サービス分類オーダー・加工
  • ステンレスパンチング 光

    ステンレスパンチング

    光(22件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    当日出荷
    耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
    用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。比重約7.90溶融点(℃)1399~1454RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ平板 光

    アルミ平板

    光(228件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1枚
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
    タイプ平板
  • 【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8 ノーブランド

    【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8

    ノーブランド(12件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚
    6日以内出荷
    金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
    用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
  • アルミ 平板 久宝金属製作所

    アルミ 平板

    久宝金属製作所(18件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
    用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!タイプ平板調質H24
  • 【オーダー】SPCC円形プレート ノーブランド

    【オーダー】SPCC円形プレート

    ノーブランド
    ¥2,286~税込¥2,515~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質SPCC形状円形板厚(mm)0.8/1.2/1.6/2/2.3/2.6/2.9/3.2材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SPCC円形(中抜き)プレート ノーブランド

    【オーダー】SPCC円形(中抜き)プレート

    ノーブランド
    ¥2,514~税込¥2,765~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質SPCC形状円形(中抜き)板厚(mm)0.8/1.2/1.6/2/2.3/2.6/2.9/3.2材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SPCC円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由)プレート ノーブランド

    【オーダー】SPCC円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由)プレート

    ノーブランド
    ¥2,629~税込¥2,892~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。
    材質SPCC形状円形(中抜き)板厚(mm)0.8/1.2/1.6/2/2.3/2.6/2.9/3.2材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • 2U 固定式サーバーラックマウント棚板 放熱用スリット付き 奥行き559mm 許容荷重22kg StarTech.com

    2U 固定式サーバーラックマウント棚板 放熱用スリット付き 奥行き559mm 許容荷重22kg

    StarTech.com
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    2U放熱穴付きラックマウントシェルフ 標準型19インチサーバラック対応 TAA準拠でGSAスケジュールに対応 耐荷重22kg SPCC 1.6mm冷延スチール構造 フロントマウント設計
    色ブラック耐荷重(kg)22.6
  • ゴム足TK型 栃木屋

    ゴム足TK型

    栃木屋(64件のレビュー)
    ¥70税込¥77
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
    用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°
  • シールワッシャ キーパー

    シールワッシャ

    キーパー(15件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 普及品フラッターV型戸車 ヨコヅナ

    普及品フラッターV型戸車

    ヨコヅナ(36件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷
    V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
    用途Vレール、フラッターレール用材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型材質(軸)鉄
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50

    長野計器(38件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。質量(g)約250使用温度範囲(℃)-5~45呼びAT外径(Φmm)60ケース色黒材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)材質(株)C3604
  • 1穴パンチ カール事務器

    1穴パンチ

    カール事務器(4件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチです。
    材質SPCC、再生PE寸法(mm)穴奥行:12色ホワイト質量(g)111穴数1穴機能ハンドルロック付本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×109×82
  • スプリング蝶番 栃木屋

    スプリング蝶番

    栃木屋(14件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
    用途OA機器・通信機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1パック(130個)ほか
    当日出荷
    おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
    材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51

    長野計器(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。性能一般質量(g)約300大きさ(Φ)75mm使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)75材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)70測定流体気体・液体外装ケース:黒色寸法f(mm)18材質(接続部)C3604モデル立形
  • ムサシシールW 大阪魂

    ムサシシールW

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    *材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
  • シールワッシャー(NBR) 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャー(NBR)

    武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
    用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用温度範囲-25~100℃使用箇所頭付ボルト用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力パイプバンド PZA 正和

    強力パイプバンド PZA

    正和(1件のレビュー)
    ¥80~税込¥88~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SPCC形式方抑式
  • シールワッシャー WF型 NOK

    シールワッシャー WF型

    NOK(3件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
    用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WF
  • マグネラッチ ML-80型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチ ML-80型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)質量(g)22仕上(ヨーク、受座)有色クロメート処理吸着力(N[kgf])15.7[1.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型圧力計(立形・つばなし) 山本計器

    小型圧力計(立形・つばなし)

    山本計器(8件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
    用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度2.5級ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計材質(ケース)SPCC(黒塗装)測定流体空気又は液体(但し、腐食性がないこと)材質(カバー)SUS430材質(接液部)黄銅
  • フラッター鉄枠V型戸車 APLUS(クマモト)

    フラッター鉄枠V型戸車

    APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    用途建具等材質(車輪)ジュラコン(R)タイプ山V型寸法L(mm)10寸法A(mm)68寸法F(mm)24寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)58仕上ジンクロメート寸法M(mm)1.6寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)20枠厚(mm)1.6寸法G(mm)14寸法K(mm)3.2車輪径A(mm)33材質(枠)SPCC芯棒Φ5mm
  • 段違い蝶番 栃木屋

    段違い蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
    用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋(6件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
    用途OA機器・計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製) タカチ電機工業

    メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製)

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カセットフー タフまるJr. イワタニ

    カセットフー タフまるJr.

    イワタニ(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    小型サイズのタフまる。風を気にせずに使えるタフなコンロ。岩谷独自の「ダブル風防ユニット」搭載で、野外でも強い加熱性能が得られます。耐荷重10kgなので、重くて調理できなかったダッチオーブンにも使えます。小型ながら、2.3kW(2,000kcal/h)のアウトドアでも威力を発揮する新デザインバーナー搭載。コンロを衝撃から守り、安全に持ち運んだり、収納・保管が出来るキャリングケース付き。
    材質本体:SPCC(鋼板)、フレーム:SPCC(鋼板)、容器カバー:SPCC(鋼板)、トップパネル:SPP(ホーロー用鋼板)、バーナー:SUS430(ステンレス鋼板)、つまみ:ABS樹脂寸法(mm)286×196×122質量(kg)1.6安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、立ち消え安全装置点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000]着脱方式マグネット方式連続燃焼時間(分)岩谷カセットガス使用時:約66
  • SUS ムサシ シールW 大阪魂

    SUS ムサシ シールW

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    *材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
  • パチン錠(スチール・ステンレス) シブタニ

    パチン錠(スチール・ステンレス)

    シブタニ(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    バネ部により締め付けます。
    用途車両、機械などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハトメ用マグネット ラクテム

    ハトメ用マグネット

    ラクテム
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    市販のハトメに取り付けが可能な強力ネオジキャップ磁石です。ハトメの内径が7mm、8mm、10mm、12mm、15mmのものであれば適合します。磁石と座金の間にハトメを入れることにより、着磁がある箇所でご使用いただけます。ネオジム磁石を鉄製のキャップで覆い、吸着力を高めるとともに破損防止にも繋げております。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。
    用途ベルト、ブルーシート、袋物等の穴補修、補強、吸着に。材質座金・ネジ:スチール/三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石・キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、磁石・本体:ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応