カテゴリ

  • 建築金物(36)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 電気材料(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spf 板」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPF ノーブランドSPFノーブランド(5件のレビュー)
109税込120
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ツーバイフォー規格のランバー材です。
SPF 2×4材 ノーブランドSPF 2×4材ノーブランド(19件のレビュー)
799税込879
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×89
SPF 2×10材 ノーブランドSPF 2×10材ノーブランド(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×235
SPF 2×6材 ノーブランドSPF 2×6材ノーブランド(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×140
SPF 2×8材 ノーブランドSPF 2×8材ノーブランド(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×184
ベニヤ板 ユニットベニヤ板ユニット(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
フリー板 メルクシパイン ノーブランドフリー板 メルクシパインノーブランド(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
5日以内出荷
材質メルクシパイン関連資料注意事項(4.17MB)
ラワン合板 T1 ノーブランドラワン合板 T1ノーブランド(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷
寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T1G2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
パイン集成材 ノーブランドパイン集成材ノーブランド(22件のレビュー)
529税込582
1枚
3日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
板型圧着端子(SPF型) 冨士端子工業板型圧着端子(SPF型)冨士端子工業
2,398税込2,638
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
端子形状板形種類裸圧着端子
SPF 2×2材 ノーブランドSPF 2×2材ノーブランド(3件のレビュー)
349税込384
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×38
木目平板 光モール木目平板光モール(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5
【オーダー】寸法指定カット SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材]【オーダー】寸法指定カット SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品ウイング[建築資材]
969税込1,066
1本
翌々日出荷
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。
用途構造材、下地、自作家具等長さ(mm)200~3040(1mm毎指定にてカット。加工誤差±2)幅(mm)38高さ(mm)89サイズ2×4材RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ラワン合板 ノーブランドラワン合板ノーブランド(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1組(3枚)ほか
5日以内出荷
材質ラワン合板寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
棚ズレ防止金具 LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止金具LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
棚受 SPF-20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用材質ポリエチレン質量(g)4付加機能ズレ防止アズワン品番64-6792-46棚受け金具棚柱用
ホワイトパイン ノーブランドホワイトパインノーブランド(3件のレビュー)
88税込97
1本
3日以内出荷
白系で綺麗な木目の仕上がりです。工作やDIYに最適です。
アイボリー角棒 光モールアイボリー角棒光モール(22件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
WORKS HOMME デニムエプロン タスキ ユニワールドWORKS HOMME デニムエプロン タスキユニワールド(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1着
当日出荷
どんな職場でも大活躍!ペン、ハサミ、カッターの収納に便利なポケット付き
用途事務作業・一般作業・園芸・ガーデニングインディゴ種別エプロン材質綿100%総丈(cm)88下幅(cm)63
木製基板 日東工業木製基板日東工業(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
材質ベニヤ合板仕様10mm方眼目盛付質量(kg)3.8外形寸法D(mm)50外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)499RoHS指令(10物質対応)対応
JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800 紅中JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800紅中
5,498税込6,048
1枚
当日出荷
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。厚さ(mm)12材質南洋木 ラワントラスコ品番449-6841長さ(mm)1800幅(mm)900質量(kg)9.8
ステンレス鋼製棚受 SPF-20型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受 SPF-20型LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)
87税込96
1個
当日出荷
質量(g)7
ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱LAMP(スガツネ工業)
619税込681
1本
当日出荷から3日以内出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型) 冨士端子工業絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)冨士端子工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(100個)
4日以内出荷から48日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1本
当日出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS430)仕上ヘアライン仕上寸法L(mm)1600取付穴数9質量(g)195仕様保護テープなし
1×4サポート L型アングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート L型アングルダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプL型アングル穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)20長さL1(mm)20
1×4サポート 受けタイプ 横 羽付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート 受けタイプ 横 羽付ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
309税込340
1個
当日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプ受けタイプ 横板厚(mm)0.6幅W(mm)59.5穴径(Φmm)3.2長さL1(mm)84.6長さL2(mm)35寸法L3(mm)20
1×4サポート 受けタイプ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート 受けタイプダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールサイズタイプ受けタイプ穴径(Φmm)3.2長さL(mm)20板厚(mm)0.6長さL2(mm)30幅W(mm)80
1×4サポート Z型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート Z型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
239税込263
1個
当日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプZ型穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)39.4幅W(mm)80長さL1(mm)20.1
1×4サポート 受けタイプ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート 受けタイプダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプ受けタイプ穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)30長さL1(mm)20
1×4サポート コの字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート コの字ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
319税込351
1個
当日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプコの字穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)20幅W(mm)80長さL1(mm)20.7
1×4サポート 受けタイプ 縦 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート 受けタイプ 縦ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
239税込263
1個
当日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプ受けタイプ 縦穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)20幅W(mm)20.7長さL1(mm)84.6
2x2サポート コの字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2x2サポート コの字ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
亜鉛メッキ鋼板・黒塗装・白塗装 3種類の表面処理と豊富な20種類の形状です。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。タイプコの字板厚(mm)1
1×4サポート L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219
1個
当日出荷
薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。 木と木を90°に固定します。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプL型穴径(Φmm)3.2板厚(mm)1幅W(mm)16
1×4サポート L型アングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート L型アングルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールサイズタイプL型アングル穴径(Φmm)3.2長さL(mm)20板厚(mm)0.6長さL2(mm)20幅W(mm)80
2×4サポート フック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート フックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
349税込384
1個
当日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。トラスコ品番225-8430材質スチールブラック品番24F1-BKタイプフック穴径(Φmm)3.2表面処理黒カチオン電着塗装板厚(mm)1長さL2(mm)86幅W(mm)18長さL1(mm)64アズワン品番65-1933-90
1×4サポート フック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート フックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプフック穴径(Φmm)3.2板厚(mm)1長さL2(mm)86幅W(mm)18長さL1(mm)45
1×4サポート プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート プレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
259税込285
1個
当日出荷
薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイププレート板厚(mm)1穴径(Φmm)3.2長さL1(mm)30
DC14.4V ドライバードリル 充電式 エスコDC14.4V ドライバードリル 充電式エスコ
81,300税込89,430
1台
翌日出荷
一充電当たりの作業量:木ねじ締付(米松材)Φ8×75mm(低速時)/約220本穴あけ木工(SPF)Φ20mm木工錐(板厚76mm)/約270個(目安/数値は参考値です。材料や条件により異なります。)二層成形の大径クラッチダイヤル採用(クラッチ22段)でクラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS14DBSL(2LYPK)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:30分●チャック能力:1.5~13mm●回転数:無負荷時 低速/0~350rpm、高速/0~1,500rpm●穴あけ能力:鋼材・アルミ/Φ13mm、木材/Φ45mm●締付能力:木ねじ/Φ8×75mm、小ねじ/M6●最大トルク:低速/60N.m、高速/40N.m●充電器:AC100V●サイズ:175×78×253(H)mm●重量:1.8kg(バッテリー装着時)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、バッテリー×2個、電池カバー、ケース●ビット別売●クラス最大トルク、コンパクト化を実現●作業スピード大幅アップ●ブラシレスモーター搭載●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●キーレスチャック、追い締め機構、樹脂ボディアズワン品番65-3893-05
絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型) 冨士端子工業絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型)冨士端子工業
2,398税込2,638
1パック(100個)
9日以内出荷から48日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1×4サポート ジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート ジョイントダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219
1個
当日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプジョイント板厚(mm)0.6幅W(mm)30穴径(Φmm)3.2長さL1(mm)39.3