JetStream 8ポート 1000M PoE+スイッチ 2SPFTP-LINK翌々日出荷
【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 802.3af/at 互換 PoE+ ポート x8 を内蔵、合計 116W の PoE 電力容量と便利な PoE 電源管理機能を搭載 金属筐体
仕様●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●J-Moss:対応●MACアドレス登録件数:8000件●SNMP機能:あり v1、v2c、v3●VLAN機能:あり 同時に最大512●その他環境及び安全規格:CE、FCC●ラックマウントキット:同梱●冷却ファン:あり●最大ポート数:10●本体サイズ(D):180mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):294mm●本体色:黒●標準ポート数:8●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合タイプスマートスイッチ PoE電源内蔵最大消費電力(W)173.9,173.9マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数2