「spf金具」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロフトラダー2800 日本住環境ロフトラダー2800日本住環境
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
3重パッキンで高気密化の天井点検ハシゴ 住宅の断熱性能・気密性能を損なわずに小屋裏空間の保守点検や室内空間の有効活用が容易になる、はしご付小屋裏点検口です。断熱材が74mmあり断熱性能が抜群です。また、パッキンの3重構造で空気の漏れを防ぎ気密性を確保します。
用途断熱・気密天井点検ハシゴ材質断熱材…ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS)/天板…HDF/はしご…SPF厚さ(mm)【断熱材】74開口寸法(mm)【天井】600×1200適合高さ(mm)【天井】2400~2800色調ホワイト入数1台
2×4材 屋外固定用金具 ベースプレートタイプ タカショー2×4材 屋外固定用金具 ベースプレートタイプタカショー
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
SPF材やホワイトウッドなどの2×4材を利用して、自分らしさ溢れるオリジナルフェンスが作れます。 自身で作るエクステリアやガーデニングスペースは愛着がわく事間違いなし!
用途コンクリートなど 2×4材専用材質スチール幅(mm)155質量(kg)0.7ハンマートーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅15.5cm×奥行6.7cm×高さ12.3cm
ステンアイストラップ ニッサチェインステンアイストラップニッサチェイン
1,698税込1,868
1箱(10個)
4日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステン角型アイプレートリング付 ニッサチェインステン角型アイプレートリング付ニッサチェイン
8,998税込9,898
1箱(10個)
4日以内出荷
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステン丸型オープンアイ ニッサチェインステン丸型オープンアイニッサチェイン
6,998税込7,698
1箱(10個)
4日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレス寸法d(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステン回転アイプレート ニッサチェインステン回転アイプレートニッサチェイン
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェインなどがよじれません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステン角型アイプレート ニッサチェインステン角型アイプレートニッサチェイン
5,898税込6,488
1箱(10個)
4日以内出荷
4ヵ所を止めるタイプです。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンスリムオープンアイ ニッサチェインステンスリムオープンアイニッサチェイン
7,898税込8,688
1箱(10個)
4日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) 城東テクノ高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型)城東テクノ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。
ライトグレー
高気密型床下点検口(高断熱型) 城東テクノ高気密型床下点検口(高断熱型)城東テクノ
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP、断熱蓋:EPS、断熱枠:PS+PE発泡体ライトグレー熱貫流率(W/m2・K)0.34以下
高気密型床下点検口(標準型) 城東テクノ高気密型床下点検口(標準型)城東テクノ
12,980税込14,278
1セット
6日以内出荷から12日以内出荷
スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PPライトグレー
高気密型床下点検口(断熱型) 城東テクノ高気密型床下点検口(断熱型)城東テクノ
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷から9日以内出荷
スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。すっきりとした断熱材内蔵型。
材質【断熱蓋】縁材:PP 断熱底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PETライトグレー熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
アルミスペシャルワゴン サカエアルミスペシャルワゴンサカエ
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
見た目にも美しいアルミ製のワゴンです。スチール製に比べ軽く、使い勝手の良いワゴンです。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)50材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)1グリーン購入法適合
モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPF-20 ACE(エース)モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPF-20ACE(エース)
479税込527
1パック(4個)
3日以内出荷
LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)80(4個使用時)
レベル調整棚受 SPF-20LC-WT LAMP(スガツネ工業)レベル調整棚受 SPF-20LC-WTLAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
3日以内出荷
ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受です。 カバーを上下差し替えることで、棚受の高さが調整できます。 透明度があり滑りにくく、ガラス棚に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)/シリコーンゴム(Q)仕上焼付塗装色(本体)ホワイト、カバー:ナチュラル耐荷重(N/ペア)785質量(g)9.5
ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1本
当日出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS430)仕上ヘアライン仕上寸法L(mm)1600取付穴数9質量(g)195仕様保護テープなし
床下収納庫用補強ステー(900×600タイプ) 城東テクノ床下収納庫用補強ステー(900×600タイプ)城東テクノ
6,698税込7,368
1ケース(2個)
5日以内出荷
安全面を考慮した補強材。
付属品取付用ビス8本(Φ4×16mm)材質ZAM鋼板
床下収納庫用補強ステー(全品番対応) 城東テクノ床下収納庫用補強ステー(全品番対応)城東テクノ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
安全面を考慮した補強材。
付属品取付用ビス4本(Φ4×16mm)材質ZAM鋼板
床下収納庫用補強ステー(標準型専用) 城東テクノ床下収納庫用補強ステー(標準型専用)城東テクノ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
安全面を考慮した補強材。
材質ZAM鋼板付属品取付用ビス4本(Φ4×16mm)
床下収納庫用カゴセット 城東テクノ床下収納庫用カゴセット城東テクノ(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
6日以内出荷
寸法(mm)吊カゴ:235×235×175、浅カゴ:205×516×63ホワイト
床下収納庫(900×600用)深型タイプ 城東テクノ床下収納庫(900×600用)深型タイプ城東テクノ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
付属品仕切板1枚・水抜きキャップ1コ材質PP寸法(mm)484×743.5×342.5アイボリー容量(L)100耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より480以上収納寸法(mm)収納できる深さ(【専用収納庫】高気密型床下点検口 900×600タイプ使用時):標準型/414、断熱型/385
床下収納庫(600×600用)深型タイプ 城東テクノ床下収納庫(600×600用)深型タイプ城東テクノ(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
予約販売
点検口にセットするだけの便利な収納庫。 水抜きキャップ付き
付属品仕切板1枚・水抜きキャップ1コ材質PP寸法(mm)564×564×442アイボリー容量(L)90耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より480以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/405、断熱型/389、高断熱型/289
床下収納庫(600×600用)浅型タイプ 城東テクノ床下収納庫(600×600用)浅型タイプ城東テクノ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
予約販売
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
材質PP寸法(mm)564×564×280アイボリー容量(L)60耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より320以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/243、断熱型/227、高断熱型/127
床下収納庫(600×600用)薄型タイプ 城東テクノ床下収納庫(600×600用)薄型タイプ城東テクノ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
材質PP寸法(mm)564×564×154アイボリー容量(L)30耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より190以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/117、断熱型/101
床下収納庫(450×600用) 城東テクノ床下収納庫(450×600用)城東テクノ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
材質PP寸法(mm)366×516×278アイボリー容量(L)30耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より320以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 450×600タイプ使用時):標準型/249、断熱型/223、高断熱型/132
床下点検口(標準型300×300) 城東テクノ床下点検口(標準型300×300)城東テクノ
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
コンパクトな床下点検口。
開口寸法(mm)床:296×296材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP切断寸法(mm)(フローリング)277×277タイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)セット内容点検口(蓋部材・枠)300×300タイプ1台・スライドコア6コ・キャップ6コ
床下点検口(断熱型900×600) 城東テクノ床下点検口(断熱型900×600)城東テクノ
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
点検しやすさと大容量の収納力を実現。
適合(収納庫)SPF-45S2(2)、SPF-90S3セット内容点検口(枠)900×600タイプ1台(蓋部材)450×600タイプ2台 スライドコア15コ・キャップ15コ 中桟1コ・中桟受ブロック2コ・内蓋2コ材質【断熱蓋】縁材:PP、断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET、【断熱中桟】PP+アルミ+断熱材PS+PE発泡体、【中桟受ブロック】PPタイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)開口寸法(mm)床:560×820熱貫流率(W/m2・K)0.48以下切断寸法(mm)(フローリング)382×532(2枚)
床下点検口(標準型900×600) 城東テクノ床下点検口(標準型900×600)城東テクノ
34,980税込38,478
1セット
5日以内出荷
点検しやすさと大容量の収納力を実現。
開口寸法(mm)床:560×820材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP、【中桟】PP+アルミ、【中桟ブロック】PP切断寸法(mm)(フローリング)382×532(2枚)タイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)セット内容点検口(枠)900×600タイプ1台(蓋部材)450×600タイプ2台 スライドコア15コ・キャップ15コ 中桟1コ・中桟受ブロック2コ適合(収納庫)SPF-45S2(2)、SPF-90S3
床下点検口(断熱型600×600) 城東テクノ床下点検口(断熱型600×600)城東テクノ
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷
すっきりとした断熱材内蔵型。
適合(収納庫)SPF-60S1、SPF60S2、SPF-60S3セット内容点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ×1台 スライドコア 12コ ・ キャップ 12コ ・ 内蓋 1コ材質【断熱蓋】縁材:PP、断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PETブラックブラウンタイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)開口寸法(mm)床:606×606熱貫流率(W/m2・K)0.48以下切断寸法(mm)(フローリング)577.5×577.5
床下点検口(断熱型450×600) 城東テクノ床下点検口(断熱型450×600)城東テクノ
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
すっきりとした断熱材内蔵型。
適合(収納庫)SPF-45S2セット内容点検口(蓋部材・枠) 450×600タイプ×1台 スライドコア 10コ ・ キャップ 10コ ・ 内蓋 1コ材質【断熱蓋】縁材:PP、断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PETブラックブラウンタイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)開口寸法(mm)床:410×560熱貫流率(W/m2・K)0.48以下切断寸法(mm)(フローリング)382×532
床下点検口(標準型600×600) 城東テクノ床下点検口(標準型600×600)城東テクノ
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
適合(収納庫)SPF-60S1、SPF60S2、SPF-60S3セット内容点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ×1台 スライドコア 12コ ・ キャップ 12コ材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PPブラックブラウンタイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)開口寸法(mm)床:606×606切断寸法(mm)(フローリング)577.5×577.5
床下点検口(標準型450×600) 城東テクノ床下点検口(標準型450×600)城東テクノ
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
適合(収納庫)SPF-45S2セット内容点検口(蓋部材・枠) 450×600タイプ×1台 スライドコア 10コ ・ キャップ 10コ材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PPブラックブラウンタイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)開口寸法(mm)床:410×560切断寸法(mm)(フローリング)382×532
1×4サポート フック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート フックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプフック穴径(Φmm)3.2板厚(mm)1長さL2(mm)86幅W(mm)18長さL1(mm)45
1×4サポート ジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート ジョイントダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219
1個
当日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプジョイント板厚(mm)0.6幅W(mm)30穴径(Φmm)3.2長さL1(mm)39.3
1×4サポート ハット型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート ハット型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプハット型穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)20.1幅W(mm)130.5長さL1(mm)16
1×4サポート 受けタイプ 横 羽付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート 受けタイプ 横 羽付ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
309税込340
1個
当日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプ受けタイプ 横板厚(mm)0.6幅W(mm)59.5穴径(Φmm)3.2長さL1(mm)84.6長さL2(mm)35寸法L3(mm)20
1×4サポート 受けタイプ 縦 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート 受けタイプ 縦ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
239税込263
1個
当日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプ受けタイプ 縦穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)20幅W(mm)20.7長さL1(mm)84.6
1×4サポート Z型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート Z型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
239税込263
1個
当日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプZ型穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)39.4幅W(mm)80長さL1(mm)20.1
1×4サポート コの字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート コの字ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
319税込351
1個
当日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプコの字穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)20幅W(mm)80長さL1(mm)20.7
1×4サポート プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート プレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
259税込285
1個
当日出荷
薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイププレート板厚(mm)1穴径(Φmm)3.2長さL1(mm)30