カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「spf-16」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF・VE兼用台付サドル 未来工業PF・VE兼用台付サドル未来工業(12件のレビュー)
48税込53
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(45%タワミ)タカノ(13件のレビュー)
109税込120特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
エスロカチットS ユニオン セキスイエスロカチットS ユニオンセキスイ(3件のレビュー)
2,188税込2,407
1個
当日出荷
形状ユニオン使用流体水・温水(給水・給湯)接続ねじ種類G
#500SP フランジブッシュ オイレス工業#500SP フランジブッシュオイレス工業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具) ネグロス電工間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具)ネグロス電工
1,298税込1,428
1箱(20個)
翌々日出荷から4日以内出荷
PF管をワンタッチで支持できます。 支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。 別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。
材質ポリアセタール
シートアイストラップ ニッサチェインシートアイストラップニッサチェイン
1,498税込1,648
1箱(10個)
5日以内出荷
表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。
用途ケーブル類を集約する際に使用する、モールの外れ止めや、壁面や床材などへのチェイン類の取付けに最適です。材質ステンレス(SUS304)種類フック寸法d(mm)4.2寸法A(mm)11寸法D(mm)10.7表面処理電解研磨寸法T(mm)1.2仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
SPF型コアドリル Hakken(コンセック)SPF型コアドリルHakken(コンセック)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
クランプ部はローラースライド方式です。 ワンタッチハンドルです。 ポールベースは別売です。 2段変速です(181C2)。 鉄筋コンクリート、石材、アスファルトの穴あけに適しています。
ストローク(mm)315電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5最大出力(W)2100コアビット取付ねじCロッドねじ有効長(mm)260電流(A)15
フリクションスタンプ パイロットフリクションスタンプパイロット(9件のレビュー)
109税込120特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
こすると消えるフリクションシリーズに、手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」新登場!裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま!! フリクションスタンプのたのしい3つのポイントをご紹介。印面デザインは30種類増えて60種類。キャップを外して、そのまま押せる浸透印だから手帳やカード、手紙にポンポン押せる! フリクションスタンプの使い方を動画で紹介します。 →フリクションスタンプの使い方 フリクションシリーズの詳しい商品特性はこちらをご覧下さい。 →フリクションシリーズ商品情報 フリクションスタンプは手帳の書き込みに最適です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インクフリクションインキ寸法(mm)55×14×14種類スタンプ方式キャップ式印面種別浸透印
平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプ INAX(LIXIL)平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプINAX(LIXIL)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
寸法(mm)400×320×173容量(L)2.5仕様ハイパーキラミックタイプ壁付式
ボールスプライン用ナット SSPF形 NB(日本ベアリング)ボールスプライン用ナット SSPF形NB(日本ベアリング)
7,698税込8,468
1個
60日以内出荷
ボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されています。
PF・VE兼用台付サドル用スペーサー 未来工業PF・VE兼用台付サドル用スペーサー未来工業(1件のレビュー)
499税込549
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
台の高さ(mm)5
横ハンドル鶴首自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL)横ハンドル鶴首自在水栓(泡沫式)INAX(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
1/2鶴首自在水栓用自在パイプ部 INAX(LIXIL)1/2鶴首自在水栓用自在パイプ部INAX(LIXIL)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
寸法A(mm)16
1/2水栓用ハンドル部 INAX(LIXIL)1/2水栓用ハンドル部INAX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷