21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱 耐荷重(N)785|441|980
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SPF-20A 棚ズレ防止金具 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
棚受 SPF-20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用 材質ポリエチレン 質量(g)4 付加機能ズレ防止 アズワン品番64-6792-46 棚受け金具棚柱用
1個
39 税込43
当日出荷

LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。 仕上ヘアライン RoHS指令(10物質対応)対応 材質ステンレスSUS304 耐荷重(kg)80(4個使用時)
1パック(4個)
479 税込527
3日以内出荷

棚受 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)5.3 種類棚受 耐荷重(N)441 棚受け金具棚柱用
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(4個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 仕上クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SPB-15R ステンレス鋼製棚受 SPB-15R LAMP(スガツネ工業) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラック ブラック 質量(g)6 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)294[30] アズワン品番64-6792-34 耐荷重(N)980 棚受け金具棚柱用
1個
139 税込153
当日出荷

ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 種別棚受け 耐荷重N(kgf)785(80) 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)4.5 種類棚受 耐荷重(N)785
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質 幅(mm)27 厚さ(mm)17
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SPB-200 棚柱用ブラケット SPB-200 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)棚柱用ブラケット SPB-200
ステンレス鋼製棚柱SP型、SPS型専用のブラケットです。本品2本または3本で棚板1枚を取り付けできます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止するストッパー付です。ガラス棚板の使用もできます。
用途木板棚用 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ずれ止め、ストッパー)ポリプロピレン(PP) 質量(g)65 寸法A(mm)194、204、214 寸法B(mm)(棚板サイズ)180、190、200 仕上(本体)ヘアライン仕上、(ずれ止め、ストッパー)ホワイト 耐荷重N(kgf)(2個使い)98(10)、(3個使い)147(15) 棚受け金具棚柱用
1個
1,498 税込1,648
欠品中

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SPF-20LC レベル調整棚受SPF-20LC LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受です。カバーを上下差し替えることで、棚受の高さが調整できます。透明度があり滑りにくく、ガラス棚に最適です。本体色ホワイトが新しく加わりました。
用途ガラス棚用 材質ステンレス鋼(SUS304)/シリコン シルバー 質量(g)9.5 仕上ヘアーライン/ナチュラル 付加機能高さ調整 耐荷重N(kgf)441[45] アズワン品番64-6792-47 耐荷重(N)785 棚受け金具棚柱用
1個
119 税込131
当日出荷

はめ込みタイプの専用支柱と合わせてご使用下さい。
用途お部屋の壁面収納に最適。 長穴に合わせて棚の高さを調整できます。 材質 耐荷重(kg)15 仕上焼付塗装 棚受け金具棚柱用
1個
特価
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付ピッチ17 mmの棚柱専用の棚受です。カバー(エラストマー/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。
用途ガラス棚用 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)エラストマー(ブラック)/ヘアーライン シルバー|ブラック 質量(g)5.5 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)294(30) 耐荷重(N)294 棚受け金具棚柱用
1個
119 税込131
当日出荷

SPS-1600 ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS430) 仕上ヘアライン仕上 寸法L(mm)1600 取付穴数9 質量(g)195 仕様保護テープなし
1本
999 税込1,099
当日出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • sp-20