こんなお得な商品も!

ノズル 散水用
モノタロウ
¥399
税込¥439
樹脂ボディで軽量。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。7パターンの水形。<ジェット><溢水><ヨコ><シャワー小><ミスト><シャワー大><ジョウロ>。水量調整付き(簡易式)。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式
用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。
シャワー種類7パターン切替:●ジェット●溢水●ヨコ●シャワー小●ミスト●シャワー大●ジョウロ
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質樹脂
パターン7
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージです。
アルミ製ピンバイスを採用した軽量タイプです。
ゲージ部のみの取り外しが可能ですので摩耗した場合交換も可能です。
用途穴径の検査に。
等級H7
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージです。摩耗が発生する通り側のみ交換できます。サブゼロ処理済です。
用途鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージに
材質鋼
公差H7
RoHS指令(10物質対応)対応
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(kg)約3.8
JIS準拠の幅広いラインナップ。安定した静荷重である分銅式の高精度タイプ。石定盤で優れた平滑性・耐摩耗性・耐薬品性。測定子とアンビルにステンレス鋼採用。ワンタッチでBluetooth送信。SmartMeasureR Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm)0.01
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2)
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
タイプ首振りタイプ
首振りあり
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ギアレンチ ショート フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
タイプショートタイプ
ラチェット機構あり
規格SWツキコテイレバー
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.84MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(0.8MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoMB2610G 本体部品_No.17、DB230 2G 本体部品_No.14、AC23DXL 本体部品 スロットルレバー_No.6、JC26DXL 本体部品_No.15、GKB2600L 本体部品_No.6、MTL235-40 本体(クラッチケース,外管)部品_No.6、MB247VG 本体部品_No.6、MB2350G 本体部品_No.6、DB263 2G 本体部品_No.17、MB2630L 本体部品_No.17、MBC235G 本体 外管、ギヤケース部品_No.6、MB2460G 本体部品_No.6、JHC26J 本体部品_No.15、MB2350L 本体部品_No.6、DB233D 2G 本体部品_No.14、GKB2400G 本体部品_No.6、MBC255L 本体 外管、ギヤケース部品_No.6、MB227VL 本体部品_No.6、NK23S(G) 本体部品_No.15、MBC265L(L30) 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.6、MB265SPG 本体部品_No.17、MB2300L 本体部品_No.14、MB2610L 本体部品_No.17など
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
関連キーワード