カテゴリ
- 農業機械(15)
- パソコン/周辺機器(8)
- 自動車補修部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(9)
- 日本製線(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- KSフィルター(4)
- CKD(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SK(新潟精機)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- NOK(1)
- ナベヤ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ルック(1)
- ネオフレックス(1)
エコロジープロダクト
「spg6」の検索結果

ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。優れた耐腐蝕性。金属部材質:SUS316ゴム部材質:FKMオプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
鋼限界プラグゲージ
SK(新潟精機)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌々日出荷鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージです。 アルミ製ピンバイスを採用した軽量タイプです。 ゲージ部のみの取り外しが可能ですので摩耗した場合交換も可能です。用途穴径の検査に。等級H7RoHS指令(10物質対応)対応
鋼限界プラグゲージ H7 (通り)
SK(新潟精機)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージです。摩耗が発生する通り側のみ交換できます。サブゼロ処理済です。用途鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージに材質鋼公差H7RoHS指令(10物質対応)対応
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ
CKD¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
Cat.6U/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱
日本製線¥39,980税込¥43,9781箱6日以内出荷細径(単線) Cat6 4P 300mフリーコイル。AWG28の単線。ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
Cat.6U/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱
日本製線¥36,980~税込¥40,678~1箱6日以内出荷から13日以内出荷細径(撚線) Cat6 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
Cat.6U/UTP 4P/EM撚細径ケーブル SB 200m
日本製線¥53,980税込¥59,3781箱6日以内出荷細径(撚線)(エコ) Cat6 4P 水色ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から11日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
10Gbps伝送対応 Cat.6A U/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】
日本製線¥28,980~税込¥31,878~1セット(1m×10本)ほか8日以内出荷から16日以内出荷構成U/UTPケーブル外径(Φmm)4.6導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用UTPプラグ8極8心
10Gbps伝送対応 Cat.6A F/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】
日本製線¥32,980~税込¥36,278~1セット(1m×10本)ほか16日以内出荷構成F/UTPケーブル外径(Φmm)4.9導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用シールドプラグ8極8心
10Gbps伝送対応 Cat.6A SF/UTP 細径より線仕様 2重シールドパッチコード【10本セット】
日本製線¥32,980~税込¥36,278~1セット(1m×10本)ほか16日以内出荷構成SF/UTPケーブル外径(Φmm)5.5導体28AWG, 7本対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用シールドプラグ8極8心
ネジコネクタ
ネオフレックス¥1,598税込¥1,7581個21日以内出荷本品はKCPタイプフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
アルミリアクッション(285) クロSPG 69078
DAYTONA(デイトナ)¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:69078。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] GORILLA [ゴリラ] 。ホンダ[HONDA] MONKEY [モンキー Z50J] 。自由長:285。色[カラー]:ブラックスプリング色ブラックスプリング自由長(mm)285
1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 24対 細経インナーシースケーブル
日本製線¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)ほか61日以内出荷細径 Cat.6 U/UTP 24対インナーシースケーブル。識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)13.5 / (内部)4.1概算質量(kg/km)146導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.3(AWG28)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)0.6
6カクボウスパナ
BIGM(丸山製作所)¥229税込¥2521個8日以内出荷備考ニメンハバ3ユニクロ規格ニメンハバ3部品名称6カクボウスパナ図解NoMS2601RS(JP) 付属品部品_No.3、BCS264SN 付属品部品_No.5、BC234STD 付属品部品 6カクボウスパナ_No.5、AC32SA 付属品部品 6カクボウスパナ_No.4、MB2300U 付属品部品_No.5、MB265SPG 付属品部品_No.5、JC261DX-1(Y14) 付属品部品_No.4、DB230 L 付属品部品_No.5、MB235SPG 付属品部品_No.5、BHT750S 付属品部品_No.5、MB248G 付属品部品_No.5、JC261DXL 付属品部品_No.4、BC263RS 付属品部品 6カクボウスパナ_No.4、BC203SN 付属品部品_No.4、DB265SP B 付属品部品_No.5、AC23SAL 付属品部品 6カクボウスパナ_No.4、KC260DX 付属品部品_No.5、MB320U 付属品部品_No.4、JC23DXL 付属品部品_No.4、KC26B-1 付属品 部品_No.4、MB228VL 付属品部品_No.6、MB326SPU 付属品部品_No.5、BC230ML 付属品部品_No.4など
バッフルプレート
BIGM(丸山製作所)¥270税込¥2971個8日以内出荷図解NoMTL235SP エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品_No.6、MB235CKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、DB235SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MBS2350 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MB2350L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MB235SPG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MBS235SP エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MBS235R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MB235SPL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MB235SPU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、DB235SP B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MB2350G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、BCS23CSN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 バツフルプレート_No.6、MTL235-60 エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品_No.6、DB235SP 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MB2350 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MBC235U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、IS235 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MBC235G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MBC235L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MTL235-40 エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品_No.6
ロープ
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷図解NoMS058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.83、MKF-265 リコイルスタータ部品_No.7、MTL235SP エンジン(リコイルスタータ)部品_No.8、SD030SP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.42、MBS326 エンジン リコイルスタータ部品_No.7、TKS26CS エンジン リコイルスタータ部品_No.6、MB265SPG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、BCS26CSN エンジン リコイルスタータ部品 ロープ_No.8、NK23S エンジン リコイルスタータ部品_No.7、MTL235-40 エンジン(リコイルスタータ)部品_No.8、JC26S エンジン リコイルスタータ部品_No.3、AC26S エンジン(リコイルスタータ)部品 ロープ_No.7、IAC23Mプロ エンジン リコイルスタータ部品_No.7、BCS26CSN-1(Y13) エンジン リコイルスタータ部品 ロープ_No.6、MB235SPL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47など
スロットルレバー
BIGM(丸山製作所)¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷規格SWツキコテイレバー図解NoMB2610G 本体部品_No.17、DB230 2G 本体部品_No.14、AC23DXL 本体部品 スロットルレバー_No.6、JC26DXL 本体部品_No.15、GKB2600L 本体部品_No.6、MTL235-40 本体(クラッチケース,外管)部品_No.6、MB247VG 本体部品_No.6、MB2350G 本体部品_No.6、DB263 2G 本体部品_No.17、MB2630L 本体部品_No.17、MBC235G 本体 外管、ギヤケース部品_No.6、MB2460G 本体部品_No.6、JHC26J 本体部品_No.15、MB2350L 本体部品_No.6、DB233D 2G 本体部品_No.14、GKB2400G 本体部品_No.6、MBC255L 本体 外管、ギヤケース部品_No.6、MB227VL 本体部品_No.6、NK23S(G) 本体部品_No.15、MBC265L(L30) 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.6、MB265SPG 本体部品_No.17、MB2300L 本体部品_No.14、MB2610L 本体部品_No.17など