カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sph-11」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型) アズワン

    ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型)

    アズワン
    26,600税込29,260
    1セット
    当日出荷
    微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
    付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本寸法(mm)164×29×20(突起部除く)質量(g)約50(電池除く)使用温度範囲(℃)5~40電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)測定項目pH測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極法温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ時)機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能電源自動OFF30分電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)ディスプレイバックライト付きカスタム(モノクロ)デジタル液晶表示試料容量(mL)0.1以上主材質ABS樹脂防水保護等級IP67相当校正証明書なし相対湿度(%RH)85以下(結露をしないこと)
  • 小穴スタイラス(996540 Mitutoyo(ミツトヨ)

    小穴スタイラス(996540

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番996540
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(175件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業

    アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

    タカチ電機工業
    1,798税込1,978
    1台
    3日以内出荷
    丸型で手にフィットするデザインのアルミモバイルケースです。パネルはエッジ部がアルミ削り出しテーパー加工・アルマイト処理なので高級感があります。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがシルバー・ブラック・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッドの7色の組合せで合計14タイプの。カラフルな色仕様がご選択いただけます。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、小型測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチセット FPC

    ソケットレンチセット

    FPC
    17,980税込19,778
    1セット
    7日以内出荷
    用途12.7sqソケットレンチセット差込角(sq.)12.7
  • ソケットレンチセット FPC

    ソケットレンチセット

    FPC
    17,980税込19,778
    1セット
    7日以内出荷
    用途9.5sqソケットレンチセット差込角(sq.)9.5
  • ソケットレンチセット FPC

    ソケットレンチセット

    FPC
    15,980税込17,578
    1セット
    7日以内出荷
    用途6.35sqソケットレンチセット差込角(sq.)6.35