17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用の棚受です。コンパクトな棚受で筐体のデザインを損ないません。
用途ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン シルバー 質量(g)11 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 耐荷重N(kgf)784(80) 耐荷重(N)1470 棚受け金具棚柱用
1個
109 税込120
当日出荷

ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用の棚受です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エラストマー/ブラック 質量(g)12 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)1176(120) アズワン品番64-6792-56 耐荷重(N)1470 棚受け金具棚柱用
1個
269 税込296
当日出荷

ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用のエンドキャップです。棚柱の端面に取り付け、棚柱をカットしたままでも安全に使用できます。
材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)2 種類エンドキャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41 税込45
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚が1.2 mmの重量用棚柱で、重い物を載せても変形しにくい構造です。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製(SUS304)で耐久性抜群です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受SPHL-30、SPHL-25をご使用ください。別売品の棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPHL-23Eがあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 質量(g)500
1セット(8本)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CAR-SPHLD3 ホルダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライホルダー
7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。 フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。 2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。 ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
セット内容アーム×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、L型ストパー×1、V型ストッパー×1、ノブ×1、保護シート(5枚)×1 使用工具手袋 耐荷重(kg)約1.5/運転時、約3/静止時 取付場所支柱 固定方法クランプ式
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)棚柱用ブラケット
本品2本で棚板1枚を取り付けできます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止する抜け止め付きです。
用途木板棚用 付属品十字穴付きなべタッピンねじ3×12 (ステンレス鋼) シルバー 質量(g)75 種類その他 棚受け金具棚柱用
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

箱型ボールカゴサイズHLフレーム
材質アルミ 質量(kg)約3.95(セット質量) シルバー 寸法(cm)67×67×H107 入数(個)25~30(バレーボール)
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

CAR-SPHLD5 ホルダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライホルダー
7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。 フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。 3つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。 ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
セット内容アーム×1、タブレットホルダー×1、L型ストッパー×1、V型ストッパー×1、ノブ×1、保護シート(5枚)×1 使用工具手袋 耐荷重(kg)約1 取付場所支柱 固定方法クランプ式
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

サンワサプライ車載スタンド
車内にタブレットPCを固定できる、タブレットスタンドです。 助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。 各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。 アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。 取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
セット内容アーム×1、タブレットホルダー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、シートレール取付用ブラケット3種×各1、プレート×1、ノブ×1、キャップ×1、保護シート(5枚)×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、六角レンチ×1、スパナ×1 使用工具スパナ(12mm)、手袋 耐荷重(kg)約2/運転時、約2.5/静止時 取付場所シートレール 固定方法5つのクリップで挟んで固定
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

CAR-SPHLD7 ホルダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライホルダー
7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。 カートの持ち手など、円柱形のものに取付けできます。 種類のスペーサーが付属しており、○~○mmの取っ手への設置に対応します。 2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。 ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
セット内容アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×1、保護シート(5枚)×1 使用工具手袋 耐荷重(kg)約1/運転時、約2/静止時 取付場所カートや台車のハンドルなど 固定方法クランプ式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

サンワサプライ車載台
車内にノートPCを固定できる、ノートPCスタンドです。 車内でパソコン操作を快適に行えます。 助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。 各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。 アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。 取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。 ノートPC以外にも車内用簡易テーブルとして使用できます。
セット内容アーム×1、トレー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、シートレール取付用ブラケット3種×各1、六角レンチ×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、キャップ×1、スパナ×1 寸法(幅W×奥行D)(mm)約320×250(取付可能) 使用工具スパナ(12mm)、手袋 耐荷重(kg)約2/運転時、約5/静止時 取付場所シートレール 固定方法ベルトで固定
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (672種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX MX-303
前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 開放ロック機構付。投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:シリンダー錠。ポール:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t 45x75x1500mm。前入後出。ポール付 仕様●投入・取出口:前入後出ポール付●鍵(あり(鍵種)、なし):シリンダー錠 ヘアライン 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行330 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)190 本体幅(mm)390 投入口サイズ(mm)350×40
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-303
前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 開放ロック機構付。投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。ポール:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t 45x75x1500mm。前入後出。ポール付 仕様●投入・取出口:前入後出ポール付●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠 ヘアライン 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行330 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)190 本体幅(mm)390 投入口サイズ(mm)350×40
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-303
前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 開放ロック機構付。投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:ラッチロック錠。ポール:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t 45x75x1500mm。前入後出。ポール付 仕様●投入・取出口:前入後出ポール付●鍵(あり(鍵種)、なし):ラッチロック錠 ヘアライン 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行330 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)190 本体幅(mm)390 投入口サイズ(mm)350×40
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

1個
189,800 税込208,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)