20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
用途ハイドロリックニップル用 種別ハイドロリックニップル用 常用圧力(MPa)(マイクロホース)21 危険物の類別非危険物
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
全長(mm)355 質量(g)240 トラスコ品番112-5711 種別ピンタイプフィッティング用 材質主にNBR、C3604B 長さ(mm)355 接続口径R1/8 ノズル接続径R1/8 アズワン品番64-9537-83 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用 接続口径NPT1/8 タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
種別ボタンヘッドフィッティング用(SPK-20C大用、SPK-2C標準用) ノズル接続径R1/8 材質主にPU 接続口径R1/8 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。
用途グリースガン用ノズル。 材質 材質(シャフト)塩ビ 危険物の類別非危険物
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリースNLGI No.0~No.2 最大吐出圧力(MPa)50 接続口径Rc1/8 容量(mL)400 充填方法カートリッジ専用 動作方式手動レバータイプ 吐出量(mL)0.93/ストローク 最大圧力(MPa)50 質量(kg)1.68 全長(mm)395 形式レバー式 油槽径(Φmm)60.5 ノズル接続径R1/8 危険物の類別非危険物
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ 動画あり
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口メス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
用途ハイドロリックニップル用 ノズル接続径R1/8 接続口径R1/8 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SMKS-19 マルチツール セフティー3 動画あり
セフティー3マルチツール
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースへの穴開け・アタッチメント装着・脱着ができます。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 質量(g)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×99×20
1個
708 税込779
当日出荷

400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C) 適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨) 全長(mm)368 質量(kg)1.3 容量(mL)420 動作方式手動 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)59.6 ノズル長(mm)185 最大吐出圧力(MPa)50 1回の吐出量(mL)1 最大圧力(MPa)50 充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用 適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨) アズワン品番64-9537-93 危険物の類別非危険物
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。
用途グリスガンに接続使用可能です。 ねじ径接続:R1/8 危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
ノズル接続径R1/8 仕様チャッキングなし 材質主にSTKM12B 接続口径R1/8 危険物の類別非危険物
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。海外製筒型カートリッジグリス・手詰め兼用です。
仕様ハイドロリックニップル用 付属品ノズル(CNP-2) 全長(mm)371 質量(kg)1.55 容量(mL)400 動作方式手動 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)57 ノズル長(mm)185 最大吐出圧力(MPa)50 1回の吐出量(mL)1 最大圧力(MPa)50 充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用 適合グリースちょう度No.2、No.3(手詰め使用:No.2、No.3) 危険物の類別非危険物
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷

ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に。 工具、計量小物の紛失防止に。 仕様ステンレスワイヤー入・工具接続ワイヤー付 使用荷重(kg)1 ワイヤー径(Φmm)0.81 コード径(Φmm)4 自然長(mm)約410 最大伸長(mm)1350 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤマダコーポレーション高圧マイクロホース
SPK-500Sの補修用ホース単体です。
用途グリース給脂 トラスコ品番854-9171 材質CRゴム 質量(g)200 耐圧(MPa)69 接続両端Rc1/8 ホース長さ(mm)500 危険物の類別非危険物
1本
6,298 税込6,928
当日出荷