カテゴリ
- バイク純正部品(35)
- 測定用品(11)
- 農業機械(11)
- 機構部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 家電(6)
- 物流用品(4)
- 作業工具(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 切削工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- CKD(1)
- FPC(4)
- JBL professional(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- PISCO(ピスコ)(3)
- Pro-Auto(1)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- Schutzinger(11)
- SPG(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- イマオコーポレーション(6)
- ゼノア(4)
- タカノ(1)
- ホンダ(42)
- ロジクール(3)
- 水本機械製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

耐腐蝕性SUS303相当エルボ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 エルボ
PISCO(ピスコ)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ショートプランジャー SPL
MIYOSHI(小西製作所)¥389税込¥4281個当日出荷から3日以内出荷材質(ボディ)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
ステンレス ロングシャックル
ひめじや¥999税込¥1,0991個当日出荷チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。シャックル部が長く、使用用途が広がります。ねじ込み仕様のシャックルです。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)82寸法L(mm)64ねじ径M8使用荷重(kg)250寸法D(mm)8寸法B(mm)16
ロングネジシャックル
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
ショートプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L耐熱温度(℃)100材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)硬度(センターピン)HRC56~60
LSPL ショートプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥629税込¥6921個当日出荷から5日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ロングネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷シャックルの長さ(L寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、使用用途が広がります。材質ステンレス(SUS304)
スプラインキーレンチナイフ型
Pro-Auto¥1,998税込¥2,1981丁4日以内出荷トラスコ品番853-3409セット内容セット内容:スペシャル(穴付)T9、10、15、20、25、27、30、40、セット内容(点):8形状ナイフ型質量(kg)0.3先端形状六角
チューブフィッティングSUS316
PISCO(ピスコ)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷RoHS2対応品。ロック爪採用によりチューブ開放時の操作性アップ。従来品より小型で、低コストに。耐蝕に優れたSUS316を使用したワンタッチ継手。使用部品は全て禁油仕様。食品衛生法適合。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。トラスコ品番559-2116材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング形状エルボ接続口径R3/8適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1適合ねじR3/8使用圧力-100kPa~1.0MPa使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径D(Φmm)8
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ
CKD¥17,500~税込¥19,250~1袋(10個)7日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら