カテゴリ

  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「spl10-04」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当エルボ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • セラミックファイバー砥石 SIMOTSU

    セラミックファイバー砥石

    SIMOTSU
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
    用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
  • インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン FPC

    インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン

    FPC
    129税込142
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
  • インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング FPC

    インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング

    FPC(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
  • スピーカー EA764ASシリーズ エスコ

    スピーカー EA764ASシリーズ

    エスコ
    12,400税込13,640
    1台
    翌日出荷
    JEDEC準拠品 。SPD(Serial Presence Detect)対応。高速 DDR4-2666 のメモリチップ規格。1.2Vの低消費電力。簡単取り付け
  • CBNインサート 4QS-DXGQ タンガロイ

    CBNインサート 4QS-DXGQ

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)3.18内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.7ブレーカありRoHS指令(10物質対応)対応切刃数4
  • USB-C 4K Docking Station with Speaker & Mic j5 create

    USB-C 4K Docking Station with Speaker & Mic

    j5 create
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様●イーサーネット:RJ-45 (10/100/1000 Mbps)●サンプリングレート:16bit●ディスプレイ表示解像度:最大4K 60Hz●ビデオインターフェース:HDMI(メス)x1●出力音圧レベル:80 dB SPL @ 1 Meter●周波数帯域:150 Hz - 20 kHz●音声処理:エコーキャンセル- 自動ノイズ除去- 自動音量制御材質プラスチック質量(g)約377最大出力(W)5ケーブル長(m)1接続方式USB―Cケーブル / ブルートゥース※ブルートゥース接続はスピーカーフォン機能だけを提供します。マイクロホン全指向性x4基、【周波数帯域】100 Hz - 8 kHz、【サンプリングレート】16KHz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47.8×130×130ケーブル長(cm)100USBポートUSB3.2 Gen1 5Gbps Type-Ax2USB3.2 Gen1 5Gbps Type-Cx1USB-C PD3.0 100W Power-inx1BluetoothBluetooth(R) 5.2給電方式・USB-C接続:バスパワー/セルフパワー。基本的にPD充電器別途ご用意いただき、挿してからご使用ください。・ブルートゥース接続:セルフパワー。別途5V2A以上のUSB充電器を挿してからご使用ください。
  • アングル BIGM(丸山製作所)

    アングル

    BIGM(丸山製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    部品名称アングル図解NoMB260AUA-C 付属品部品_No.16、MSA415R4C-125(10) ハイカンクミタテ部品_No.16、MSA415R4C(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.16、MB265SPL 付属品部品_No.16、BSD-6020LTP-W ヒッチ部品_No.16、MB248G エンジン リコイルスタータ部品_No.16、MB200-1L 付属品部品_No.16、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム駆動 左部品_No.16、BSD-5010LT 車速センサ部品_No.16、DB233D 2G ギヤケース部品_No.16、MB250HU 貼りマーク部品_No.16、MB229U エンジン リコイルスタータ部品_No.16、MSA513R2T-M ハリマーク部品_No.16、DB230 2G ギヤケース部品_No.16、MSA513R4C 10 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.16、DB-S260-1 ギヤケース部品_No.16、MS410RCL-M RC装置部品_No.16など
  • タコメータ BIGM(丸山製作所)

    タコメータ

    BIGM(丸山製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    規格ヒダリP45082A-000部品名称タコメータ図解NoDB263 B ギヤケース部品_No.25、MSA415R4C-120(10) ハイカンクミタテ部品_No.25、MS515MC-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.25、GKB2403U 付属品部品_No.25、MS510RC-6K ハリマーク部品_No.25、BSD-5010LT 電装品部品_No.25、MS415R8CF-RV(8.5) オプション3部品_No.25、GKB2310EG 付属品部品_No.25、MSA613R2T-2K エンジン ファンカバー部品_No.25、DB233 L 付属品部品_No.25、BSD-6010LTP ユニバーサルジョイント部品_No.25、MSB151-A A専用部品_No.25、MS415MC-1(50HZ) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.25、MB265SPL 付属品部品_No.25、DB-S260-2C 背負枠部品_No.25、MSA415R4C-120(10) ハリマーク部品_No.25、DB-S320-2C ギヤケース部品_No.25、MSA515R4CS-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.25など