生物顕微鏡 SK-1
微動装置で細かいピント調整も可能。
鏡筒上下動式ワンランク上の純国産モデルのベストセラー。
大型で安定した鏡基は、堅牢性も抜群です。
微動装置を装備しており、細かいピントの調整が可能です。
40×対物レンズには、平坦性に優れたセミプランを採用しています。
接眼レンズは観察のしやすい広視野タイプです。
- 付属品
- 接眼鏡筒キャップ、ビニルカバー、クレンメル、格納箱、平凹両面反射鏡
- 仕様
- レボルバ:3穴 外向き
- 適合
- コンデンサ(集光器):N.A.0.65 固定式 4個穴回転円板絞り、ステージ:角型固定式 W100×D110
- その他
- 鏡筒:単眼直鏡筒 アーム屈曲角:最大90° 接眼スリーブ内径:23.2 鏡筒長160
- 寸法(mm)
- W123×D186×H300 約2.6kg
- 総合倍率
- 40×~600×(40×・60×・100×・150×・400×・600×)
- 照明装置
- 平凹反射鏡
- 接眼レンズ
- NW 10×/18 NW 15×/13 接眼マイクロメータ取付枠つき
- 対物レンズ
- 4x 10× SPL40× (セミプランレンズ)
- アズワン品番
- 64-5162-39
- メーカー商品コード
- 114-275
- 焦準装置
- ラックピニオン式粗動 微動装置 鏡筒上下動 標本安全装置つき 作動範囲2
- 内容量
- 1台
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
生物顕微鏡 の新着商品
カテゴリ

























