カテゴリ
- 農業機械(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- 機構部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「spl16-04」の検索結果

ステンレスSUS316継手 エルボ
PISCO(ピスコ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。形状エルボ材質SUS316材質(シール)FKM使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕性SUS303相当エルボ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
160×40ストラットプロファイル 軽量型
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781本(1m)7日以内出荷寸法(mm)160×40材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)5640/m色(本体)ナチュラル断面積(cm2)20.9表面処理(本体)アルマイト表面処理断面2次モーメントlx(cm4)31.81断面2次モーメントly(cm4)500.32
ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 アクセサリー
ゼノア¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷から6日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3650
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3950 部品 アクセサリー
ゼノア¥8,490税込¥9,3391個4日以内出荷ハスクバーナ エンジンチェーンソー GZ3950 部品 アクセサリー用途部品の交換に適合品番GZ3950構成部品アクセサリー
USB-C 4K Docking Station with Speaker & Mic
j5 create¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷仕様●イーサーネット:RJ-45 (10/100/1000 Mbps)●サンプリングレート:16bit●ディスプレイ表示解像度:最大4K 60Hz●ビデオインターフェース:HDMI(メス)x1●出力音圧レベル:80 dB SPL @ 1 Meter●周波数帯域:150 Hz - 20 kHz●音声処理:エコーキャンセル- 自動ノイズ除去- 自動音量制御材質プラスチック質量(g)約377最大出力(W)5ケーブル長(m)1接続方式USB―Cケーブル / ブルートゥース※ブルートゥース接続はスピーカーフォン機能だけを提供します。マイクロホン全指向性x4基、【周波数帯域】100 Hz - 8 kHz、【サンプリングレート】16KHz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47.8×130×130ケーブル長(cm)100USBポートUSB3.2 Gen1 5Gbps Type-Ax2USB3.2 Gen1 5Gbps Type-Cx1USB-C PD3.0 100W Power-inx1BluetoothBluetooth(R) 5.2給電方式・USB-C接続:バスパワー/セルフパワー。基本的にPD充電器別途ご用意いただき、挿してからご使用ください。・ブルートゥース接続:セルフパワー。別途5V2A以上のUSB充電器を挿してからご使用ください。
アングル
BIGM(丸山製作所)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷部品名称アングル図解NoMB260AUA-C 付属品部品_No.16、MSA415R4C-125(10) ハイカンクミタテ部品_No.16、MSA415R4C(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.16、MB265SPL 付属品部品_No.16、BSD-6020LTP-W ヒッチ部品_No.16、MB248G エンジン リコイルスタータ部品_No.16、MB200-1L 付属品部品_No.16、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム駆動 左部品_No.16、BSD-5010LT 車速センサ部品_No.16、DB233D 2G ギヤケース部品_No.16、MB250HU 貼りマーク部品_No.16、MB229U エンジン リコイルスタータ部品_No.16、MSA513R2T-M ハリマーク部品_No.16、DB230 2G ギヤケース部品_No.16、MSA513R4C 10 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.16、DB-S260-1 ギヤケース部品_No.16、MS410RCL-M RC装置部品_No.16など