カテゴリ

  • 家電(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)

「spl6-02」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワードスタジオモニター(ペア) YAMAHA(ヤマハ)パワードスタジオモニター(ペア)YAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニターLFに3.5インチウーファー、HFに0.75インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ再生周波数特性(-10dB)70Hz-22kHz26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載原音に忠実なサウンド環境に合わせた音質の調整あらゆるユースケースに対応する入力とコントロールコンパクトかつポータブル
仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:3.2kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):100dB SPL●梱包数量:2台(ペア)その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz)セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド材質中質繊維板幅(mm)L側: 132, R側: 132質量(kg)L側: 2.8, R側: 2.1高さ(mm)L側: 223, R側: 223出力(W)26 + 26形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー奥行(mm)L側: 189, R側: 177消費電力(W)15電源電圧(V)100, 50/60Hz入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大)入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ再生周波数帯域(Hz)(-10dB)70 - 22000、(-3dB)85 - 20000コンポーネントHF:0.75" ドームツイーターLF:3.5" コーン
パワードスタジオモニター(ペア) YAMAHA(ヤマハ)パワードスタジオモニター(ペア)YAMAHA(ヤマハ)
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷
妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニターLFに4.5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ再生周波数特性(-10dB)60Hz-22kHz26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載原音に忠実なサウンド環境に合わせた音質の調整あらゆるユースケースに対応する入力とコントロールコンパクトかつポータブル
仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:2.3kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):102dB SPL●梱包数量:2台(ペア)その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz)セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド材質中質繊維板幅(mm)L側: 150, R側: 150質量(kg)L側: 3.7, R側: 3.1高さ(mm)L側: 240, R側: 240出力(W)26 + 26形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー奥行(mm)L側: 213, R側: 203消費電力(W)15電源電圧(V)100, 50/60Hz入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大)入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ再生周波数帯域(Hz)(-10dB)60 - 22000、(-3dB)83 - 20000コンポーネントHF:1" ドームツイーターLF:4.5" コーン
リヨウグチスパナ 8X10 BIGM(丸山製作所)リヨウグチスパナ 8X10BIGM(丸山製作所)
349税込384
1個
7日以内出荷
仕様8X10関連資料展開図1(0.54MB) 展開図2(0.53MB) 展開図3(0.57MB) 展開図4(0.55MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.53MB) 展開図8(0.54MB) 展開図9(0.5MB) 展開図10(0.5MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.57MB) 展開図13(0.5MB) 展開図14(0.53MB) 展開図15(0.5MB) 展開図16(0.5MB) 展開図17(0.52MB) 展開図18(0.58MB) 展開図19(0.5MB) 展開図20(0.45MB) 展開図21(0.51MB) 展開図22(0.51MB) 展開図23(0.49MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(0.53MB) 展開図26(0.51MB) 展開図27(0.51MB) 展開図28(0.49MB) 展開図29(0.52MB) 展開図30(0.52MB) 展開図31(0.52MB) 展開図32(0.52MB) 展開図33(0.51MB) 展開図34(0.51MB) 展開図35(0.5MB) 展開図36(0.5MB) 展開図37(0.5MB) 展開図38(0.5MB) 展開図39(0.53MB) 展開図40(0.53MB) 展開図41(0.54MB) 展開図42(0.52MB) 展開図43(0.52MB) 展開図44(0.52MB) 展開図45(0.52MB) 展開図46(0.52MB) 展開図47(0.51MB) 展開図48(0.51MB) 展開図49(0.5MB) 展開図50(0.5MB)図解NoBC26MAL-1 付属品部品_No.5、GKBS2602 付属品部品_No.10、KC26A 付属品部品_No.5、BC2800 付属品部品 リヨウグチスパナ 8X10_No.6、DB263 2G 付属品部品_No.6、KM26 2G 付属品部品_No.5、BC2000A 付属品部品 リヨウグチスパナ 8X10_No.5、BCS234S 付属品部品_No.4、BC420A 付属品部品 リヨウグチスパナ 8X10_No.5、MB2330DG 付属品部品_No.6、BC32DX 付属品部品_No.5、BC234SL付属品部品リヨウグチスパナ8X10_No.5、AC23SA 付属品部品 リヨウグチスパナ 8X10_No.5、BC32A 付属品部品_No.6、BC231RSN 付属品部品_No.5、BC233SN 付属品部品_No.5、KC26NX 付属品部品_No.5、DB233D 2G 付属品部品_No.6、GKB2201EG 付属品部品_No.4、MB265SPL 付属品部品_No.7、JC261DX 付属品部品_No.5、MLB2200G 付属品部品_No.4など
ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 エルボPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から18日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状エルボ材質SUS316材質(シール)FKM
インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン FPCインパクトソケット・アタッチメント用取付ピンFPC
129税込142
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング FPCインパクトソケット・アタッチメント用取付OリングFPC(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当エルボPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
小型設備用取付金具付防水スピーカー ホワイトモデル YAMAHA(ヤマハ)小型設備用取付金具付防水スピーカー ホワイトモデルYAMAHA(ヤマハ)
30,980税込34,078
1式
予約販売
形式 2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB)80Hz - 25kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)* 80°x 60° 定格インピーダンス 6Ω 許容入力 NOISE 20W /PGM 40W /MAX 120W 出力音圧レベル(1W、1m)85dB SPL コンポーネント LF 13cmコーン / HF 2cmドームツィーター コネクター スクリューターミナル 防水性能 IPX3(屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置可能) 寸法・質量
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-61
小型設備用取付金具付防水スピーカー ブラックモデル YAMAHA(ヤマハ)小型設備用取付金具付防水スピーカー ブラックモデルYAMAHA(ヤマハ)
30,980税込34,078
1式
予約販売
形式 2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB)80Hz - 25kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)* 80°x 60° 定格インピーダンス 6Ω 許容入力 NOISE 20W /PGM 40W /MAX 120W 出力音圧レベル(1W、1m)85dB SPL コンポーネント LF 13cmコーン / HF 2cmドームツィーター コネクター スクリューターミナル 防水性能 IPX3(屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置可能) 寸法・質量
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-60
トリアツカイセツメイシヨ BIGM(丸山製作所)トリアツカイセツメイシヨBIGM(丸山製作所)
549税込604
1個
7日以内出荷
規格MB235SP/-S部品名称トリアツカイセツメイシヨ関連資料展開図1(0.5MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB)図解NoDB235SP B 付属品部品_No.8、MB235SPU 付属品部品_No.8、DB235SP 2G 付属品部品_No.8、MTL235SP 付属品部品_No.6、DB235SP L 付属品部品_No.8、MB235SPL 付属品部品_No.8、MB235SPG 付属品部品_No.8
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら