カテゴリ

  • カー用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)

「spl8-02」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当エルボPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 エルボPISCO(ピスコ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から18日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状エルボ材質SUS316材質(シール)FKM使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング FPCインパクトソケット・アタッチメント用取付OリングFPC(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン FPCインパクトソケット・アタッチメント用取付ピンFPC
129税込142
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
トリアツカイセツメイシヨ BIGM(丸山製作所)トリアツカイセツメイシヨBIGM(丸山製作所)
549税込604
1個
7日以内出荷
規格MB235SP/-S部品名称トリアツカイセツメイシヨ関連資料展開図1(0.5MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB)図解NoDB235SP B 付属品部品_No.8、MB235SPU 付属品部品_No.8、DB235SP 2G 付属品部品_No.8、MTL235SP 付属品部品_No.6、DB235SP L 付属品部品_No.8、MB235SPL 付属品部品_No.8、MB235SPG 付属品部品_No.8
クラッチドラムマトメ BIGM(丸山製作所)クラッチドラムマトメBIGM(丸山製作所)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
規格56Xロ5.2部品名称クラツチドラムマトメ関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.84MB) 展開図49(0.81MB)図解NoMB2330DL 本体部品_No.8、MB235SPG 本体部品_No.8、MB2304MU 本体部品_No.8、AC23SA 本体部品 クラッチドラムマトメ_No.8、MB2304ML 本体部品_No.8、MB2013MG チップソー 本体部品_No.8、MB2300L 本体部品_No.8、MB2013MU チップソー 本体部品_No.8、MB2303MU チップソー 本体部品_No.8、MBV2300 本体部品_No.8、AC23SAL 本体部品 クラッチドラムマトメ_No.8、DB235SP L 本体部品_No.8、DB233D 2G 本体部品_No.8、MB2013ML チップソー 本体部品_No.8、MB2330DU 本体部品_No.8、MB2303MG チップソー 本体部品_No.8、DB235SP B 本体部品_No.8、MB2304MG 本体部品_No.8、MB2320L 本体部品_No.8、MB235SPL 本体部品_No.8、MB2320U 本体部品_No.8、DB230 2G 本体部品_No.8、MB2303ML 本体部品_No.8など
スピーカーシステム YAMAHA(ヤマハ)スピーカーシステムYAMAHA(ヤマハ)
66,980税込73,678
1台
8日以内出荷
15インチウーファー、2.5インチボイスコイルを搭載。シリーズで最も豊かな低域を誇り、特にパワフルな低域と高出力が求められるライブイベントやDJイベント、または設備用途に応えます。高品位なスピーカーユニットとスムースな定指向性ホーンにより高音質を実現高信頼性のHF保護回路と高耐入力LFユニットにより大音圧を実現可搬性に優れたコンパクト軽量かつ堅牢なエンクロージャースピコンおよびフォーンプラグに対応した入力端子を装備フロアモニタリングにも高い性能を発揮設備設置に対応
仕様●ポールマウントソケット:35mm(底面 x1)●入出力コネクター:1/4インチフォーン x1, speakON NL4MP x1●公称指向角度:水平:90°,垂直:60°●出力音圧レベル:1W, 1m:96dB SPL, 最大(計算値, 1m):126dB SPL●吊金具用ポイント:底面 x2, 背面 x1(M8 x 15mm 別売アイボルト取付用)材質プラスチック幅(mm)455質量(kg)17.7高さ(mm)700形式2-wayバスレフ型スピーカー奥行(mm)378周波数(kHz)クロスオーバー:2.0ハンドル側面 x2外装色再生周波数帯域(Hz)46 - 2000(-10dB)インピーダンス(Ω)Lo-Z:8コンポーネントLF:15インチコーン, 2.5インチボイスコイルHF:1.4インチボイスコイルコンプレッションドライバー許容入力(W)NOISE:250PGM:500PEAK:1000
スピーカーシステム YAMAHA(ヤマハ)スピーカーシステムYAMAHA(ヤマハ)
43,980税込48,378
1台
8日以内出荷
10インチウーファー、2インチボイスコイルを搭載。シリーズ内で最もコンパクト、軽量であるにも関わらず、驚くほどのパワーを発揮します。可搬用途、設備用途のどちらにも最適です。高品位なスピーカーユニットとスムースな定指向性ホーンにより高音質を実現高信頼性のHF保護回路と高耐入力LFユニットにより大音圧を実現可搬性に優れたコンパクト軽量かつ堅牢なエンクロージャースピコンおよびフォーンプラグに対応した入力端子を装備フロアモニタリングにも高い性能を発揮設備設置に対応
仕様●ポールマウントソケット:35mm(底面 x1)●入出力コネクター:1/4インチフォーン x1, speakON NL4MP x1●公称指向角度:水平:90°,垂直:60°●出力音圧レベル:1W, 1m:96dB SPL, 最大(計算値, 1m):123dB SPL●吊金具用ポイント:底面 x2(M8 x 15mm 別売アイボルト取付用)材質プラスチック幅(mm)308質量(kg)9.4高さ(mm)493形式2-wayバスレフ型スピーカー奥行(mm)289周波数(kHz)クロスオーバー:2.8ハンドル上面 x1外装色再生周波数帯域(Hz)50 - 2000(-10dB)インピーダンス(Ω)Lo-Z:8コンポーネントLF:10インチコーン, 2インチボイスコイルHF:1インチボイスコイルコンプレッションドライバー許容入力(W)NOISE:175PGM:350PEAK:700
スピーカーシステム YAMAHA(ヤマハ)スピーカーシステムYAMAHA(ヤマハ)
53,980税込59,378
1台
8日以内出荷
12インチウーファー、2インチボイスコイルを搭載。サイズとパフォーマンスのバランスに優れたモデルです。メインスピーカーとして、フロアモニターとして、また設備用スピーカーとして、幅広い用途をカバーします。高品位なスピーカーユニットとスムースな定指向性ホーンにより高音質を実現高信頼性のHF保護回路と高耐入力LFユニットにより大音圧を実現可搬性に優れたコンパクト軽量かつ堅牢なエンクロージャースピコンおよびフォーンプラグに対応した入力端子を装備フロアモニタリングにも高い性能を発揮設備設置に対応
仕様●ポールマウントソケット:35mm(底面 x1)●入出力コネクター:1/4インチフォーン x1, speakON NL4MP x1●公称指向角度:水平:90°,垂直:60°●出力音圧レベル:1W, 1m:96dB SPL, 最大(計算値, 1m):125dB SPL●吊金具用ポイント:底面 x2, 背面 x1(M8 x 15mm 別売アイボルト取付用)材質プラスチック幅(mm)376質量(kg)13.9高さ(mm)601形式2-wayバスレフ型スピーカー奥行(mm)348周波数(kHz)クロスオーバー:2.1ハンドル側面 x2外装色再生周波数帯域(Hz)48 - 2000(-10dB)インピーダンス(Ω)Lo-Z:8コンポーネントLF:12インチコーン, 2インチボイスコイルHF:1.4インチボイスコイルコンプレッションドライバー許容入力(W)NOISE:175PGM:350PEAK:700