シャックルの長さ(L寸法)と開口寸法(B寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、広範囲の用途に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2807
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)91
寸法L(mm)64
ねじ径W5/16
寸法d(mm)16
寸法D(mm)8
寸法B(mm)32
使用荷重(kN)1.96
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
寸法(mm)80×80
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
色(本体)ナチュラル
表面処理(本体)アルマイト表面処理
関連キーワード