カテゴリ

  • 切削工具(21)
  • 測定用品(20)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • カー用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spm-2」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11(9件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質特殊鋼寸法(mm)300、ブレード:28全長(mm)300チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレード一斗缶挿入可能特殊スクリュー型推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400六角軸対辺(mm)6.35ブレード径(Φmm)28
  • スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCO

    スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    一般鋼向けのスパイラルタップです。
    用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
  • 丸線コイルスプリング(35%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(35%タワミ)

    タカノ(6件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • ステンレス棚受 SPM-20B LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚受 SPM-20B

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
    用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。トラスコ品番481-1381材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインシルバー質量(g)5種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)352.8(36)耐荷重(N)588棚受け金具棚柱用
  • 樹脂片サドル マグネット付 ラクテム

    樹脂片サドル マグネット付

    ラクテム
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    径の調節が可能な片サドルに強力なネオジキャップ磁石を取り付けた商品です。歯のかみ合わせでサドル径の調整をした後、ローレットナットで手締めができます。工具レスで締め付けが可能、マグネット付きなのでビス止めが不要です。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
    用途CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等の保持、固定に。仕様滑り止めゴム:CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS材質サドル:PE(グレー)材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ材質(ナット)ECO-BS真鍮/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルポイント YOKE

    スイベルポイント

    YOKE
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類フレノリンクボルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行スクリュープラグ ナベヤ

    平行スクリュープラグ

    ナベヤ
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
    材質S45C表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)

    Tスパイラルタップ TSP

    TDT(田野井)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
  • スパイラルタップ(メートルねじ用)被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼用。 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ(メートルねじ用)被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼用。

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
  • アルミ材用スパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用スパイラルタップ(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    軽合金の鋳造品に向くように設計された安定したねじ立てが可能です。刃部の最適設計により、軽合金のねじ立て加工で生じやすい内径へのカエリが少なく安定した綺麗なめねじ加工が可能です。
    用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳鉄、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
  • 脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング 由良産商

    脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング

    由良産商(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
  • 深穴用ショートスパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    深穴用ショートスパイラルタップ(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切削性が良く、特に、深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。
    用途止り穴加工用。被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。
  • NSPM パイプ用吊り下げ回転コネクター ネオフレックス

    NSPM パイプ用吊り下げ回転コネクター

    ネオフレックス
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • シートパッキン 三桂製作所

    シートパッキン

    三桂製作所
    369税込406
    1箱(20個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    汎用のCTG/CTC/M及びG5ねじ用シートパッキンです。各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。
    材質TPE温度範囲(℃)-20~100寸法t(mm)1環境RoHS10物質対応
  • スパイラルタップ(メートルねじ用) TRUSCO

    スパイラルタップ(メートルねじ用)

    TRUSCO
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    一般鋼向けのスパイラルタップです。表面処理はホモ処理をしていますので、切削油の浸透が良く、切削時の溶着防止効果があります。
    用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • Vスパイラルタップ VSP TDT(田野井)

    Vスパイラルタップ VSP

    TDT(田野井)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。
    材質HSSVねじの種類VSP
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
    用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼、合金鋼、中・高炭素鋼。溝数4
  • ニュースパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ニュースパイラルタップ(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
  • スパイラルタップ(メートルねじ用) 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼要 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ(メートルねじ用) 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼要

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
  • SPM セミニューマチック 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    SPM セミニューマチック 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    セミニューマチック車輪はチューブレスでパンクの心配がない空気入車輪です。
  • 三相電圧+逆相欠相リレー K8DS-PM omron(オムロン)

    三相電圧+逆相欠相リレー K8DS-PM

    omron(オムロン)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から69日以内出荷
    復帰方式自動復帰復帰値動作値の5%固定
  • 深穴用ショートスパイラルタップ(メートルねじ用) 中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    深穴用ショートスパイラルタップ(メートルねじ用) 中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。
    用途止り穴加工用。被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。トラスコ品番116-7448溝数2
  • ホーローストックポット 丸型 高木金属工業

    ホーローストックポット 丸型

    高木金属工業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    お漬物作り、みそ作り、保存に。表面はガラス質で洗浄効果が高く清潔です。酸・アルカリに強く、臭いも移りにくい材質です。
    材質ほうろう用鋼板 表面加工/ほうろう シール蓋/EVA樹脂(耐熱温度/80℃)オフホワイト
  • ポケットコイル マットレス 厚み20cm YAMAZEN(山善)

    ポケットコイル マットレス 厚み20cm

    YAMAZEN(山善)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    身体に沿って沈み込む、ポケットコイルマットレス。厚さ20cmマットレス。床面は直径1.8mmの太さポケットコイルで、身体に沿うクッショニング。周囲は直径2.3mmの太さしっかりのコイルで沈み込みを防ぐ、エッジサポート仕様。側面は通気の良いメッシュ生地。圧縮ロール式で梱包は小さくお届け
    用途マットレスとして。線径2.3mm スプリングマットレス ベッドマット 圧縮梱包 コンパクトホワイト/グレー材質(裏地)不織布材質(中材)コイルスプリング/ウレタンフォーム/フェルト(ポリエステル)材質(側地)ポリエステル100%
  • スプラインマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    21,980税込24,178
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別スプラインタイプアナログ式シリーズ111最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.3
  • TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP TDT(田野井)

    TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP

    TDT(田野井)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
    材質HSSP溝数4ねじの種類TIN-TSP表面処理TiN食付2.5P
  • ロングTSPタップ LT-TSP TDT(田野井)

    ロングTSPタップ LT-TSP

    TDT(田野井)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
    溝数3表面処理HOMO
  • Richco 基板ポスト RICHCO

    Richco 基板ポスト

    RICHCO
    899税込989
    1袋(40個)
    7日以内出荷
  • 超高速用スチール用ロースパイラルタップ HFISP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超高速用スチール用ロースパイラルタップ HFISP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • ドライ加工用アルミ材用スパイラルタップ HDASP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ドライ加工用アルミ材用スパイラルタップ HDASP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高速用アルミ材用ロースパイラルタップ HFASP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超高速用アルミ材用ロースパイラルタップ HFASP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 剛厚セフスパコンマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン)

    剛厚セフスパコンマグ爪25

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    サビ・磨耗に強い剛厚スパコン。 サビに強いステンレスバネ。 JIS1級、両面目盛。
    用途長さ測定用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、安全ロープ取付環付、落下防止用ベルトホルダー付、爪飛び防止プロテクター付、ネオジ磁石(260mT)付爪、ショックアブソーバー付種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪、マグネット爪テープ剛厚イエローテープ目盛種別両面
  • チューブレス カフェ ストリップ EFFETTO MARIPOSA

    チューブレス カフェ ストリップ

    EFFETTO MARIPOSA
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
  • チップ 2QP-SPM/GN タンガロイ

    チップ 2QP-SPM/GN

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    材質BX910形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-SPM/GN タンガロイ

    チップ 2QP-SPM/GN

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータSPMシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    9日以内出荷から60日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    タイプカウント式測定範囲(mm)0~25シリーズ131最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10平面度(μm)0.3平行度(μm)2最大許容誤差(μm)JMPE:±3