カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「spn 2525-12t」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラボックス SPN-T 河村電器産業

    プラボックス SPN-T

    河村電器産業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃に優れたプラボックス
    クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色材質ボデー:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂保護等級IP33D構造スモークアクリルドア付使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • プラボックス 河村電器産業

    プラボックス

    河村電器産業(45件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
    仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
  • ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス) 未来工業

    ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)

    未来工業(21件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ベージュバンド通し穴
  • プラボックス SPNO-T 河村電器産業

    プラボックス SPNO-T

    河村電器産業
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃に優れたプラボックス
    クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂保護等級IP33D構造スモークアクリルドア付使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • プラスチックボックス 内外電機

    プラスチックボックス

    内外電機(27件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1面
    当日出荷
    ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
    保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)ABS樹脂仕様屋根無し材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
  • ノーヒューズブレーカ NL 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NL

    河村電器産業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    JIS協約形モジュール
    定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • ウォルボックス 屋根無(ヨコ型) 未来工業

    ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)

    未来工業(29件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
    タイプヨコ型保護等級IPX3
  • NE-C サーキットブレーカ(協約形) 日東工業

    NE-C サーキットブレーカ(協約形)

    日東工業(27件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(78件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)スモークカバー〈ヨコ型〉 未来工業

    ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)スモークカバー〈ヨコ型〉

    未来工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ミルキーホワイトバンド通し穴
  • フリープラボックス 内外電機

    フリープラボックス

    内外電機(36件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1面
    当日出荷
    防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
    ライトグレー材質AES樹脂仕様屋根無し保護等級IP33扉開閉方式片開設置場所屋内屋外兼用色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板
  • プラボックス 日東工業

    プラボックス

    日東工業(5件のレビュー)
    799税込879
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
  • キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付 日東工業

    キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付

    日東工業(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
    仕様屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品材質【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク規格IP44板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44設置場所屋外色(マンセル値)【ボデー、屋根】N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
  • OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付) 日東工業

    OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)

    日東工業(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
    材質AAS樹脂Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • プラスチックボックス 内外電機

    プラスチックボックス

    内外電機(26件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1面
    当日出荷
    ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
    保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)AS樹脂仕様屋根付き(屋根差し込形)材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋外防雨形RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
  • PCH-C プラボックス 日東工業

    PCH-C プラボックス

    日東工業(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
    色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)保護等級IP55板厚(mm)【扉】3.0~4.0、【ボデー】3.0~4.5ハンドルパチン錠・蝶番式(樹脂製)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板鉄製基板(1.6mm)
  • ウォルボックス 屋根付(ヨコ型) 未来工業

    ウォルボックス 屋根付(ヨコ型)

    未来工業(31件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
    タイプヨコ型保護等級IPX3
  • ウォルボックス 屋根付(タテ型) 未来工業

    ウォルボックス 屋根付(タテ型)

    未来工業(18件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
    材質ABS保護等級IPX3
  • プラボックス SPN 河村電器産業

    プラボックス SPN

    河村電器産業
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    耐衝撃に優れたプラボックス
    クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)材質ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂保護等級IP33D構造ABSドア付使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • プラボックス SPNO 河村電器産業

    プラボックス SPNO

    河村電器産業(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    耐衝撃に優れたプラボックス
    材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂保護等級IP33D構造ABSドア付使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • シリンダーキー付プラボックス SPNOK 河村電器産業

    シリンダーキー付プラボックス SPNOK

    河村電器産業
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス
    保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • シリンダーキー付プラボックス SPNK 河村電器産業

    シリンダーキー付プラボックス SPNK

    河村電器産業
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス
    保護等級IP33D使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付