カテゴリ

  • バイク部品(14)
  • 溶接用品(11)
  • 作業工具(8)
  • 制御機器(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 機構部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sps-2」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • スパッタシートDX TRUSCO

    スパッタシートDX

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
    用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。厚さ(mm)1仕様A種合格品材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号ハトメ内径(mm)12
  • 角型取付プレート 両面テープ付 ラクテム

    角型取付プレート 両面テープ付

    ラクテム
    589税込648
    1枚
    当日出荷
    1mm厚の角プレートに強力な両面テープを貼り合わせた製品です。着磁が必要な箇所に貼ることで、どこにでもマグネット(磁石)を取り付けることが可能です。プレートはフェライト系ステンレス鋼、磁性があり錆びづらい素材です。屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
    用途磁石の取り付け等に。型式両面テープ:Y-4920基材両面テープ:アクリルフォーム粘着剤両面テープ:アクリル系粘着力(N/cm)両面テープ:40材質(プレート)SUS430 = t1RoHS指令(10物質対応)対応
  • インターロックプラグ 大和電業

    インターロックプラグ

    大和電業(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
    種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
  • スパッタシート アルファー TRUSCO

    スパッタシート アルファー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
    用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シートJIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号仕様C種合格品厚さ(mm)0.7材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラックハトメ内径(mm)12
  • 防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面 YAMAZEN(山善)

    防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    (公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010 しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
    用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)1規格JIS A 1323 A種合格 第03A0188号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010
  • グリース NSK(日本精工)

    グリース

    NSK(日本精工)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • エスロカチットS ソケット セキスイ

    エスロカチットS ソケット

    セキスイ(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
    材質樹脂形状ソケット使用流体水・温水(給水・給湯)
  • ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付) TRUSCO

    ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    先端にシリコーンが付いており、微小なパーツや小物を傷を付けずに容易につかむことができます。
    用途小物つまみ作業。材質ステンレス(SUS430)
  • 継柱金具 イワブチ

    継柱金具

    イワブチ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    規格JR標準仕様品寸法R(mm)100
  • スパッタシート デラックス(両面コーティング) TRUSCO

    スパッタシート デラックス(両面コーティング)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    (財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。
    用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号ハトメ数なし材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工厚さ(mm)約1
  • スパッタシートゴールド TRUSCO

    スパッタシートゴールド

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷
    最高級タイプ。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。耐久性に優れています。
    用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)JIS規格JIS A 1323A種規格品第55220号材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)1.32ゴールドハトメ内径(mm)12
  • シリンジポンプ(デジタル制御タイプ) アズワン

    シリンジポンプ(デジタル制御タイプ)

    アズワン
    359,000税込394,900
    1個
    当日出荷
    主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。
    仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)付属品ACアダプタ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5流量(mL/h)0.1~300保証期間3年最大ストローク(mm)90スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
  • 防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面 YAMAZEN(山善)

    防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面

    YAMAZEN(山善)
    9,798税込10,778
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    エコノミータイプ。片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
    用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート材質耐炎繊維織物(平織)・片面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)0.7規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO030040
  • プラスノズルGtype(ガーデン)ストレートタイプ 栄ヒルズ

    プラスノズルGtype(ガーデン)ストレートタイプ

    栄ヒルズ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    翌日出荷
    適合ホース内径(Φmm)15~18寸法(mm)W65×H55×D340全長(mm)340質量(g)135穴径(Φmm)0.4穴数592主な用途園芸用
  • スケルトンパーツボックスミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    スケルトンパーツボックスミニ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケースのないパーツボックス。使いやすいミニタイプ。 外枠に透明中箱がセットされているので、中身が一目瞭然 外枠は2分割でき、脱着も簡単で整理・保管・携帯に便利! スケルトン小箱は、パーツを入れたままスケルトンパーツボックスや棚に整理保管でき、使用時はベルト等に吊れる スケルトン小箱は透明フタ付。 パーツ等の出入れの際、フタをなくしたり、落したりする心配がない
    材質ポリプロピレン幅(mm)290高さ(mm)268
  • スパッタシート アルファー(片面コーティング) TRUSCO

    スパッタシート アルファー(片面コーティング)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
    用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。厚さ(mm)約0.7防炎性能試験番号CO030040
  • スパッタシートゴールドα TRUSCO

    スパッタシートゴールドα

    TRUSCO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    ゴールドタイプの普及品。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。
    用途ノロ受け作業用に最適。(水を撒きますと、一層効果的です。)厚さ(mm)0.81仕様A種合格品材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)JIS規格JIS A 1323A種規格品第55221号ハトメ内径(mm)12
  • プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    25,980税込28,578
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラスタン スパッターシート 920x1920 NT

    ラスタン スパッターシート 920x1920

    NT
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    JIS規格JIS A 1323 A種合格 第05A0009号種別2号材質シリコン系両面コーティング幅(mm)0.92厚さ(mm)1.0(±0.2)長さ(m)1.92
  • まとめ買い スパッタシート ”アルファー”(片面コーティング) TRUSCO

    まとめ買い スパッタシート ”アルファー”(片面コーティング)

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1組(5枚)
    当日出荷
    平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
    用途溶接火花受けシート、養生シートとして。材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工厚さ(mm)約0.7JIS規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040
  • 圧力スイッチ RIKEN(理研機器)

    圧力スイッチ

    RIKEN(理研機器)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    工具不要で簡単に圧力設定ができます。
  • パームカラーズ専用補充インキ シヤチハタ

    パームカラーズ専用補充インキ

    シヤチハタ
    519税込571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・お子様の成長記録をキレイに残せる手形・足形専用スタンプパッド「PALM COLORS」シリーズの専用補充インキです。・容量:20ml
    容量(mL)20シリーズパームカラーズRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 標準パイプSPS2010 スペーシア

    標準パイプSPS2010

    スペーシア(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    翌日出荷
    耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)2010質量(kg)1.06肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
  • 電話回線2分配器 自動切替 IP対応 MCO

    電話回線2分配器 自動切替 IP対応

    MCO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    1回線で2台の通信機器を切り替えて使用できる切替器 先に取った電話機に接続できる自動切替タイプ
    付属品取付シールコード長さ(m)0.1本体質量(g)26ケーブル6極2芯対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×24×70
  • スパッターシート両面タイプ NT

    スパッターシート両面タイプ

    NT
    16,980税込18,678
    1枚
    3日以内出荷
    特殊アクリル繊維を原料とし焼成炭化した繊維で対炎性・耐熱性に優れています。特殊コーティングした織物で作られ、瞬度約1300℃ 連続使用約250℃で使用出来、空気中ではガラス繊維のように赤熱するだけで溶融しません。軽く、アスベストのような粉塵・公害問題はありません。使用環境に合わせたサイズがあり溶接・溶断時のノロ・火花に対して、最大限の保護を与えます。
    用途建設・工事の現場の溶接火花受けのシートに。種別JIS:A種幅(mm)920規格品JIS A 1323コーティングシリコン系両面コーティング
  • 電話回線2分配器 手動切替 IP対応 MCO

    電話回線2分配器 手動切替 IP対応

    MCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    1回線で2台の通信機器を切り替えて使用できる切替器 あらかじめ使用する電話機を設定できる手動切替タイプ
    付属品取付シール(約24×37mm)、木ネジコード長さ(m)1本体質量(g)45ケーブル6極2芯対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×24×74(突起部除く)
  • シリコンスプーン型スクレーパー TRUSCO

    シリコンスプーン型スクレーパー

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    シリコン一体成型で継ぎ目がなく衛生的です。 混ぜる、寄せる作業がこの一本でできます。 器のふちにぴったりと当たり、きれいにすくい取れます。
    用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。トラスコ品番206-3460幅(mm)(すくい部)53全長(mm)250材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66・特殊鋼ブラック質量(g)61耐熱温度(℃)200℃アズワン品番64-8693-02
  • 樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル 石井マーク

    樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル

    石井マーク
    14,980税込16,478
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭
    材質(本体)再生ポリエチレン樹脂外形寸法(mm)70×70×450材質(キャップ)ポリエチレン樹脂材質(表示部)ABS系樹脂
  • 六角軸ソフトラバーパッド SK11

    六角軸ソフトラバーパッド

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。
    用途磨き作業。直径(Φmm)(パッド)125対応機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー軸(mm)(六角軸)6.35
  • プリンタスタンド サンワサプライ

    プリンタスタンド

    サンワサプライ
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    中棚には周辺機器を設置できる中棚が2枚ついており、カートリッジ、用紙、バッファ等が収納できます。特殊フレーム構造で強度アップサイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、周辺機器設置時に邪魔になるバックフレームを削除しています。
    仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:あり 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 天板サイズ_D:440mm 天板サイズ_t:18mm 天板サイズ_W:510mm 六角レンチのサイズ:4mm材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)12.5使用工具手袋キャスターありフレーム色ライトグレー色(天板)ライトグレー組立時間30分組立人数2
  • ハイス精密組合刻印用スペーサー 浦谷商事

    ハイス精密組合刻印用スペーサー

    浦谷商事
    289税込318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様空白部分として使用
  • 継柱用支持金具 東京富士商会

    継柱用支持金具

    東京富士商会
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    架空地線取付継柱として使用します。継柱アーム1本の場合にはSPS-1を、2本の場合はにSPS-2をご使用下さい。3BD-HD(P15参照)と組合わせてご使用下さい。
  • スパイラルスリーブ JAPPY

    スパイラルスリーブ

    JAPPY
    759税込835
    1個
    翌日出荷
    柔軟でなじみが良く、作業性に優れる。内径の1.5倍までのケーブルに使用可能。自己消化性あり
    用途ケーブルの保護にご使用いただけます材質軟質ポリ塩化ビニル全長(mm)2000
  • オイレス #500球面軸受 オイレス工業

    オイレス #500球面軸受

    オイレス工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+150
  • プリンタスタンド サンワサプライ

    プリンタスタンド

    サンワサプライ
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    小型A3レーザープリンタに最適な省スペースプリンタスタンドです。背面には、ケーブル口が上下にあり、配線が容易です。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。
    仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:あり 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 天板サイズ_D:500mm 天板サイズ_t:18mm 天板サイズ_W:500mm材質キャビネット・棚板/木製メラミン化粧板使用工具プラスドライバー、手袋フレーム色ライトグレー色(天板)ライトグレー組立時間40分組立人数2
  • Prospec スモールローラー 長毛 ハンディ・クラウン

    Prospec スモールローラー 長毛

    ハンディ・クラウン
    489税込538
    1本
    3日以内出荷
    抜群の塗料含み、吐き出しにより圧倒的な作業性を誇るローラー。用途に応じて使い分けください。サイディング、ブロックなど粗面塗装に最適。塗料の飛び散りが少ない高耐久ローラー
    材質PE繊維主体サイズスモールローラー種類長毛毛丈(mm)20主な用途粗面塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超速吸ペットシーツ ダブルワイド20枚 アイリスオーヤマ

    超速吸ペットシーツ ダブルワイド20枚

    アイリスオーヤマ
    1,698税込1,868
    1袋
    翌々日出荷
    安心の厚型タイプです。スピード吸収でオシッコをしっかり吸収、いつでも快適なペットシーツです。不織布をリニューアルし、サーマルボンドに変更しました。オシッコの吸収速度が従来品の65%【※1】アップし、ワンポイント吸収で足濡れも安心です。オシッコの後戻りが従来品の1/2に低減【※2】しました。銀イオン抗菌剤を配合することにより、トイレ後の細菌の繁殖を抑えます。(サーマルボンドとは、熱で溶ける繊維を使用し、カッティングを終えたシートに熱を与えることで、繊維を融着して結合する不織布の製造方法です。【※1】メーカー従来品比較、【※2】アンモニア水滴下180秒後に比較)
    材質【表面材】ポリオレフィン系不織布【吸収材】吸収紙、高分子吸収体、綿状パルプ【防水材】ポリエチレンフィルム【接着剤】ホットメルト粘着剤【外装材】ポリエチレンフィルム本体質量(g)88.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×590(シーツ1枚当たりのサイズ)
  • コの字ラック 2個セット おうちスッキリシェルフ YAMAZEN(山善)

    コの字ラック 2個セット おうちスッキリシェルフ

    YAMAZEN(山善)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    そのままでも、重ねても、組み合わせても使える収納ボックスシリーズ。別売りのシェルフに組み合わせると、より使いやすい収納スペースに変身。空間を使いやすく仕切る、コの字型ラック。棚の上や食器棚の中でも活躍。ラックの中はコミックやDVDがぴったり収納可能。プラスドライバーをご用意ください。
    用途様々な棚やラックの仕切りとして。おうちスッキリシェルフ対応。 おうちスッキリシェルフ コの字ラック コミック DVD 整理 収納材質プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)1.5耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×29×20.5組立時間約30-40分内寸(cm)シェルフに載せた際の天板上:18.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×27(幕板含ない箇所28.5) ×19.5