57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションスクリュー プラグ(スチール製)
材質(本体)スチール 使用温度範囲(℃)-20~100 使用圧力(MPa)max.7(静止状態) 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
1個
291 税込320
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(六角穴ネジ部)ステンレスSUS303 材質(ボディ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレスSUS631J
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:12●ピッチ:1.75●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168468 アズワン品番67-4842-81
1個
6,098 税込6,708
13日以内出荷

プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

アサヒペンつぎ柄 一本タイプ
RoHS
天井やユカの塗装が楽にできる
全長(mm)1200 質量(g)182 種類ハンドル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×22×22 ローラーサイズ(mm)1200 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1200mm)
1,698 税込1,868
当日出荷

プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-W 樹脂ねじ(PPS/ワッシャ)
材質PPS 種別ワッシャのみ タイプワッシャ 頭部形状六角
1パック(10個)ほか
439 税込483
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型ポストスタンドは、Φ15mm以下の適応素子マウントホルダーとの接続に適します。
1個
899 税込989
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンセントさえあれば設置可能です
用途お祭りやイベント用の電球コード。様々なシーンでご活用頂けます。盆踊り等の提灯コード、鶏舎用の照明コード、ビアガーデンの電飾、飲食店の店舗照明、キャンプ、グランピング、神社仏閣の照明、花火大会等の会場照明など。 間隔(m)1
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 使用荷重(kg)7 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します 材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地 材質(本体)ステンレス 種類Sカン 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC 使用荷重(kN)0.07
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


マリンテック安定化電源 ~DC120V
・軽量でコンパクト。・高精度エンコーダーノブ調整(表示分解能0.01V/0.001A)。・より正確な数値を表示可能!高精度4桁LEDディスプレイ。・画面の明るさ調整可能なので暗い場所でも見やすい!。・USB Type-A&Type-Cデュアル充電ポート(急速充電機能)付き。・出力ON/OFFボタン付き。・出力ボタンを押す必要なく、電源スイッチをONにした直後に電圧と電流を出力するOPN機能付き。・過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護機能付き。・温度調整冷却ファン付き。・低ノイズ・リップル。・1年保証
付属品電源コード・測定用コード・取扱説明書 型式SPS-12003M 質量(kg)約1.4 出力電圧~DC120V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×180×155 最大出力360W 保証期間1年 保護機能過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護 出力電流~3A(最大) 入力電圧AC100V(50/60Hz)
1式
21,980 税込24,178
6日以内出荷

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
1個
889 税込978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オイレス #500球面軸受 オイレス工業 CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:12 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:400・スプラインシャフト(SPS型)L1:320 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:80 スプライン寸法(mm)大径12 m=0.75 z=14 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:70・スプラインスリーブ(SPO型)F1:35・スプラインスリーブ(SPO型)H:25・スプラインスリーブ(SPO型)N:10 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:24・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:15
1個
10,726 税込11,799
5日以内出荷

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:12 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):400・スプラインシャフト(SPSS型)L1:320 シャフト長さ(mm)・スプラインシャフト(SPSS型)S:80・スプラインスリーブ(SPOS型)d1H7:14 スプライン寸法(mm)大径12 m=0.75 z=14 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPOS型)E1:70・スプラインスリーブ(SPOS型)F1:35・スプラインスリーブ(SPOS型)H:25・スプラインスリーブ(SPOS型)N:10 スリーブ径(Φmm)スプラインスリーブ(SPOS型)D1:24
1個
31,730 税込34,903
5日以内出荷

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:12 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):400・スプラインシャフト(SPSS型)L1:320 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPSS型)S:80 スプライン寸法(mm)大径12 m=0.75 z=14 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPAS型)E:80・スプラインスリーブ(SPAS型)F:35・スプラインスリーブ(SPAS型)H:25・スプラインスリーブ(SPAS型)l:22 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPAS型)D1:24・スプラインスリーブ(SPAS型)dh7:12
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1個
特価
909 税込1,000
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

センサジャンクションボックス特長及び利点Master ケーブル又は M12 Master コネクタの 4 → 10 ポート Master ケーブルは、SPS にすばやく接続できるように、定評のある Sick ブランドのラベル品質に PUR タイプとして提供されます M12 8 / 12 極タイプの Master コネクタは、特定の用途向けです注
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

センサジャンクションボックス特長及び利点Master ケーブル又は M12 Master コネクタの 4 → 10 ポート Master ケーブルは、SPS にすばやく接続できるように、定評のある Sick ブランドのラベル品質に PUR タイプとして提供されます M12 8 / 12 極タイプの Master コネクタは、特定の用途向けです注
仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:8●材質:TPU●IP保護等級:IP65、IP67●温度範囲:-20 → +55 ℃●コード番号:225-0192 アズワン品番65-7315-41
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

センサジャンクションボックス特長及び利点Master ケーブル又は M12 Master コネクタの 4 → 10 ポート Master ケーブルは、SPS にすばやく接続できるように、定評のある Sick ブランドのラベル品質に PUR タイプとして提供されます M12 8 / 12 極タイプの Master コネクタは、特定の用途向けです注
仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:4●材質:TPU●IP保護等級:IP65、IP67●温度範囲:-20 → +55 ℃●コード番号:225-0189 アズワン品番65-7315-40
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

材質PPS 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き
1パック(20個)ほか
999 税込1,099
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
619 税込681
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。
用途釘、ビスの収納 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×130×120
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
1袋(10個)
559 税込615
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


関連キーワード