「sptv-05」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPTVコネクタ ニチフ

    SPTVコネクタ

    ニチフ
    ¥678~税込¥746~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    電線抱合範囲AWG(#)24-20電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5
  • SPTVコネクタ ニチフ

    SPTVコネクタ

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類プラグジョイントコネクタ使用温度範囲(℃)75(MAX)定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(コンタクト)黄銅(すずめっき付)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)19.5×10×18
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 圧接形中継コネクタ NDBシリーズ ニチフ

    圧接形中継コネクタ NDBシリーズ

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1セット(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番114-2140材質ポリカーボネート長さ(mm)43.6(嵌合時)幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)25.2色黒高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)11.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18
  • 圧接形中継コネクタ(分岐用) ニチフ

    圧接形中継コネクタ(分岐用)

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1箱(20個)
    当日出荷
  • エレクトロタップ・スプライス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    エレクトロタップ・スプライス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7件のレビュー)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1セット(100個)
    当日出荷
    エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。
    材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧接形中継コネクタ ニチフ

    圧接形中継コネクタ

    ニチフ(63件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1箱(20個)
    当日出荷
    単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。
    適合ブライヤ(JIS B 4614 呼び150)種類プライヤータップコネクタ使用温度範囲(℃)-20~120定格電圧(V)100材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(コンタクト)すずめっき付りん青銅作業温度範囲(℃)0~40
  • スコッチロックコネクター Modes

    スコッチロックコネクター

    Modes(24件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。 電線の切断、被覆除去等の作業がないため、工具はプライヤーのみ。もちろんハンダも不要です。 コネクタ本体と一体となっている絶縁カバーはフック付。ワンタッチでロックされ、接続部の絶縁と保護は万全です。 全ての作業がカンタンで標準化されていますから、仕上がりは均一。しかも無駄なくスッキリとした配線ができるため、イメージも良好です。
  • 配線コネクター エーモン

    配線コネクター

    エーモン(9件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。
    用途配線コードの分岐に。
  • エレクトロタップ KIJIMA(キジマ)

    エレクトロタップ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1セット(4個)
    当日出荷
    配線を切らずに分岐する時に便利!!
    色レッド
  • 分岐タップ 日立オートパーツ&サービス

    分岐タップ

    日立オートパーツ&サービス(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
  • 圧接形中継コネクタ NDCシリーズ ニチフ

    圧接形中継コネクタ NDCシリーズ

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1セット(20個)
    当日出荷
    トラスコ品番123-3367材質ポリカーボネート長さ(mm)25.2(嵌合時)幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)26色黒高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)21.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18
  • スコッチロック Uエレメントコネクタ 3M(スリーエム)

    スコッチロック Uエレメントコネクタ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。(難燃性)
    用途電源の分岐に
  • 圧接形中継コネクタ用連結板 ニチフ

    圧接形中継コネクタ用連結板

    ニチフ(6件のレビュー)
    ¥93税込¥102
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質(絶縁体)ポリカーボネイト
  • 差込形電線コネクタ ニチフ

    差込形電線コネクタ

    ニチフ(138件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
  • 中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1パック(500個)
    当日出荷から93日以内出荷
    プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。
    仕様RoHS対応品材質黄銅・6ナイロン使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む)寸法L(mm)20寸法H(mm)11規格Listed E42024Certified LR 20812定格電圧(V)300 AC・DC
  • 接続コネクター エーモン

    接続コネクター

    エーモン(3件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1パック(12個)ほか
    当日出荷
    プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。 同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
    用途複数のコネクターを連結できる。
  • 中継コネクター(圧接形) TRUSCO

    中継コネクター(圧接形)

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(10個)
    当日出荷
    単一コネクタでオス.メス接続が可能です。 コネクタを連結し、多極としても使用可能です。 電線被覆むき不要です。
    用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。全長(mm)25.8質量(g)10種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)10