カテゴリ

  • 清掃用品(13)
  • 農業機械(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「spu8」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応包装形態通常包装
  • ハンドル(ショックスピードプーラ) スーパーツール

    ハンドル(ショックスピードプーラ)

    スーパーツール
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    材質特殊鋼
  • ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD

    ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ

    CKD
    15,750税込17,325
    1袋(10個)
    7日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • ホスクリーン 軒天用物干 SPU型 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン 軒天用物干 SPU型

    GIKEN(川口技研)
    21,980税込24,178
    1セット
    3日以内出荷
    ポールと竿が一体型の軒天用物干。竿を別途購入する必要がないだけでなく、直線を基調とした統一感のあるデザインで住宅の美観にも配慮。本体から取り外したら折りたたんで収納。一体なので、ばらつかずにかさばりません。住宅の外観だけでなく、室内からの景観も損ねません。
    用途軒天用物干付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 4本材質ポールキャッチ:AES樹脂、ポール/竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタ ール材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール材質(ねじ部)ステンレス竿長(mm)1820ポール径(Φmm)15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68
  • ねじ込み式管継手 白 沈みプラグ 藤井高圧

    ねじ込み式管継手 白 沈みプラグ

    藤井高圧
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 防水タブレットケース LIMNO Tab Funity SPU-A05-SUG 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット

    防水タブレットケース LIMNO Tab Funity SPU-A05-SUG 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様
    仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種LIMNO Tab Funity SPU-A05-SUG寸法(mm)306×207×16収納寸法(mm)276×200対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性反射防止(3H)防水性IPX8
  • 光接続箱 日東工業

    光接続箱

    日東工業
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電離真空計(マルチイオンゲージ) ULVAC(アルバック)

    電離真空計(マルチイオンゲージ)

    ULVAC(アルバック)
    349,800税込384,780
    1セット
    翌々日出荷
    マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
    材質測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)種類真空計使用温度範囲(℃)10~50外形寸法(mm)コントローラ部/69×63×90(W×D×H)電圧(V)DC20~28出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}適合規格CE表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)内容積(cm3)19(センサ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec接続センサー接続可能センサ:マルチイオンゲージセンサ:1本耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要取合フランジNW25湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • ホンタイニギリ BIGM(丸山製作所)

    ホンタイニギリ

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    規格クロ(N1.5)図解NoBK236S 本体部品 ホンタイニギリ_No.4、MB320U 本体部品_No.16、KFB-23 本体部品_No.21、MBS2600T 本体部品_No.8、MB2603MU チップソー 本体部品_No.15、BC234M 本体部品_No.4、MBC235U 本体 外管、ギヤケース部品_No.4、GKB2202EU 本体部品_No.4、BC32DX 本体部品_No.11、MBC255U 本体 外管、ギヤケース部品_No.4、MBS320-3T 本体部品_No.8、BC230MN 本体部品_No.4、IS236 本体部品_No.4、MB265SPU 本体部品_No.16、BC21C 本体部品 ホンタイニギリ_No.4、JC23 本体部品_No.11、DB265SP B 本体部品_No.16、GKB2703U 本体部品_No.4、MB260AU-C 本体部品_No.15、MBS3230 本体部品_No.8、MBS200 本体部品_No.21、DB233D B 本体部品_No.12、JC26 本体部品_No.11、IAC23Mプロ 本体部品_No.11、TKA20DX 本体部品_No.4など
  • 1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) ショートタイプ WPH

    1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) ショートタイプ

    WPH
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷
    外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、。特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7
  • 1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) M6ショートタイプ バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ付 WPH

    1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) M6ショートタイプ バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ付

    WPH
    41,980税込46,178
    1本
    4日以内出荷
    外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、。特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式M6オネジ 片側バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7
  • 1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付 WPH

    1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付

    WPH
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、。特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7
  • 1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ付 WPH

    1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ付

    WPH
    41,980税込46,178
    1本
    4日以内出荷
    外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、。特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7
  • 1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) M6ショートタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付 WPH

    1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) M6ショートタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付

    WPH
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、。特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式M6オネジ 片側バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7
  • 1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ付 WPH

    1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ付

    WPH
    47,980税込52,778
    1本
    4日以内出荷
    外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、。特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7
  • 1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ付 WPH

    1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ付

    WPH
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
    外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、。特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7
  • 1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付 WPH

    1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付

    WPH
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、。特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7
  • 1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付 WPH

    1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付

    WPH
    44,980税込49,478
    1本
    4日以内出荷
    外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、。特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7
  • 1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+M22オス 芯棒Φ14付 WPH

    1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+M22オス 芯棒Φ14付

    WPH
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、。特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+M22オス 芯棒Φ14最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7
  • 1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ14付 WPH

    1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ14付

    WPH
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、。特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ14最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7
  • 1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ15付 WPH

    1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ15付

    WPH
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、。特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ15最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7
  • 1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH

    1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付

    WPH
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、。特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7
  • 電離真空計 ULVAC(アルバック)

    電離真空計

    ULVAC(アルバック)
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    異なる測定範囲の測定子が接続可能:マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能。 コンパクト:従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラス ユーザビリティ向上:PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能 ラインアップの充実:アナログ出力仕様(ST200-A)、シリアル通信仕様(ST200-R)に加え、EtherCAT仕様(ST200-E)を追加予定 世界初の三極管型メタル電離真空計(特許申請中):真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現 フィラメント寿命お知らせ機能:フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能 広範囲の圧力測定:大気圧から高真空領域(1×10+5~1×10-5Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時) 正確な大気圧測定:チャンバーオープンのための大気圧確認が可能(オプションユニットSAU接続時)
    質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)使用温度範囲(℃)10~50出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}使用温度範囲ST200-A(10~50℃)適合規格CE精度(測定)1.0×10^-4~3.0×10+0Pa:±10%(ST200-A単体モード)、1.0×10^-4~1.0×10+4Pa:±10% 1.0×10^4~1.0×10^5Pa:±20%(ST200-A+SWU10-Rコンビネーションモード)、1.0×10^-4~1.0×10^4Pa:±10% 1.0×10^4~3.0×10^5Pa:±3%F.S.(3.0×10^3Pa・基準温度25℃)(ST200-A+SWU10-R+SAUコンビネーションモード)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30入力信号制御:FIL ON/OFF、DEGAS ON/OFF オープンコレクタ入力で動作、負論理表示LEDPOWER/ERROR: パワー、エラーLED (各モードにより点滅状態が変化)測定子電離真空計測:ISG1外寸法(mm)ST200+測定子/69×63×120、ISG1/48×70×96、SWU10-R+測定子/Φ40×81、SAU+測定子/Φ30×67.5出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec繰返し精度(%)(N2)ST200単体モード:±2耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • スクリュ BIGM(丸山製作所)

    スクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    599税込659
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X25WSW+オ図解NoMHT230DS-60R エンジン部品 スクリユ_No.8、MB326SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、MBS26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、MS048R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.7、MB125RU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、MB278U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、GKBS2602 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、GKB2202U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、MB267VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、GKBS2702 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、BC42 エンジン クラッチケース、シリンダ部品_No.8、SD048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.7など
  • ハンドルトリツケカナグクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ハンドルトリツケカナグクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    備考17,18フクム部品名称ハンドルトリツケカナグクミタテ図解NoDB265SP B 本体部品_No.20、MB305SPU 本体 ハンドル部品_No.1、DB301 B 本体部品_No.19、MBV2300 本体部品_No.18、MBC255U 本体 ハンドル部品_No.1、MB265CKM 本体部品_No.19、MB2300U 本体部品_No.18、MBC235U 本体 ハンドル部品_No.1、MB2630DU 本体部品_No.20、MBC265U 本体 ハンドル部品_No.1、MB2320U 本体部品_No.16、DB235SP B 本体部品_No.16、MBC265CKM 本体部品_No.8、MB235SPU 本体部品_No.16、TK263 本体部品_No.19、MB2630U 本体部品_No.19、MB2300U-S 本体部品_No.18、DB233D B 本体部品_No.16、DB261B 本体部品_No.19、DB303 B 本体部品_No.19、AC23 本体部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.14、DB262B 本体部品_No.19、DB263 B 本体部品_No.19、MB2620U 本体部品_No.19、MB2610U 本体部品_No.19、MB3030U 本体部品_No.19、MB2330U 本体部品_No.16、MB2330U-S 本体部品_No.16、DB230 B 本体部品_No.18、MBC275U 本体 ハンドル部品_No.1、MB2330DU 本体部品_No.16、DB263D B 本体部品_No.20、MB265SPU 本体部品_No.20、MB3010U 本体部品_No.19、MB2310U-S 本体部品_No.16、MB26J 本体部品_No.8、MB2630DRU 本体部品_No.16
  • オサエザガネ BIGM(丸山製作所)

    オサエザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    509税込560
    1個
    8日以内出荷
    規格マル74図解NoMB327U 本体部品_No.8、MB328U 本体部品_No.8、MB369U-DX 本体部品_No.8、MB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、DB232D B 本体部品_No.8、MB-310HU 本体部品_No.8、BC420A 本体部品 オサエザガネ_No.8、MB327UT 本体部品_No.8、MB326SPU 本体部品_No.8、BC310H 本体部品 オサエザガネ_No.8、DB323 B 本体部品_No.8、MB3230DU 本体部品_No.8、MB3230U 本体部品_No.8、MB328U-DX 本体部品_No.8、MB350HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB-310HU-SC 本体部品_No.8
  • トリアツカイセツメイシヨ BIGM(丸山製作所)

    トリアツカイセツメイシヨ

    BIGM(丸山製作所)
    549税込604
    1個
    8日以内出荷
    規格MB235SP/-S部品名称トリアツカイセツメイシヨ図解NoDB235SP B 付属品部品_No.8、MB235SPU 付属品部品_No.8、DB235SP 2G 付属品部品_No.8、MTL235SP 付属品部品_No.6、DB235SP L 付属品部品_No.8、MB235SPL 付属品部品_No.8、MB235SPG 付属品部品_No.8
  • 6カクアナツキボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    255税込281
    1個
    8日以内出荷
    規格M5X25WSWSUS部品名称6カクアナツキボルトWSW図解NoMS059-25 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.7、MB305SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、MB306SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、MS059D-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.7、MBS305R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、MS059D-25 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.7、MS059-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.7、MS3910D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.7、MBS306 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、MBS305SP エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、MS920W-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ)部品_No.7
  • ギヤケースクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ギヤケースクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷
    備考9~16フクム規格MB306SPUアンテイバン部品名称ギヤケースクミタテ図解NoMBS327T 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MC-S(JP) 本体部品_No.6、MB306SPU 本体部品_No.20、MBS327 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8
  • ナベコネジ(+)SW BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)SW

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X15部品名称ナベコネジ(+)SW図解NoMB2601MU 本体部品_No.8、MC2700RS(JP) 本体部品_No.8、DK-57TS-3 羽根車部品 ナベコネジ(+)SW_No.34、MD5020LTS 羽根車部品_No.48、MB2630L 本体部品_No.8、MB2603MU 本体部品_No.8、AD572TS 羽根車部品 ナベコネジ(+)SW_No.34、MB261ESU 本体部品_No.8、MB326SPU 本体部品_No.9、DB261L 本体部品_No.8、MB260L 本体部品_No.8、MB2603ML チップソー 本体部品_No.8、AC250H 本体部品 ナベコネジ(+)SW_No.9、KM26 2G 本体部品_No.14、MB327UT 本体部品_No.9、DK-57TS 羽根車部品 ナベコネジ(+)SW_No.34、MB260AU-C 本体部品_No.8、DB263D B 本体部品_No.9、MB2610U 本体部品_No.8、MB260AU-A 本体部品_No.8、MD5020L 羽根車部品_No.48、MD5020T 羽根車部品_No.48、MB2620L 本体部品_No.8など
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X25図解NoMB326SPU 付属品部品_No.27、MS415R8CF-RV(10) ハイカンクミタテ部品_No.27、MSS413CSP-6 フレーム部品_No.27、MB228U 付属品部品_No.27、DB233 L ギヤケース部品_No.27、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 配管 左部品_No.27、BSD-5000L-1 動力噴霧機(2)部品_No.14、MB227VGT 付属品部品_No.27、GKB2403L 付属品部品_No.27、GKB2402G 付属品部品_No.27、MS415R4CFS-1(8.5) フゾクヒン部品_No.27、BSM-630SLT-BC2 油圧バルブ部品_No.13、エクセル500 薬液配管 1部品_No.23、BSM-1020L-DC ユアツバルブ部品_No.11、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) フレーム部品_No.27、MSA413R2T-K ハリマーク部品_No.27、MP2500EW-M 本体部品_No.21、MS410RCL-K 付属品部品_No.27、MSA413R3-M(8.5) カバークミタテ部品_No.27など
  • ハンドルトリツケカナグクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ハンドルトリツケカナグクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    備考21フクム規格19ハンドルヨウ/(24)部品名称ハンドルトリツケカナグクミタテ図解NoLBC263UT-DX 本体部品_No.15、GKB2310EU 本体部品_No.9、TK230DX 本体部品_No.15、AC236S 本体部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.9、BC263STD エンジン リコイルスタータ部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.15、AC266S 本体部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.9、BC264STD 本体部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.15、BC263STD 付属品部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.15、MB266CKM 本体部品_No.9、MB26GEX-125 本体部品_No.10、TK260DX 本体部品_No.15、MBC266U 本体部品_No.37、MB2660U 本体部品_No.20、MB267MKM 本体部品_No.9、GKB2600UT 本体部品_No.9、MB251B バッテリー 本体部品_No.9、KC260DX 本体部品_No.7、JCN26DT 本体部品_No.17、LBC264UT-DX 本体部品_No.8、GKB2703U 本体部品_No.9、JC264DX 本体部品_No.17、MB306SPU 本体部品_No.16、GKB2601U 本体部品_No.9、JHC30DX 本体部品_No.14、BC233STD 本体部品_No.15、LBC323UT-DX 本体部品_No.15、BC263STD 本体部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.15、MLB2700U 本体部品_No.9、GKB2702U 本体部品_No.9、AC266STD 本体部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.9、GKB2600U 本体部品_No.20、GKB2610EU 本体部品_No.9、MB251HU 本体部品_No.20、JC263DX 本体部品_No.17、GKB2611EU 本体部品_No.9、BC234STD 本体部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.15
  • ノズルホルダー BIGM(丸山製作所)

    ノズルホルダー

    BIGM(丸山製作所)
    719税込791
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS313MC-A-60HZ A専用部品_No.53、MB235SPU 付属品部品_No.53、MS613R4T-M クラッチ、テンション部品_No.53、MSA415R8C-RV(10) フレーム部品_No.53、BSD-5010LT 第1段ブーム 配管 右部品_No.53、MSA415R4CS-1(8.5) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.53、MS515R4CF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.53、MB26GEX-125 エンジン リコイルスタータ部品_No.53、BSD-6010LTP オプション-1(カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.53、DB-S260 01 背負枠部品_No.53、MSB110S-A(レタス) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.53、MSA415R4CS-1(10) ソウコウミッション部品_No.53、GKB2400L エンジン リコイルスタータ部品_No.53、MSA415R4C-RV(10) カバークミタテ部品_No.53など
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    仕様M8X8図解NoKC26BL-1 本体部品_No.12、MB327UT 本体部品_No.22、MB2304MG ギヤケース部品_No.2A、MB2304ML ギヤケース部品_No.2A、MB2303MU チップソー ギヤケース部品_No.2A、BC264SG 本体部品 6カクボルト_No.15、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB2013MU チップソー ギヤケース部品_No.2A、MB2013MG チップソー ギヤケース部品_No.2A、KC26B-1 本体部品_No.10、MB247VGT 本体部品_No.16、MB2330DL ギヤケース部品_No.2A、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB235SPG ギヤケース部品_No.2A、GKB2702U 本体部品_No.12、MB2320U ギヤケース部品_No.2A、MB235SPU ギヤケース部品_No.2A、AC250H 本体部品 6カクボルト_No.22など
  • 8-in-1 USB-Cドッキングステーション SR30 シリコンパワー(Silicon Power)

    8-in-1 USB-Cドッキングステーション SR30

    シリコンパワー(Silicon Power)
    8,198税込9,018
    1個
    16日以内出荷
    USB-Cデバイスに接続する為のオールインワソリューション。1USB-C 3.0 PD2USB-C 3.2 Gen 132個のUSB-A 3.2 Gen 144K HDMIポート5Ethernetポート62個のSD/microSDカードスロット、計8個のポートを備え、複数のデバイスを一度に簡単かつ安全に接続できます。最大100Wのパススルー充電で、ノートパソコンの電力と超高速充電に十分なスループットを提供。最大5Gbpsの速度でシームレスなデータ転送と生産性の向上を実現。
    材質アルミニウム寸法(mm)123 x 45.5 x 15質量(g)95.8出力2 x USB-A 3.2 Gen 1、1 x USB-C PD 3.0 100W (max.)、1 x USB-C 3.2 Gen 1、1 x HDMI 4K @ 60Hz、1 x microSD Card、1 x SD Card、1 x Gigabit Ethernet入力USB-C (USB 3.2 Gen 1)動作温度0℃ - 70℃動作湿度(%)< 85 (Non-Condensing)保管温度(℃)-10- 70RoHS指令(10物質対応)対応