特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。
脱鉛タイプです。
強粘着タイプなので、アルミの切削加工等、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番125-0124
質量(kg)3.5
主な用途表面保護用
粘着タイプ強粘着
1箱(2本)
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。
特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。
脱鉛タイプです。
強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。
種別表面保護用粘着フィルム
質量(kg)0.44
伸度(%)220
耐候性(S-W-M(h))25
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)1.5
粘着力(N/20mm)3.0
粘着力(N/25mm)3.75
粘着力(N/10mm:参考値)1.5
引張強度(N/20mm)70
粘着タイプ強粘着
サービス分類オーダー・加工
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。
伸度(%)200
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.7
引張強度(N/20mm)65
巻戻し力2.8(N/20mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装
主な用途自動車内装用
粘着力(g/25mm)350
テープ厚さ(μm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
はく離作業性にすぐれています。
絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。
弱粘着タイプです。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。
はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。
伸度(%)350
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)0.9
引張強度(N/20mm)30
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。
加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。
使用後のはく離が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。
耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。
密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。
耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。
車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。
基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。
基材にポリウレタンを使用。
耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に!
石ハネ等によるチッピング対策に!
こすれキズの付きやすい外装面に!
ワイヤーやハーネス等の接触箇所に!
傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。
簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護
主な用途自動車塗膜用
粘着力(g/25mm)500
テープ厚さ(μm)50
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
粘着力(N/25mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ
主な用途養生用
引張強度(N/50mm)280
水系粘着剤を利用したステンレスなどの金属板用に開発した、環境問題に取り組んだ表面保護材です。環境保護に対する取り組みとして、製造段階から有機剤を使用していません。
用途ステンレス板、アルミ板の運搬・加工時の表面保護。
トラスコ品番361-5839
質量(kg)8.3
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.5
引張強度(N/20mm)30
1巻
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)56
粘着タイプ強力
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニルフィルムを支持体としてRoHS2規制に適合した金属板用の表面保護材です。
用途強粘着タイプですのでアルミの切削加工など、過酷な加工にも適しています。
耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。
幅(mm)20~1000
長さ(m)50
主な用途表面保護用
サービス分類オーダー・加工
耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。
耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。
曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用
トラスコ品番787-5584
材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.21
質量(g)65
長さ(m)1
引張強度33N/10mm
使用可能温度範囲-20~80℃
特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
主な用途表面保護用
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ低粘着
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。
ラベルの上に貼りすることで、水・汚れ・こすれからラベルの表面を守ります。
エーワンのOAラベルに合わせたサイズで、ご使用の紙ラベルやフィルムラベルを補強します。
仕様光沢、透明フィルム
材質ポリプロピレン
色透明
サイズA4
シートサイズ(mm)210×300
ラベル厚(mm)0.05
粘着性しっかり貼れる
用紙厚(g/m2)130(0.14mm)
紙質ポリプロピレン
主な用途●店舗用|保護シート●備品表示用●内容物表示用
標準総厚さ(mm)0.14
余白四辺余白付
素材光沢透明フィルム
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状角丸四角
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
長さ(m)100
主な用途表面保護用
2018年トラスコ掲載ページ6 2064
粘着タイプ弱粘着
関連キーワード