カテゴリ
- 制御機器(203)
- オフィス家具(63)
- パソコン/周辺機器(50)
- 切削工具(35)
- 建築金物(29)
- 家電(28)
- 測定用品(26)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 電気材料(19)
- 科学研究・開発用品(12)
- 事務用品(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 物流用品(10)
- 学童・教育用品(10)
- 清掃用品(8)
- 安全保護具(8)
- 農業機械(8)
- 作業工具(7)
- バイク純正部品(6)
- メカニカル部品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 作業服(5)
- 防犯用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 電動工具(4)
- バイク部品(3)
- 保管用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 溶接用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 研磨材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 安全標識(2)
- 介護用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 縫製用品(2)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- be quiet!(24)
- CKD(8)
- INFINEON(6)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- MICROCHIP(114)
- STMicro(29)
- TRUSCO(6)
- アイゼン(21)
- アズワン(8)
- イスカル(5)
- イトーキ(21)
- オーム電機(18)
- キングジム(11)
- ナイキ(6)
- プラス[家具](25)
- ホンダ(6)
- 日進(12)
- 栄興電器(7)
- 神保電器(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SPW-1500、SPW-1510、SPW-1500F、SPW-2300、SPW-2310交換用バックル
リングスター¥99税込¥1091個7日以内出荷トラスコ品番354-4543RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 棚柱用エンドキャップ SPW-EC20型
LAMP(スガツネ工業)¥40税込¥441個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820用のエンドキャップです。一体型のフタを閉めることで取付ねじが隠せます。ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820以外にも下記製品に使用できます。SPH型。SP型、SPS型。SM型材質ポリプロピレン質量(g)2種類エンドキャップ
超硬ねじプラグゲージ SPW 6H-GPNP 通り止り
アイゼン¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から5日以内出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-5相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。材質通り側:超硬合金、止り側:ゲージ鋼
スポッとクッションWS K-SPWシリーズ
丸菱工業¥13,900~税込¥15,290~1個6日以内出荷から12日以内出荷疲れにくさを追求し体圧分散性に優れた立体形状の座面が、身体への負担を軽減します。全体的に臀部を支えることによって、坐骨結節に集中する身体の圧力を分散し負担を軽減するので、長時間座り続けても疲れにくいです。車椅子座面のたわみを防止し、バランスよく安定した座り心地です。材質カバー/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)アクリル樹脂、中材/ウレタン・ナイロン・PET、ハードボード/PP(ポリプロピレン)質量(g)1150寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)400×400×100洗濯方法洗濯可(ネット洗い、~30℃、非常に弱く)/脱水可/乾燥不可
ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781セット(8本)4日以内出荷棚受の取付穴が正面から見えないデザイン性に優れた棚柱です。正面カバー(別売品)を使用することで取付ねじを隠せます。正面カバーは2色ご用意しています。棚受取付穴が内穴のため、掘込取り付けもできます。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SPW-EC20型の他に、SP-18E型も使用できます。材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン質量(g)355取付穴数11推奨ねじ十字穴付皿タッピン ねじ呼び3
ランプ印 ステンレス鋼製棚受 SPW-20型
LAMP(スガツネ工業)¥169税込¥1861個4日以内出荷ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820専用の棚受です。棚柱 SPW-1820用の正面カバーと同色のカバー付きです。振動などで外れにくい構造です。用途ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820専用の棚受です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、エラストマー/光沢バレル研磨質量(g)4.5種類棚受付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)588(60)耐荷重(N)785棚受け金具棚柱用
超硬ねじプラグゲージ SPW GPIP2 通り止り(検査用)
アイゼン¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から5日以内出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-4相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。用途めねじの精度確認に。材質通り側:超硬合金、止り側:ゲージ鋼
Silicon MEMS Microphone Breakout-SPW2430
Adafruit¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷質量(g)0.9製品サイズ(mm)15.8×14.1×2.9/0.6インチ×0.6インチ×0.1インチRoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW型 正面カバー
LAMP(スガツネ工業)¥149~税込¥164~1個4日以内出荷棚受の取付穴が正面から見えないデザイン性に優れた棚柱です。正面カバー(別売品)を使用することで取付ねじを隠せます。正面カバーは2色ご用意しています。棚受取付穴が内穴のため、掘込取り付けもできます。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SPW-EC20型の他に、SP-18E型も使用できます。材質硬質ポリ塩化ビニル質量(g)8
超硬ねじプラグゲージ SPW GPWP2 通り止り(工作用)
アイゼン¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。用途めねじの精度確認に。材質通り側:超硬合金、止り側:ゲージ鋼
SPW M10
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷部品名称SPW M10図解NoCDM-2 増速ギヤーASSY コントロールユニット部品_No.269、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.202、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.65、CDA-4 薬剤タンク部品_No.252、CDA-4 ファン部品_No.159、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.158、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.29、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.25、CDA-4 シャーシ エンドン取付部品_No.68、CDA-4 ファン部品_No.174、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.21、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.80、CDA-4 ファン部品_No.130-B、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.60、CDM-2 増速ギヤーASSY コントロールユニット部品_No.290、CDM-2 増速ギヤーASSY コントロールユニット部品_No.287、CDA-4 ファン部品_No.140
100V散水機 SPW-1050
スーパー工業¥739,800税込¥813,7801台9日以内出荷自吸が可能なモーター式解体散水機。DCブラシレスモーター採用で低電圧でのトラブルを解消。<高耐久> 産業用タービンポンプを採用し高い耐久性を実現。<自吸方式> 水道がなくても使用できる自吸方式を採用。<大水量>約20m(。水平飛距離)の飛距離を誇る。<コンパクト>仮設足場での保管や設置にも便利な590mm幅のスリムボディ用途解体現場の粉塵抑制に。付属品散水ノズルA1レバーオスASY(0423090661)、吸水(1VS)余水(3/8)ASY5mフート弁円盤(04W50230)トラスコ品番258-9060幅(mm)590高さ(mm)935奥行(mm)725電源(V)100電源コード(m)5吐出圧力(MPa)0.75給水方式自吸方式吐出水量(L/min)77
SPW01 クリアトーンウォーター 大容量詰め替えタイプ
NAGAOKA¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷レコード盤のクリーニング・洗浄の為に配合した特殊洗浄液。帯電防止効果も備えます。自然乾燥してもレコード盤に残留物が残りにくい配合を行いました。
200V散水機 SPW-2200(4.0kW)
スーパー工業¥869,800税込¥956,7801台9日以内出荷自吸が可能なモーター式解体散水機です。<高耐久> 産業用タービンポンプを採用し高い耐久性を実現しました。<自吸方式> 水道がなくても使用できる自吸方式を採用しました。<大水量>約25m(。水平飛距離 1本出)の飛距離を誇ります。<コンパクト>仮設足場での保管や設置にも便利な590mm幅のスリムボディです。用途解体現場の粉塵抑制に。付属品散水ノズルA1レバーオスASY(0423090661)、吸水(1・1/2VS)余水(3/8)ASY5m弁+円筒(04W50231)トラスコ品番258-7570幅(mm)590高さ(mm)1130奥行(mm)905電源(V)200電源コード(m)5給水方式自吸方式吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)210/220吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
接続ケーブル ケーブル ・ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67P
オムロンヘルスケア(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)仕様●アクセサリタイプ:ケーブル ・ コネクタ●ケーブル長:2mアズワン品番65-7285-05
超硬ねじプラグゲージ ハーフタイプ ねじの呼びM10 SPW M10P1シリーズ
アイゼン¥61,980税込¥68,1781本17日以内出荷仕様●ねじの呼び:M10●ピッチ:1.0●ゲージの種類:GPNP●等級:6Hアズワン品番65-4215-89
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら