20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本書は,SQLServerを現場で使用している人のための開発ノウハウを盛り込んだ書籍です。すでにSQLやSQLServerの知識はある読者を対象に,SQLServerの運用と管理のコツ,Transact-SQLを用いた実業務に役立つ様々な技術や知識を紹介します。ストアドプロシージャやストアドファンクションを使うことによって何が便利になるのかを知りたい人や,データベースアプリケーションの処理速度を向上させたい人にオススメです。なお,SQLServerのバージョンは2005以降を対象にしています。
初版年月2019/10/01 分類専門 判型B5 ページ数495 ジャンル電子通信 著者名五十嵐貴之
1冊
3,580 税込3,938
11日以内出荷

。Windows Server IoT 2022 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
1台
308,800 税込339,680
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
8日以内出荷

。Windows Server IoT 2022 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

1台
229,800 税込252,780
翌日出荷

1台
349,800 税込384,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のWord、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows11、10/mac対応
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1台
126,800 税込139,480
8日以内出荷

Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のExcelがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows 11/10、macOS
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準装備。手厚く充実した保証によりNASをより長く、安心してお使いいただけます。 10GbE及び5GbE/2.5GbEに対応した法人向けNASです。高速データ転送により急激に大容量化がすすむこれからのオフィス業務を効率化。さらにサブフォルダーへの権限設定やシャドウコピー、iSCSIでの利用が可能になり、従来品より幅広いおフィルのニーズに対応しました。ランディスクの特徴である容量のアップスケールが可能な冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能を後から追加できるアドオン方式を採用し、利用環境ごとに最適化されたNAS運用を実現します。
用途10GbE/5GbE/2.5GbEに標準対応・オフィス環境にあわせてビジネスを高速化 仕様【対応リモートアクセスサービス】Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応【冗長化】方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 5/RAID 6 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ACアダプター、電源コード(PES適合品)、ADプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト(ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)) ブラック 消費電力(W)最大110、Typ55 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応機種WindowsPC、AppleMac、iOS/android搭載のスマホ、タブレット、Chromebook:LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×210×160(ゴム足含む、突起部含まず) インターフェースUSB3.2Gen1コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1 メモリー2GB HDDNAS専用ハードディスク、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応 使用CPUIntel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時接続:64台(10GbE接続時)/32台(1GbE接続時) ポート【LAN】転送規格(ポート数):(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1・Auto-MDI/MDIX対応 ○・アクセス方式:CSMA/CD・コネクター形状:RJ-45 グリーン購入法適合 対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※)、SNMP※無償パッケージの機能追加により対応
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。2.5GbEポートとヘキサコアCPU搭載で大容量のデータを高速転送。リード・ライト共に1GbEの上限を超えるリード:271.3MB/s ライト:226.0MB/sを実現。万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止。UPS連動に対応 一台のUPSで複数のNASを安全にシャットダウン。バッファロー正規データ復旧サービスに対応。保証期間内の軽度論理障害は無償対応
電源供給セルフパワー ファンファン付き 容量(TB)2
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷

パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ HDDを2台搭載で、データを自動で二重化するRAID1で安心 保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも。迷わずすぐに使える簡単設定 「ツメの折れないLANケーブル」標準添付 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減 家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対応
インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応) ブラック 仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS 付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載 質量(kg)約2.5 電源(V)AC100(50/60Hz) ポート数1 端子形状USB Type-A コネクタ形状RJ-45型 8極 対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×205×128(突起部除く) 準拠規格DTCP-IP、DLNA 最大消費電力(W)48 動作環境5~35℃/20~80%(結露不可) 保証期間1年 電源供給セルフパワー 対応プロトコルTCP/IP
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ 保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも 迷わずすぐに使える簡単設定 「ツメの折れないLANケーブル」標準添付 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減 家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対応
インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応) ブラック 仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS 付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載 質量(kg)約1.1 電源(V)AC100(50/60Hz) ポート数1 端子形状USB Type-A コネクタ形状RJ-45型 8極 対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×205×128(突起部除く) 準拠規格DTCP-IP、DLNA 動作環境5~35℃/20~80%(結露不可) 保証期間1年 電源供給セルフパワー 対応プロトコルTCP/IP
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。Windows Server IoT 2019 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

BUFFALO(バッファロー)TeraStation NAS
。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
1台
128,800 税込141,680
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

三和製作所SQLabo水書パネル
上質・軽量・リーズナブル!オリジナル水書板。お求めやすい価格と品質にこだわったオリジナル水書板です。マス目ありも同一価格のため、さらにリーズナブル。
材質アルミ、スチレンボード、水書紙 幅(mm)850 厚さ(mm)10 質量(g)718 奥行(mm)605
1枚
9,398 税込10,338
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
239,800 税込263,780
9日以内出荷

関連キーワード