カテゴリ
- パソコン/周辺機器(77)
- 制御機器(38)
- バイク部品(35)
- 家電(30)
- 科学研究・開発用品(26)
- 自転車部品(15)
- 作業服(14)
- 自動車補修部品(12)
- 事務用品(12)
- バイク純正部品(10)
- 測定用品(9)
- 医療(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 建築金物(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 自動車純正部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- トラック純正部品(7)
- 機構部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電気材料(4)
- 安全標識(4)
- 学童・教育用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 日用品(3)
- 安全用品(3)
- 安全保護具(3)
- 切削工具(3)
- 保管用品(2)
- 防犯用品(2)
- 住設機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- メディアカバーマーケット(36)
- サンワサプライ(29)
- ERECTA(エレクター)(24)
- SWAGE-LINE(18)
- カーシーカシマ(14)
- ホンダ(11)
- RS PRO(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- スワロン(7)
- 三菱ふそう(7)
- SWITCHCRAFT(7)
- CKD(6)
- ニッサン(6)
- RIDEA(6)
- クレファー(CREPHA)(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- マクセル(5)
- MIYOSHI(小西製作所)(5)
- MARWI(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sr sw」の検索結果

時計用酸化銀電池(SW系:アナログ)
マクセル(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から5日以内出荷水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
無水銀酸化銀電池 5個=1シート
MURATA(村田製作所)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5個)当日出荷(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2入数(本)5
酸化銀ボタン電池 SR44
(137件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入
マクセル(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1セット当日出荷から7日以内出荷ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源色シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
無水銀酸化銀電池 5個1シート
MURATA(村田製作所)(12件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(5個)当日出荷から7日以内出荷(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
時計用酸化銀電池(W系:デジタル)
マクセル¥559税込¥6151個当日出荷から5日以内出荷水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
アルカリボタン電池
(337件のレビュー)¥59~税込¥65~1個ほか当日出荷低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5![[1.55V] 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03585714-230308-02.jpg)
[1.55V] 酸化銀電池
Panasonic(パナソニック)¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷適合ウォッチ、電子体温計、カメラ、電卓用※必ず使用する本体の適応規格をご確認くださいタイプ酸化銀電池公称電圧(V)1.55
Nアルカリボタン電池
Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)¥379税込¥4171パック(2個)当日出荷カメラ、電卓、ゲームに。用途カメラ、電卓、ゲーム規格LR44電圧(V)1.5アズワン品番64-8907-64入数(本)2
酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り
マクセル¥1,698~税込¥1,868~1セットほか当日出荷から8日以内出荷ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
HC-i/SW/FS-i/SR/SQ用鉛バッテリー
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷ユアサコーポレーションのNP4.5-6をお使いいただけます。連続使用可能時間約90時間
リチウムコイン電池 CR1620
(34件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)2質量(g)1.25タイプCR1620電圧(V)3外径(Φmm)16
汗取りバンド シリカクリンおでこ用
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷トラスコ品番116-0507材質生地:ポリエステル、中身:シリカゲル長さ(mm)300幅(mm)115厚さ(mm)3.5色ブルー質量(g)32タイプシート取付け方法面ファスナー
フレセア スクエアタイプ
フクビ化学¥14,980~税込¥16,478~1個ほか3日以内出荷漏水しにくく、換気面積の大きな小屋裏換気材。 軒天換との組合せで、2個あたり60m2までの天井面積に対応。 雨返しリブ構造で雨水の入りにくい構造。 先付け方式による止水性の向上。 換気材中を通る経路が短く、空気の通りやすい構造になっています。
押しボタンSW
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から46日以内出荷フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。受金BA9S
無水銀酸化銀電池 5個1シート
MURATA(村田製作所)¥1,498~税込¥1,648~1パック(5個)当日出荷から7日以内出荷(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
クランプレバー(おねじ) SR
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
セブンセンス SR モス
G-CRAFT¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷第四弾、MOSS 110 「Swell custom」。磯の平鱸に、サラシに強い中型ルアーを駆使し、春磯特有のウネリによるサラシを得意としたこの「MOSS」はランカークラスに一切の主導権を与えることなく余裕を持って対処できるパワーでありながら、60cmクラスでもタメが利くうえ扱い易く、絶妙に織り交ぜたバットの40tカーボンがダルさを完全に排除する。 T-MNST8番サイズのトップから新型T-RVSG20Hのバットガイドに繋がる9点ガイドで構成したこのMS1102SRは、ロッドウエイト僅か197g(プロト)という軽量ブランクス設計の為、18g~28gのバイブや16g~26gのミノー主体のゲームにおいて、磯の平鱸に不可欠な精度の高いピンポイントキャストが容易に行え、軽量ゆえに効率的に手返し良く繊細で豪快なゲームが展開できる。 ルアーウエイトの許容範囲は、ミノー12g~28g、シンペン21g~35g,バイブ18g~28g、ジグ28g~45g。 ベストルアーウエイトはミノー21g、シンペン28g、バイブ24g、が使い易いブランクスとなっている。 リールに関しては、PE1.5号の場合、3012番、クラスが適応する。PE2.0号の場合、4000番クラスが適応する。用途風速が無風から最大でも8mまでの低気圧通過前後のウネリを基本に、爆風までも行かない8m程の北西風サラシにてテスト。 12cmミノー主体でミニマムは7cm前後10gや7gジグヘッドワームが使えるウネリに負けない繊細なティップとペンデュラムや振り子によるジグ45gフルキャストが可能な60cm前後のアベレージクラスでもしっかりタメが効き、ランカークラス(6kg以上)になるほど安心感が増すようにバラシを軽減した軽量シャキシャキのダルさのない曲がる強靭なバットを設計。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)168ルアーMAX(g)45適合ライン(号)2
【オーダー】LMガイド SRS-WM形、SRS-WN形
THK¥3,238税込¥3,5621セット8日以内出荷LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイドです。 【SRS-WM】SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。 【SRS-WN】SRS-WM形に対してLMブロック全長(L)を長くし、定格寿命と許容モーメントを大きくしたタイプです。種類セット品ブロックタイプSRS-WM,SRS-WNサービス分類オーダー・加工
TIMELINE PRESENT
パイロット¥3,298税込¥3,6281本3日以内出荷から4日以内出荷ペンの歴史を書き換えました。 ペンが、生まれ変わりました。変えたのは、TIMELINE。道具を超え、時代を超えるペンをつくりたい。そんな願いがこの一本には込められています。ペン先が隠れる大胆なデザインと、いままでにないスマートなフォルム。遊び心をくすぐる、素材やカラーバリエーション。時間を忘れて書きつづけられる抜群のフィット感と、なめらかな操作性。このペンが、あなたのイマジネーションを刺激することができたらどんなにうれしいことでしょう。 TIMELINE スペシャルサイトをリニューアルしました。 新機構「ダブルアクション」を採用することで実現した、ペン先を収納する大胆なデザイン。長年の研究で導き出した絶妙な重量バランス。驚くほど手にフィットし、なめらかな書き心地を届けます。材質軸:樹脂/さや:樹脂+塗装全長(mm)121方式ダブルアクション繰り出し式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)専用ケース:145×38×38最大径(Φmm)14.3インク色黒先端ボール径(mm)0.7インクアクロインキ(油性)色数単色商品タイプ本体線の太さ細字
コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
つっぱり式 スリムラック
積水樹脂¥4,598税込¥5,0581本8日以内出荷つっぱり取り付けで簡単に収納スペースをつくります用途つっぱり取り付けで簡単に収納スペースをつくります。トレイ幅9cmのスリム設計、隙間スペースを有効活用できます。専用トレイは5個付き(深型2個・浅型3個)、取付け位置は自在で360度回転調整できます。トレイは中が外せるインナートレイ方式なのでお手入れも簡単です。インナートレイを外して立てかけ収納もできます。バネ内臓で強力固定、ジャッキ方式で簡単取付けできます。洗面所まわりやリビングなどいろいろな所で使えます。仕様取付範囲(cm):約120~200材質本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ29.4・Φ25.4mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)約1.7色ホワイト耐荷重(kg)約8まで(トレイ1個あたり2まで)組立方法組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約53×約9×約120~200
押しボタンSW
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から32日以内出荷高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。端子カバー不要。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。(一部機種は除く)照光種別LED
SR彩福 (トマト)
カネコ種苗¥21,980税込¥24,1781個(1000粒)7日以内出荷高温適性に優れ、高秀品率と耐裂果性を有し、食味と果実硬度・店持性に優れた完熟タイプの春無加温~抑制作型品種です。 平均果重は200g位、尻腐れ・すじ腐れ等の生理障害が少ない点が特長です。 高温時期の着果性と低温時期にかけての耐裂果性に優れます。 トマト黄化えそ病(TSWV)、ToMV(Tm-2a2)、萎凋病(レース1・2)、半身萎凋病、ネマトーダ、葉かび病(Cf-9)、斑点病の各病虫害に耐病虫性を示します。
クランプレバー(おねじ) SR--6
MIYOSHI(小西製作所)¥729~税込¥802~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
押しボタンSW
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷照光ユニットの低電圧タイプ(6~24Vタイプ)は2026年1月より新カタログモデルの製品に順次切り替え予定。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。照光種別LED外観平形定格使用電圧(V)AC200/220照光色指定記号:R
海太郎 アメミノー 48SR-SF
一誠(イッセイ)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷アジ・メバルを攻略!SWライトゲームマイクロミノー。アジ・メバルを主なターゲットにした小型ドリフトミノー。極小リップを搭載することにより適度な水噛み感を生み出します。スローリトリーブ時にはほぼノーリアクションで、リトリーブスピードを速めることでウォブンロールアクションへと変化します。この可変アクションにより、誘いと喰わせのテクニカルなライトゲームが楽しめます。用途<アメミノー48SR-SF>水面直下~約50cmをデッドスローからミドルスピードでタダ引きし、水面を意識したターゲットを狙います。仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):16●スローフローティング全長(mm)48自重(g)2.3グリーンマーク認定













![[1.55V] 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03585714-230308-02.jpg)