カテゴリ
- 切削工具(9)
- 制御機器(7)
- バイク部品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 家電(6)
- 農業機械(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- オフィス家具(3)
- バイク純正部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 一誠(イッセイ)(6)
- 三菱電機(4)
- カナレ電気(4)
- 大洋ツール(4)
- ツムラ(末廣精工)(4)
- 岡崎精工(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- SMC(2)
- カーメックス(2)
- スズキ(2)
- THK(2)
- 三商(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- KITO(キトー)(1)
- コミー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sr-048」の検索結果

シリコーンシーラント 8060(全10色)
セメダイン(6件のレビュー)¥699税込¥7691本(330mL)当日出荷シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
置き配ステッカー 置き配は玄関へ ヨコ
ヒサゴ¥849税込¥9341袋(1シート×1面)4日以内出荷置き配に関する要望を配送業者の方へ伝えられるステッカーです。用途荷物の置き場所の指定に!玄関先や門のまわりなどに。配送業者の方へ置き配に関する希望を伝えるステッカーです。丈夫で破れにくく、耐久性・耐水性に優れているので、屋外での使用に適しています。(貼り付け後-20~80℃まで対応)色あせしにくく、耐光性にも優れています。しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離タイプ。貼る際の位置調整がしやすいように、剥離紙にスリットが入っています。はがれにくくするため、角がひっかからないよう四隅を丸く加工してあります。材質白色塩化ビニル(表面:ラミネート加工)文字内容置き配は玄関へ取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)220×65ラベルサイズ(mm)92×92入数1シートRoHS指令(10物質対応)対応
DRYMASTER レインスーツ
RSタイチ¥16,980税込¥18,6781着5日以内出荷から9日以内出荷耐水圧20,000mm、透湿度10,000g/m2/24hの高性能防水透湿素材を使用しています。走行時の雨水を防ぎ、湿気を排出しウエア内を快適にします。雨水に濡れても高い反射効率が得られる、雨天専用リフレクターを採用しました。
海太郎 アメミノー 48SR-SF
一誠(イッセイ)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷アジ・メバルを攻略!SWライトゲームマイクロミノー。アジ・メバルを主なターゲットにした小型ドリフトミノー。極小リップを搭載することにより適度な水噛み感を生み出します。スローリトリーブ時にはほぼノーリアクションで、リトリーブスピードを速めることでウォブンロールアクションへと変化します。この可変アクションにより、誘いと喰わせのテクニカルなライトゲームが楽しめます。用途<アメミノー48SR-SF>水面直下~約50cmをデッドスローからミドルスピードでタダ引きし、水面を意識したターゲットを狙います。仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):16●スローフローティング全長(mm)48自重(g)2.3グリーンマーク認定
海太郎 アメミノー 48SR-SS
一誠(イッセイ)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷アジ・メバルを攻略!SWライトゲームマイクロミノー。アジ・メバルを主なターゲットにした小型ドリフトミノー。極小リップを搭載することにより適度な水噛み感を生み出します。スローリトリーブ時にはほぼノーリアクションで、リトリーブスピードを速めることでウォブンロールアクションへと変化します。この可変アクションにより、誘いと喰わせのテクニカルなライトゲームが楽しめます。用途<アメミノー48SR-SS>さらに飛距離を伸ばしサーチエリアを広げることができます。また、カウントダウンで深いレンジを探ることが可能で、魚の居場所を探るファーストアプローチに最適です。仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):16●スローシンキング全長(mm)48自重(g)2.7グリーンマーク認定
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
無水銀酸化銀電池 5個1シート
MURATA(村田製作所)(12件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5個)当日出荷から7日以内出荷(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
2次元バーコードスキャナ
honeywell¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷累計出荷台数820万台を超えるXenonシリーズ待望の最新機。 全てが進化した【極みのXenon】New Xenon Extreme Performance バーコードリーダーの業界標準機の名に相応しい、圧倒的な読み取り性能をご体感いただけます。付属品スキャナ本体、 接続ケーブル規格FCC Part 15 ClassB、 CE消費電力(W)動作時:2.5(500mA@5VDC)湿度(%RH)0~95(結露なきこと)インターフェースUSB照度(Lx)0~100000 (太陽光下)保証期間5年(ケーブル除く)視野角【HD(高密度)】焦点:水平48°/ 垂直 30°・【SR(標準レンジ)】焦点:水平48°/ 垂直 30°防塵・防滴IP41安全規格LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサー1280×800画素、 CMOS、 グローバルシャッター 60fps
デジタルオーディオケーブル
カナレ電気¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)ほか3日以内出荷AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。180mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)質量(kg)3.6/100m色青ピッチ(mm)よりピッチ:32導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:95%以上線間容量(pF/m)【心-心】48、【心・シールド】-外径(mm)5導体構成(本/mm)7/0.18A導体抵抗【シールド】2Ω/100m、【心線】10.6Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)5.1/100m(3MHz)
デジタルオーディオケーブル
カナレ電気¥41,980~税込¥46,178~1巻(100m)ほか3日以内出荷AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。360mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)。DA206-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。質量(kg)7.5/100m色青ピッチ(mm)よりピッチ:60導体断面積(mm2)0.56(AWG20)密度シールド:95%以上線間容量(pF/m)【心-心】48、【心・シールド】73外径(mm)7.3導体構成(本/mm)7/0.32A導体抵抗【シールド】1.4Ω/100m、【心線】3.3Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)2.6/100m(3MHz)
デジタルオーディオケーブル
カナレ電気¥9,998~税込¥10,998~1巻(100m)ほか3日以内出荷AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。ラック内配線用です。アルミラップシールドを使用しています。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。140mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)質量(kg)1.6/100m色青ピッチ(mm)よりピッチ:38導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:アルミラミネートテープ線間容量(pF/m)【心-心】45、【心・シールド】-外径(mm)4導体構成(本/mm)7/0.18A導体抵抗【シールド】-Ω/100m、【心線】10.6Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)6.7/100m(3MHz)
MS-Nシリーズ用 接点ユニット
三菱電機(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から42日以内出荷MS-Nシリーズ用補助接点ユニット種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
デジタルオーディオケーブル
カナレ電気¥68,980~税込¥75,878~1巻(100m)3日以内出荷110Ωデジタルオーディオケーブルのマルチケーブルです。 。従来品DA202-Pシリーズに比べ、外径を約30%スリム化、質量を約50%軽量化しました。絶縁体に伝送特性の良い Foamed XLPE (発泡タイプの架橋ポリエチレン) を採用し、スリム化による減衰量増加を最小限に抑えました。チャンネル識別には、カラー抵抗番号に準拠した識別方法を採用しています。簡単にほぐせて作業性の良い、スパイラルシールドを採用しています。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。140mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)色青長さ(m)100ピッチ(mm)よりピッチ:25導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:91%以上(横巻)線間容量(pF/m)【心-心】47、【心・シールド】95導体構成(本/mm)7/0.18TA導体抵抗【シールド】3Ω/100m、【心線】11.3Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)5.6/100m(3MHz)
軽量先端交換式ガイドバー
ツムラ(末廣精工)¥13,980~税込¥15,378~1枚5日以内出荷から8日以内出荷新構造の軽量化技術により、剛性を保ちながらも従来のSKシリーズから約8%の軽量化を実現した先端交換式ガイドバー。先端部分は従来のシリーズ同様48SR83をお使いできます。ピッチ0.325
無水銀酸化銀電池 5個1シート
MURATA(村田製作所)¥2,298税込¥2,5281パック(5個)当日出荷(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正
ELPA(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRMJ-107220 ( CNRMJ107220 CNRMJ 107220 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:NR-402AL NR-402B NR-402BL NR-402C NR-402CL NR-402W NR-402WL NR-402Y NR-402YL NR-402Z NR-402ZL NR-462A NR-462AL NR-462B NR-462BL NR-462C NR-462CL NR-462W NR-462WL NR-462Y NR-462YL NR-462Z NR-462ZL NR-B26B1-W NR-C325ML NR-C326ML-H NR-C32D3-C NR-C32D3-H NR-C374MYL NR-C375MSL NR-C376ML NR-C376MSL NR-C37D3-H NR-C37D3-P NR-C37D3-R NR-CAE375 NR-CAE37L NR-CL37D2-H NR-CL37D2-R NR-CL37D2-Y NR-CL37DPX NR-CM371L NR-CMRB-48 NR-CMRC-36KL NR-CMRC-36KR NR-CN37V7L NR-CV371L NR-CV372L NR-D36M2H NR-D36VS1 NR-D37M1 NR-D41V1-C NR-D41V1-GH NR-D41V1-H NR-D42M2 NR-D42V1 NR-DB361L NR-E401EL NR-E401XL NR-E40WA-H NR-E411AL-H NR-E411AL-SH NR-E411AL-W NR-E411PL NR-E411PXL NR-E45M2 NR-E461AL-H NR-E461AL-SH NR-E461AL-W NR-EB404G NR-EKS404 NR-EKS405 NR-EL400G NR-EL400S NR-EL40G NR-EL46W1 NR-FN46V6 NR-F502P NR-ME402UL NR-ME462UL NR-MVP371L NR-MVP372L NR-TC37L NR-402A NR-C32D1 NR-C375ML NR-C37D2 NR-CL37D1 NR-D36D2 NR-D36V1 NR-D41A1 NR-E400G NR-E40W2 NR-E412P NR-E412PL NR-E46V1 NR-E48APX NR-E49A1 NR-E500T-H NR-E500T-SR NR-E500T-W NR-E500TL-H NR-E500TL-SR NR-E500TL-W NR-EL40W1 NR-FN40V7 NR-C37D1 NR-E382UL NR-E384UL NR-E400S NR-E402UL NR-E450TL NR-E462UL NR-EL40G1 NR-EN46 NR-F501PX NR-EV401 NR-C374MS NR-C375MS NR-C376MR NR-C376MS NR-E462U-W NR-EM403 NR-EM404 NR-EM405 NR-EV461 NR-C375M NR-E36WS1 NR-F401A NR-F501A NR-P550TD NR-C325M NR-C326M NR-C371M NR-C372M NR-C373M NR-C376M NR-E381U NR-E382U NR-E384U NR-E38G1 NR-E411A NR-F462U NR-F501P-K NR-F501P-S NR-CL32EP-G NR-CL32EP-H NR-E402U NR-E461A NR-F461A NR-P550T NR-D421N NR-E401T NR-E450T NR-E500T NR-C375MR NR-E400T NR-E401UL-H NR-F500T NR-F450T NR-C374M NR-E471T NR-F451TM NR-F501TM NR-F471T NR-F531T※この商品はCNRAJ-102980の後継品です。使用場所冷蔵庫適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用純正品番CNRMJ-107220
エキゾーストマフラーガスケット
ALBA(アルバ)(18件のレビュー)¥749~税込¥824~1セット(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
鉛フリーハンダ(飛散防止型)
日本アルミット¥44,980~税込¥49,478~1巻当日出荷から翌々日出荷フラックスの改善により、はんだ付け時のフラックス飛散を大幅に低減。メーカー従来品に比べ、フラックス飛散を約80~90%低減します。フラックス飛散に伴うはんだボールの低減にも効果的です。SR-34スーパーのヌレ性(作業性)を継承し、初期のはんだ付け性能が良好です。はんだ付け時に発生する煙やにおいの発生を抑えます。タイプRA用途例(Sn-Ag-Cu系)片面基板、スルーホール基板など。固相/液相温度(℃)217/220溶融点(℃)217~220合金組成(Wt%)Sn96.5、Ag3.0、Cu0.5含有量(wt%)フラックス:3.5
Z Series(ZR1)
SMC¥289税込¥3181個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
先端交換式ソリッドガイドバー 軽量
ツムラ(末廣精工)(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1枚4日以内出荷から8日以内出荷スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。スタンダードタイプと比べて約20%の軽量化を 図っております。
海太郎 アメミノー 48MR-SS
一誠(イッセイ)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷アジ・メバル攻略ライトゲームマイクロミノー!セミロングリップによる切れの良いハイピッチタイトウォブリングアクションが特徴です。アメミノー48SRとは全く異なり、ミディアム~ファストリトリーブを得意とし、水面下1m程度を狙えます。また、特徴的な微振動タイトアクションによる反射的な喰わせ方が可能です。(ア)(メ)ミノーというアジ・メバル用の枠に留まらず、そのトレースレンジ、アクション特性から、MRはライトゲームにおけるあらゆる魚種をもターゲットとします。用途<アメミノー48MR-SS>ヘビーウェイト、重心移動ウェイトで、広範囲、深いレンジを狙うことが可能です。仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):16●スローシンキング全長(mm)48自重(g)2.7グリーンマーク認定
海太郎 アメミノー 48MR-SF
一誠(イッセイ)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷アジ・メバル攻略ライトゲームマイクロミノー!セミロングリップによる切れの良いハイピッチタイトウォブリングアクションが特徴です。アメミノー48SRとは全く異なり、ミディアム~ファストリトリーブを得意とし、水面下1m程度を狙えます。また、特徴的な微振動タイトアクションによる反射的な喰わせ方が可能です。(ア)(メ)ミノーというアジ・メバル用の枠に留まらず、そのトレースレンジ、アクション特性から、MRはライトゲームにおけるあらゆる魚種をもターゲットとします。用途<アメミノー48MR-SF>重心固定ウェイトにより、素早い動き出しと安定姿勢で、フィールドを選ばないベーシックマイクロミノー。仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):16●スローフローティング全長(mm)48自重(g)2.3グリーンマーク認定
ステンレス抜差丁番(座金付)
SUGICO(スギコ)¥629税込¥6921個翌々日出荷耐食性に優れたステンレス製です。座金付きです。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)63.5×100仕上バフ研磨
シェルリーマー SR
大洋ツール¥84,980税込¥93,4781本翌々日出荷アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルシェルリーマー SP-SR
大洋ツール¥89,980税込¥98,9781本翌々日出荷アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
FFスタンドミラー
コミー¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷ミラーが設置できない場所に。 移動も便利なキャスター付き質量(kg)6.6(満水時42.5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×1236ミラー寸法(mm)(W×H)405×300材質(フレーム)アルミ材質(ミラー)特殊プラスチック像の大きさ(曲面R)700RoHS指令(10物質対応)対応
農機ゴムクローラー コンバイン(クボタ)
建機Platform¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認くださいメーカークボタ農機互換性ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
海太郎 アメミノー 55SR-SS
一誠(イッセイ)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷より遠くへ投げ、より強いアピール力で誘う小型ミノー!ゆっくり巻けばほぼ動かないI字系アクション。早巻きすればウォブンロールアクションという、「アメミノー48」シリーズの基本アクションをそのままにサイズ、ウエイトをアップさせたモデルです。より遠くへ投げることができ、より強い水押しと振動によるアピール力でターゲットを誘うことができます。広範囲を狙えてアピール力も高まったことにより、これまで釣り逃していたメバルやアジはもちろん、シーバスやチヌなどこれまで以上に多種の魚がターゲットとなってくれます。ステイ時のアクションも「アメミノー48SR」ゆずり。表層攻略特化モデルのSFは、リーリングで潜行させたあとにステイさせると絶妙な食わせの間を作り出しながらゆっくり浮上してアピールします。表層から少し深いレンジまでを網羅できるSSはリーリングで潜行させてステイさせるとじわりとしたフォールで魚を誘ってくれます。用途<アメミノー55SR-SS>さらに飛距離を伸ばしサーチエリアを広げることができます。また、カウントダウンで深いレンジを探ることが可能で、魚の居場所を探るファーストアプローチに最適です。仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):14●スローシンキング全長(mm)55自重(g)3.9グリーンマーク認定
先端交換式ソリッドガイドバー スタンダード
ツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚4日以内出荷から8日以内出荷スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。