カテゴリ
- パソコン/周辺機器(58)
- バイク部品(35)
- ポンプ・送風機・電熱機器(24)
- 制御機器(9)
- 切削工具(9)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 自動車補修部品(7)
- 物流用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 測定用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 家電(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 建築金物(2)
- カー用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- スリーハイ(24)
- サンワサプライ(20)
- StarTech.com(19)
- MAD MAX(マッドマックス)(15)
- AFAM(アファム)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- ハンマーキャスター(5)
- 南電機(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- Nikon(ニコン)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- brembo(4)
- オーエッチ工業(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- X.A.M(3)
- KSフィルター(3)
- FACOM(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sr-300」の検索結果

Aruba 10G I-Tmp SFP+ LC SR 300m MMF XCVR
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷トランシーバー。Aruba 10G I-Tmp SFP+ LC SR 300m MMF XCVR。
ランタス ステンレス保温・保冷スープボトル(M)HLB-SR300
アスベル¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷保温も保冷もできるステンレス製真空断熱容器のスープジャー材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:PP(中材:発泡PP断熱材)、スプーン・フタカバー:PP、フタパッキン・エア弁:シリコーンゴム寸法(mm)90×90×116
環境対策型洗浄剤ケセルワン(スプレータイプ)
ABC商会(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(300mL)当日出荷いろんな汚れ落としに使える多用途洗浄剤です。 天然由来成分を主成分とし、環境にやさしい生分解性です。また、人体に有害な芳香族有機溶剤(シンナー類)は一切使用しておりません。 浸透性が早く数秒で汚れを浮かせ、素早く簡単に作業ができます。用途自動車に貼られたステッカー剥がしに 金属汚れに 各種テープの糊残りに ブチルテープに 発泡ウレタンの洗浄に 油汚れに付属品ガス抜きキャップ成分3-メチル3メトキシブタノールモノテルペノイド混合物ジヒドロ-2-フラノントラスコ品番284-0260タイプスプレーガスの種類LPG(高圧ガス)使用可能面積18m2(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
単相単巻トランス
相原電機¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷から8日以内出荷複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。相数単相周波数(Hz)50/60仕様単巻適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
液晶保護フィルム FINNEY U1 SR00300-W 前面のみ /SIRIN LABS 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種FINNEY U1 SR00300-W 前面のみ /SIRIN LABS寸法(mm)69×147.6取付方式シリコン吸着特性反射防止
AirStation Wi-Fi 6 対応無線LANルーター親機
BUFFALO(バッファロー)¥9,098税込¥10,0081台翌日出荷1 5GHz 160MHz(ワイドバンド)対応Wi-Fi 6 ルーターエントリーモデル。→5GHz 160MHz幅通信対応のWi-Fi 6 PC・スマホとの高速通信をお手軽に体験できる新エントリーモデル。2 Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh 」対応(R6認証取得予定)。3 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応。4 AirStationアプリ経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載付属品スタンド、LANケーブル(0.5m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)適合VCCI Class B質量(g)約330※本体のみ消費電力(W)13.8(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×148×133※本体のみ(付属品および突起物を除く)準拠規格IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11a、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年間最大データ転送速度(Mbps)(理論値)【5GHz】IEEE 802.11ax:2401(160MHz 2×2)、IEEE 802.11ac:1733(160MHz 2×2)、IEEE 802.11n:300(40MHz 2×2)、IEEE 802.11a:54【2.4GHz】IEEE 802.11ax:573(40MHz 2×2)、IEEE 802.11n:300(40MHz 2×2)、IEEE 802.11g:54、IEEE 802.11b:11周波数(GHz)2.4、5
シェルリーマー SR
大洋ツール¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
勝手スコヤ 右勝手
SK(新潟精機)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
液晶保護フィルム FINNEY U1 SR00300-W 前面のみ /SIRIN LABS 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種FINNEY U1 SR00300-W 前面のみ /SIRIN LABS寸法(mm)69×147.6取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
ワイヤーロープ
マイゾックス¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から7日以内出荷河川、海岸、湖など、強い張力を必要とする計測時に適したスチール製。用途河川・水面・港湾測量用材質スチロール目盛1mロープ径(Φmm)3
クリスタルバルーン バブル ベアリング式 ハンドルスピンナー
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷クリスタルバルーン バブル ベアリング式 ハンドルスピンナー。 車庫入れや縦列駐車時等のハンドル切り返しが楽々。 ハンドルカバーと同時取り付け可能!(ハンドルカバーの種類によってはスピンナーと接触し回転しない場合が御座います。) ベアリングを使用し、回転がスムーズ。 ネジ留めするだけの簡単取り付け。
スパイラルシェルリーマー SP-SR
大洋ツール¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
SRセパ
ホーシン(HOSHIN)¥14,980税込¥16,4781ケース(200本)5日以内出荷打設高さ1m未満の構造物に使用します。MLコーン使用により、コンクリート表面の錆防止が可能です。 小構造物用(t=1.0)用途側溝、水路、ケーソン、カルバートなどの工事に定尺セパシリーズは最適です。引張破断強度(kN[kgf])9.8[1000]
ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から16日以内出荷外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
マシンスケール 快段目盛
SK(新潟精機)¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 右基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
クリーン機器マルチシリーズレギュレータRシリーズ
コガネイ¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷から12日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps
BUFFALO(バッファロー)¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷(1) Wi-Fi 7 対応 デュアルバンドルーター プレミアムモデル。 MLO・4K-QAMに対応。Wi-Fi 7 対応端末との通信時、及び2台組み合わせ時のスループット向上・低遅延化に寄与 (2) INTERNETポート最大2.5Gbps対応 (3) Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(R6認証取得予定) (4) 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応(1年無料ライセンス付) (5) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能付属品スタンド、LANケーブル(0.5m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)仕様●ADSL・CATVモデム機能:なし●LANインターフェース:1000BASE(最大1Gbps×3)●WANインターフェース:1000BASE(最大1Gbps×1)●本体サイズ(D):133mm●本体サイズ(H):148mm●本体サイズ(W):40mm●環境自己主張マーク:なし●通信速度(その他サポート):5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps、11ac:1733Mbps (160MHz 2x2)、11n:300Mbps (40MHz 2x2)、11a:54Mbps / 2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps、11n:300Mbps (40MHz 2x2)、11g:54Mbps、11b:11Mbps●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACアダプタが適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合●電波法備考:本体対応備考「2401Mbps」「1733Mbps」「573Mbps」「300Mbps」「54Mbps」「11Mbps」は、無線LAN規格の理論上の最大値本体質量(g)330最大消費電力(W)13.8,13.8(最大)セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA/WPA2 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)通信プロトコルTCP/IP
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Sシャンク(刃先径49mm以下)
ミヤナガ¥9,498税込¥10,4481本当日出荷オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。用途ポリクリックシリーズ共通シャンク。電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。トラスコ品番544-9942全長(mm)300シャンク形状SDSプラスRoHS指令(10物質対応)対応
ローリングセンター
二村機器¥93,980税込¥103,3781本6日以内出荷切削中に発生する加工熱により、工作物の伸びをセンターに内蔵されている皿バネなどに、より吸収するため、工作物のひずみが無く精度がよくなります。工作物の伸びにより発生するスラスト荷重もスラスト機構により吸収し、直接ベアリング荷重がかからないよう設計されています。振れ精度TIR0.01 (最大)
ラッシングベルトステンレス製(エンドレス)
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適していますトラスコ品番370-5803材質本体・端末金具/SUS304質量(kg)1.2材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)11760使用荷重(N)2352
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から16日以内出荷オープンコレクタ出力型 ロングシャフトタイプタイプインクリメンタル形種類ロータリエンコーダ出力(二相原点付):オープンコレクタ出力電源電圧(V)DC4.5~26.4消費電流(mA)(無負荷時)50以下使用周囲温度(℃)-10~+80デューティー比50±25%許容リップル3% rms以下シャフト長さ(mm)18.6取付ピッチ(mm)Φ28/30最大応答周波数(kHz)200