「sr-402 スリップリング」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼ばめ式:永年の経験と技術によりボス体とスリップリングを焼ばめすることにより、スリップリングのゆるみ等が全くなく、長期的なご使用も可能な商品です。また、モータ等の高速回転にもご使用いただけます。 組立式:成形および焼ばめ式にて製作不可能な大口径・多極および特殊形状のスリップリングを目的としております。特に最近の産業機械は、複雑化傾向になっており、それなりの対応した商品が要求されます。さまざまな要求を満たす意味では組立式スリップリングは最適です。 2極モールド式・3極モールド式・4極モールド式:耐熱性、絶縁性にすぐれているプリミックス材を使用し(一部商品はガラスフェノール材を使用)成形しております。特に端子部は、一体成形することにより、ゆるみ、接触不良等のない商品として幅広いお客様にご利用いただいております。
電圧(V)AC200 DC100 許容回転数(min-1[r.p.m])2000 回転方向cw-ccw 絶縁抵抗50MΩ(500V)以上 絶縁耐力2500V 1min
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


カネテックスリップリング
丸形電磁チャックには、この給電器具が必要です。チャック自体を回転させるため、給電ケーブルを直結する訳には行きません。 従って、電源側のカーボンブラシと、チャック側に取り付けたスリップリングとによる滑り接点を介して電流を供給します。 スリップリング(SR-1)のΦ24 取付穴は、Φ40 まで拡大加工が可能です。
トラスコ品番808-6041 高さ(mm)40 外径(Φmm)84
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ハタヤリミテッドスリップリング
回転体への電源供給装置です。
電圧(V)AC250 許容電流(A)30 回転方向時計回り/反時計回り 絶縁抵抗(MΩ)10以上 回転速度低速対応(断続) 絶縁耐力AC1500V1分間 回転角度(°)360
1台
68,980 税込75,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ロータリーコネクタ
ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2 質量(g)130 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 基本静定格荷重(N)4050 基本動定格荷重(N)4900
1個
5,270 税込5,797
欠品中


【Sシリーズ】 コンパクトな設計でスリップリングの外径の大きさに関係なくご使用いただけます。 信号用としてご使用の場合、BH0804-10/BH0804-12のブラシホルダーとAG0804(銀系ブラシ)の組合せでご使用ください。 【Vシリーズ】 中容量クラスの電流供給用に適しています。 リング外径Φ75~Φ170以内のご使用に適しています。 【Bシリーズ】 ブラシ2連型になっており、かつブラシ寸法が大きいので、大容量の電流供給用に適しています。 【Mシリーズ】 低価格にて供給する目的で、モールド成形品にて製作した商品です。
材質BS
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FM材は銅系ブラシで動力用、ヒーター用等に適しています。 KA材は銀系ブラシで信号用、熱電対等の微少電流検出に適しています。
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V)AC200 DC100 許容電流(A)80 許容回転数(min-1[r.p.m])2000 回転方向cw-ccw 絶縁抵抗50MΩ(500V)以上 絶縁耐力2500V 1min
1個
109,800 税込120,780
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ロータリーコネクタS
ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2 質量(g)115 タイプロータリーコネクタSの外周のツメはSサイズ(19mm)用になります。
1個
4,778 税込5,256
9日以内出荷

仕様電源電圧:240 V ac/dc 、 IP評価:IP64 、 全体の幅:58mm 、 全体的な深さ:89mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 最大使用温度:+75℃ 、 スリップリング. スリップリングは、静止体から回転体に電力、信号、又はデータを伝送するために使用されます。 フローパックやブリスター包装機、ロボット、取り扱い機器、ロータリテーブルなどの多くの用途に最適です。. コンパクトな寸法: 60 x 98 mm アクセスしやすい接続 メンテナンスサイクルは、1億回転ごと 接触油の必要なし クリーニングが簡単 - IP64等級の高い保護レベル 最大3つの電力及び2つの信号の伝送パス用の様々なコンポーネント構成 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
116,080 税込127,688
7日以内出荷