走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン
形状固定車
型式SR型固定車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
3色のバリエーション!新しいデザイン!リング型エアーストーン
幅1.6cmのリング部分からエアーを放出
材質樹脂
直径(Φmm)65
口径(Φmm)5
タイプ標準型
オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×28
取付座A×B(mm)70×47
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
強力なストッパー付
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス製で耐食性に優れています。
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。
車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。
本体はブラック仕上げのためOA機器にマッチします。
用途OA機器・大型・中型の機器
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
材質(車輪)ナイロン(ベアリング入)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法t(mm)3.2
許容荷重(kN)3
取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。
車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。
用途OA機器・大型・中型の機器
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
材質(車輪)ナイロン(NRB)
寸法t(mm)3
許容荷重(kN)3
寸法W(mm)40
3色のバリエーション!新しいデザイン!リング型エアーストーン
幅1.6cmのリング部分からエアーを放出
本体は樹脂製
直径6.5cmタイプ
白・オレンジ・緑の3色からお選びいただけます
口径(Φmm)5
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
種別ツイン接点内蔵
種類関連商品
規格UL・CSA
適合電線(mm2)1.25~2
開放熱電流(A)10
適合電線径(Φmm)1.6
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定車
型式420SR固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP54
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン
形状固定車
型式320SR固定車
取付方式平付固定
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途OA機器・台車等
金具仕上ステンレス
部品名称本体、車輪
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐食性
車輪タイプ単輪
未来を開く先進技術が、測定者の期待を超える次世代形マイクロメータを生みました。1772年のジェームス・ワットのマイクロメータの発明以来、マイクロメータの技術で最も革命的な進歩です。片手測定で、6段ワークを小径より連続して測定した場合の測定時間を算出しています。クイック作動により従来品と比べ、ワークへのアプローチ時間を約60%、総測定時間を約35%削減します。※サンプルワークによるメーカー調査。シンブル1回転でスピンドルが2.0mm移動するクイック測定を実現しています。 ピッチ2.0mmの高精度ねじを安定して製作する加工技術と、新たに構築したねじ評価技術により実現をした画期的なリード長さです。測定中に誤って原点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。片手での操作に不慣れな方でも測定結果にばらつきのない安定した測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。 シンブル部、スピーダ部ともラチェット操作が可能で、測定軸方向への微振動で安定した測定を実現します。ラチェット音により確実な作動確認と安心感が得られ、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アナログ感覚で把握できるスリーブ目盛と基点および主要な位置でのデジタル表示との位置合致が判断できる基点マーク付です。測定データ出力機能付機種(MDE-MXのみ)では統計的工程管理システムや計測ネットワークシステムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。油、水、塵埃などに強く、研削液の飛沫などが直接かかる加工現場での使用が可能なIP65を実現しています。
最小表示量(mm)0.001
校正証明書一般校正
関連キーワード